カテゴリ

  • 家電(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • モノタロウ(1)
  • ALPSystems(7)
  • CONDOR(山崎産業)(10)
  • GENTOS(28)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(8)
  • アイトス(11)
  • アサダ(4)
  • エアージェイ(7)
  • エコシステム(14)
  • エニダイン(4)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](23)
  • センセカ(旧グライシンガー)(5)
  • ダイニチ工業(11)
  • ハーティング(13)
  • ボウエキ(BOUEKI)(10)
  • ロックペイント(4)
  • 三菱電機(48)
  • 富士電機(5)
  • 東芝(11)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eco2」の検索結果

特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫 YAMAZEN(山善)

    ポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫。AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。ディスプレイ付きシンプル操作パネル。使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。持ち運びやすいハンドル。まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える。家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。天面にドリンクホルダーを設置。温度設定で冷蔵・冷凍が選択できる。
    用途アウトドアやまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵庫としても。 ポータブル冷蔵庫 ポータブル冷凍庫 車載冷蔵庫 車載冷凍庫 車載用冷蔵庫 車載用冷凍庫 家庭用冷蔵庫 家庭用冷凍庫 冷蔵冷凍庫 DC電源 AC電源 アウトドア キャンプ BBQ バーベキュー レジャー 釣り スポーツ 車中泊 セカンド冷蔵庫 セカンド冷凍庫 大量購入 買い物 ストック購入 買いだめミニ冷蔵庫 ミニ冷凍庫 コンパクト 小型冷蔵庫 小型冷凍庫付属品電源コード・家庭用ACアダプター・シガーソケット用コード・取扱説明書適合気候クラス:N/SN、発泡材:CYCLOPENTANE色ブラック電源(V)・家庭用電源(ACアダプター使用)AC100 50/60Hz・シガーソケット DC12 6A/DC24 3A定格消費電力(W)60電源コード(m)(AC)約2.15、(DC)約2.5冷却方式コンプレッサー温度調節範囲(℃)-18~20まで(1℃単位で設定可能)使用周囲温度(℃)-10~32高さ(cm)26冷媒R134a冷媒封入量(g)24奥行き(cm)32
  • ポータブル冷蔵庫 18L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善)

    ポータブル冷蔵庫 18L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式

    YAMAZEN(山善)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    5日以内出荷
    アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫 18L。ディスプレイ付きシンプル操作パネル。温度調節範囲:-18℃~20℃まで(1℃単位で設定可能)。使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。持ち運びやすいハンドル。まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える。家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。温度設定で冷蔵・冷凍が選択できる。◇定格消費電力:45W。◇定格内容量:18L。◇電源コード長さ:(AC)約2.15m、(DC)約2.5m。◇気候クラス:N/SN。◇冷媒名:R134a。◇冷媒充填量:24g。◇発泡材:CYCLOPENTANE
    用途アウトドアやまとめ買い、イベントや休憩所などにも。ミニ冷蔵庫 小型冷蔵庫 車中泊 大容量 キャンプ セカンド冷蔵庫 アウトドア 節電質量(kg)8.4色ブラック間口(mm)478電源(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/4A、DC24V/2Aコード長さ(m)電源/(AC)約2.15、(DC)約2.5定格消費電力(W)45保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.8×32.4×41.3冷媒R134a冷媒封入量(g)24定格内容積(L)18
  • ポータブル冷蔵庫 25L AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善)

    ポータブル冷蔵庫 25L AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式

    YAMAZEN(山善)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    5日以内出荷
    アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫 25L。ディスプレイ付きシンプル操作パネル。温度調節範囲:-18℃~20℃まで(1℃単位で設定可能)。使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える。家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。温度設定で冷蔵・冷凍が選択できる。ふた横のポケットに小物や電源コード類を収納可能。車載時などに固定するための固定用リング搭載。◇電源:(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/6A,DC24V/2.5A。◇定格消費電力:60W。◇定格内容量:25L。◇電源コード長さ:(AC)約2.15m、(DC)約2.5m。◇気候クラス:N/SN。◇冷媒名:R134a。◇冷媒充填量:22g。◇発泡材:CYCLOPENTANE
    用途アウトドアやまとめ買い、イベントや休憩所などにも。ミニ冷蔵庫 小型冷蔵庫 車中泊 大容量 キャンプ セカンド冷蔵庫 アウトドア 節電質量(kg)11.2色ブラック間口(mm)593電源(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/6A、DC24V/2.5Aコード長さ(m)電源/(AC)約2.15、(DC)約2.5定格消費電力(W)60保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.3×34.5×41冷媒R134a冷媒封入量(g)22定格内容積(L)25
  • ポータブル冷蔵庫 22L キャリー付き AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善)

    ポータブル冷蔵庫 22L キャリー付き AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式

    YAMAZEN(山善)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    5日以内出荷
    アウトドアやまとめ買いに便利なキャリー付きポータブル冷凍冷蔵庫 22L。ディスプレイ付きシンプル操作パネル。温度調節範囲:-18℃~20℃まで(1℃単位で設定可能)。伸縮ハンドルとキャリー付きで運搬がらくらく。使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える。家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。温度設定で冷蔵・冷凍が選択できる。ふた横のポケットに小物や電源コード類を収納可能。車載時などに固定するための固定用リング搭載。◇電源:(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/4A,DC24V/2A。◇定格消費電力:45W。◇定格内容量:22L。◇電源コード長さ:(AC)約2.15m、(DC)約2.5m。◇気候クラス:N/SN。◇冷媒名:R134a。◇冷媒充填量:24g。◇発泡材:CYCLOPENTANE
    用途アウトドアやまとめ買い、イベントや休憩所などにも。ミニ冷蔵庫 小型冷蔵庫 車中泊 大容量 キャンプ セカンド冷蔵庫 アウトドア 節電質量(kg)12.4色ブラック電源(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/4A、DC24V/2Aコード長さ(m)電源/(AC)約2.15、(DC)約2.5定格消費電力(W)45保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.3×39×48.3冷媒R134a冷媒封入量(g)24定格内容積(L)22
  • ヒーター パネルセラミックヒーター 大風量 静音 温度センサー 人感センサー YAMAZEN(山善)

    ヒーター パネルセラミックヒーター 大風量 静音 温度センサー 人感センサー

    YAMAZEN(山善)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    5日以内出荷
    DCモーターならではの静音&大風量スリムセラミックヒーター 。 チャイルドロック搭載。メモリー機能搭載。5時間オートオフ。人感センサー搭載:感知範囲上下左右約60度、感知距離約2m 。温度センサー搭載:16/19/22/25/28度の5段階設定可能 。ECOモード搭載:一定のタイミングで「パワフル」→「強」→「弱」を繰り返して運転(パワフル運転を継続するよりも約40%程度の節電になります)。メモリー機能:電源プラグを抜かずに運転する場合は停止前の設定で運転が始まります。【仕様】。電源:AC100V(50/60Hz)。消費電力:1200W。電源コード長:約1.6m。安全装置:転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ。dcモーター搭載で静音仕様。温風モード3段階:弱/強/パワフル。温風風量:10段階調節。切タイマー:1-4時間。オートオフ:5時間。ルーバー:左右手動調節、調節範囲60度。メーカー保証:1年間
    用途冬の寒さ対策に。セラミックヒーター セラミックファンヒーター 薄型 コンパクト シンプル おしゃれ消費電力(W)1200電源AC100V (50/60 Hz)電源コード(m)1.6保証期間1年切タイマー1~4時間
  • ポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 18L 25L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善)

    ポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 18L 25L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 コンプレッサー式

    YAMAZEN(山善)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    5日以内出荷
    アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫。使い勝手の良いAC。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。まとめ買いや車中泊に便利な車載用、家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。温度設定で冷蔵・冷凍が選択可能。持ち運びやすいハンドル(YFR-AC18H(H)のみ)。車載時などに固定するための固定用リング搭載(YFR-AC252(H)のみ)。ふた横のポケットに小物や電源コード類を収納可能(YFR-AC252(H)のみ)。◇電源:(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/4A,DC24V/2A/(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/6A,DC24V/2.5A。◇定格消費電力:45W/60W。◇定格内容量:18L/25L。◇電源コード長さ:(AC)約2.15m、(DC)約2.5m。◇気候クラス:N/SN。◇冷媒名:R134a。◇冷媒充填量:22g。◇発泡材:CYCLOPENTANE。◇温度調節範囲:ー18℃~20℃まで(1℃単位で設定可能)。◇ディスプレイ付きシンプル操作パネル
    用途キャンプ、アウトドア、イベント、セカンド冷蔵庫、セカンド冷凍庫、車載用冷蔵庫などに。ミニ冷蔵庫 小型冷蔵庫 車中泊 大容量 キャンプ セカンド冷蔵庫 アウトドア 節電その他【気候クラス】N/SN電源(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/4A,DC24V/2A/(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/6A,DC24V/2.5A電源コード(m)【AC】2.15【DC】2.5保証期間1年冷媒R134a充填可能量(g)【冷媒】22
co2濃度計特集