曜日別特売

ヒーター パネルセラミックヒーター 大風量 静音 温度センサー 人感センサー

ヒーター パネルセラミックヒーター 大風量 静音 温度センサー 人感センサー - YAMAZEN(山善)ヒーター パネルセラミックヒーター 大風量 静音 温度センサー 人感センサー - YAMAZEN(山善)ヒーター パネルセラミックヒーター 大風量 静音 温度センサー 人感センサー - YAMAZEN(山善)ヒーター パネルセラミックヒーター 大風量 静音 温度センサー 人感センサー - YAMAZEN(山善)ヒーター パネルセラミックヒーター 大風量 静音 温度センサー 人感センサー - YAMAZEN(山善)ヒーター パネルセラミックヒーター 大風量 静音 温度センサー 人感センサー - YAMAZEN(山善)ヒーター パネルセラミックヒーター 大風量 静音 温度センサー 人感センサー - YAMAZEN(山善)ヒーター パネルセラミックヒーター 大風量 静音 温度センサー 人感センサー - YAMAZEN(山善)

DCモーターならではの静音&大風量スリムセラミックヒーター 。 チャイルドロック搭載。メモリー機能搭載。5時間オートオフ。
人感センサー搭載:感知範囲上下左右約60度、感知距離約2m
温度センサー搭載:16/19/22/25/28度の5段階設定可能
ECOモード搭載:一定のタイミングで「パワフル」→「強」→「弱」を繰り返して運転(パワフル運転を継続するよりも約40%程度の節電になります)
メモリー機能:電源プラグを抜かずに運転する場合は停止前の設定で運転が始まります
【仕様】
電源:AC100V(50/60Hz)
消費電力:1200W
電源コード長:約1.6m
安全装置:転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ
dcモーター搭載で静音仕様
温風モード3段階:弱/強/パワフル
温風風量:10段階調節
切タイマー:1-4時間
オートオフ:5時間
ルーバー:左右手動調節、調節範囲60度
メーカー保証:1年間

用途
冬の寒さ対策に。セラミックヒーター セラミックファンヒーター 薄型 コンパクト シンプル おしゃれ
内容量
1台
注意
※人感、温度センサー運転中はオートオフ機能は働きません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06171431DSF-DCSU12(FBH)
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
7日以内出荷
代引不可
06171607DSF-DCSP12(FBH)
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする