カテゴリ

  • 作業服(3)
絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • テイルウォーク(9)
  • RS PRO(6)
  • Kraus & Naimer(4)
  • ALCANhands(3)
  • ジョインテックス(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • ビクセン(2)
  • 古河電工(古河電気工業)(2)
  • ウェッジ(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • エスコ(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • セコニック(1)
  • タチカワ(1)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
  • ノーケン(1)
  • ストラパック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ft-2a」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit YAMAZEN(山善)

    空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    届いてすぐに使える空調ウェアフルセット(ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット)。生地にはポリタスランを採用しマットで上品な質感。ウェア横にファンがあるため、座りながら・運転しながらでも使用可能。保冷剤をウェアに装着可能!空調ウェア×保冷剤で冷却力アップ!。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます。紫外線防止加工:裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適。ファンは、前ガードを取り外して掃除ができます。・風量3段切替。・保冷剤用メッシュポケット:2箇所。・電池使用時間(運転時間):(強)約1時間45分、(中)約2時間20分、(弱)約3時間40分。・大型ファン:外径 約100mm、厚み約38mm。・ジャンパーの服穴径:90mm。《バッテリー》。・型式番号:FT-MB006P5BK。・電池電圧:12V。・電池容量:5000mAh。・出力ポート:USB-A×2/USB Type-C×1。・入力ポート:USB Type-C。・定格入力:Type-C PD 5V 3A/9V 2A/12 1.5A。・付属品:USB-A to USB Type-Cケーブル50cm、取り扱い説明書。・充電時間目安。・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V2A出力)・・・約3時間半。・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V1A出力)・・・約5時間。LEDランプの点灯でバッテリーの残量が確認できます
    用途夏場の暑さ対策・猛暑対策に。作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するファン付きウェア。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣りセット内容専用ウェア×1着、5000mAhモバイルバッテリー×1個、12V大ファン(ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1台、USBスイッチケーブル×1個ブラック素材ポリタスラン
  • ペルチェベスト 20000mAhバッテリー付き ペルチェ位置調整可能 YAMAZEN(山善)

    ペルチェベスト 20000mAhバッテリー付き ペルチェ位置調整可能

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1セット
    当日出荷
    着丈も身幅も調整できるフリーサイズのペルチェベスト。2重メッシュ構造でコードが収納でき邪魔にならない!軽量かつ強度のある3Dメッシュ素材のベスト。取り付け穴が7個あるため、ペルチェデバイス(オプション)を増量して装着可能。ペルチェデバイスは「冷却・加熱の2モード」季節によって使い分け可能。◇使用可能温度:目安5℃~40℃。◇冷却モード:強 約7時間/中 約9時間/弱 約12時間/ゆらぎ(強⇔弱) 約9時間。◇加熱モード:強 約26時間/弱 約52時間。◇バッテリーポケット2個付き。《ペルチェデバイス》。◇型式番号:FM3D。◇入力:5V2.0~2.4A。◇外径 直径6.6×厚み 2.2cm(デバイス1個あたり)、重量約190g。《バッテリー》。◇型式番号:FT-MB009V2。◇電池容量:20000mAh。◇奥行2.6×幅6.5×高さ10.1cm、重量約220g。◇入力:USB-C(DC5V2A)、microUSB(DC5V2A)・出力:USB-A(DC5V2.1A)。◇付属品:本体充電用USBケーブル×1本
    用途夏場の暑さ対策・猛暑対策に。作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するペルチェ搭載ファン付きウェア。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣りブラックサイズフリー胸囲(cm)約83~108着丈(cm)約39~51素材ウェア素材:表地/ポリエステル100%
  • 12Vファン リモコン ケーブル 空調ウェア ファン付きウェア KAZEfit 専用 YAMAZEN(山善)

    12Vファン リモコン ケーブル 空調ウェア ファン付きウェア KAZEfit 専用

    YAMAZEN(山善)
    4,498税込4,948
    1セット
    5日以内出荷
    YAMAZE空調ウェア KAZEfit「KF6CVPD」専用部品。ファンは、前ガードを取り外して掃除ができます。大型ファン:外径 約100mm、厚み約38mm。ジャンパーの服穴径:90mm。《バッテリー》。◇型式番号:FT-MB006P5BK。◇電池電圧:12V。◇電池容量:5000mAh。◇出力ポート:USB-A×2/USB Type-C×1。◇入力ポート:USB Type-C。◇定格入力:Type-C PD 5V 3A/9V 2A/12 1.5A。◇USB-A to USB Type-Cケーブル50cm、取り扱い説明書。◇LEDランプの点灯でバッテリーの残量が確認できます。◇充電時間目安。・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V2A出力)・・・約3時間半。・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V1A出力)・・・約5時間
    用途部品の予備、代替に。適合KAZEfit「KF6CVPD」厚さ(mm)【大型ファン】約38穴径(Φmm)【ジャンパーの服】90外径(Φmm)【大型ファン】約100
空調・水冷ウェアカテゴリ