12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。 電球の種類LED 電源AC100V(50/60Hz) 定格電圧(V)AC100 使用温度(℃)5~30 定格周波数(Hz)50/60 色温度(K)5000 寿命40000時間 保証期間お買い上げ日より1年 取扱説明書(5.94MB) 演色指数(Ra)80以上
1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

リモコン付きLEDシーリングライト。明るさは10段階で調整でき、常夜灯モードも搭載しているので様々なシーンにお使いいただけます。演色性Ra85以上で色彩を自然に、肌色を美しく再現。文字がはっきり見えるので、読書や仕事などの作業場にも最適です。お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。タイマーオフ機能(30分/60分)搭載で切り忘れを防止。軽量・薄型設計で取り付けも簡単。
用途照明、シーリング、ライトとして。明かり/天井/電気/リビング/寝室/子ども部屋/オフィス/事務所/シンプル/常夜灯 電圧(V)AC100(50/60Hz) 器具・セットセット 保証期間1年 タイマーOFFタイマー:30分/60分 調光方式リモコン調光 取扱説明書(7.08MB) 演色指数(Ra)85以上 調光の可否可(10段階)
1個ほか
4,098 税込4,508
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。人感センサー付き。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。 消費電力(W)7.5 直径(Φmm)122 高さ(mm)75 質量(g)180 電源(V)AC100(50/60Hz) 角度(°)感知:90 適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし) 明るさ(Lx)センサーが操作する周囲の明るさ:50以下 保証期間お買い上げ日より1年 LED寿命(時間)35000 取扱説明書(2.37MB) 感知距離(m)センサー:3 点灯時間(時間)1 調光の可否 スイッチ種類センサースイッチ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途シーリングライト、洋風ペンダント、LED照明、天井照明、おしゃれ照明として。 消費電力(W)(点灯)34、(常夜灯)1 材質本体:スチール、LEDカバー:プラスチック 質量(kg)0.73 直径(Φmm)400 高さ(mm)126 電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)2900 コード長さ(mm)350 機能点灯、常夜灯、オフ(プルスイッチ切替) 取扱説明書(0.61MB) 演色指数(Ra)80以上 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数6畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1個
9,098 税込10,008
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全灯・常夜灯・OFFのシンプル機能。4.5畳用。
用途シーリングライト、洋風ペンダント、LED照明、天井照明、おしゃれ照明として。 消費電力(W)29 材質(セード)PS+K、(トップカバー)スチール、(本体)スチール、(LEDカバー)PC 幅(mm)400 高さ(mm)126 奥行(mm)400 電圧(V)AC100 本体質量(g)730 定格周波数(Hz)50/60 全光束(Lm)2400 コード長さ(mm)350 機能点灯/常夜灯/OFF(ブルスイッチ切替) 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)82.8 灯数1 取扱説明書(0.61MB) 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数4.5畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。 消費電力(W)14 直径(Φmm)166 高さ(mm)78 質量(g)240 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし) 保証期間お買い上げ日より1年 LED寿命(時間)35000 取扱説明書(1.96MB) 調光の可否
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導光パネルでまぶしさを抑えた優しい光空間を演出。白熱電球 60W相当。直射照度は一般の天井照明よりは落ちますが、読み物をするにも問題ない明るさを確保。四角いフォルムにすることで、面積が広くなり、丸型よりもより光が広がる形状へ。就寝時に便利な常夜灯モード搭載。様々なシーンに馴染みやすいインテリアデザイン。天井取付部分は約90度回転可能。取付後、お好きな角度に回転して調整が可能。【取り付けについて】ご家庭の引っ掛けシーリングに爪を引っ掛けて回すだけで簡単に取り付けできます。角型引掛シーリングをサポートする補助カバーも同梱。
用途シーリングライトとして。玄関、廊下、トイレ、ウォークインクローゼットなどに最適。ライト/明かり/天井照明/シーリング/電気/LED/LEDライト/照明器具/小型 質量(kg)0.26 消費電力(W)8 色温度(K)5000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×18×4.5 明るさ(Lm)810 演色指数(Ra)80以上
1台
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。
用途天井照明、シーリングライト、照明器具として。 消費電力(W)4.5 幅(mm)122 高さ(mm)75 質量(g)180 奥行(mm)122 電源(V)AC100V(50/60Hz) 角度(°)(感知)90 適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし) 保証期間お買い上げ日より1年 LED寿命(時間)35000 取扱説明書(2.36MB) 感知距離(m)(センサー)3 点灯時間(時間)1
1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。 消費電力(W)4 直径(Φmm)121 高さ(mm)71 質量(g)170 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし) 保証期間お買い上げ日より1年 LED寿命(時間)35000 取扱説明書(1.94MB) 調光の可否
1台
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。 消費電力(W)7 直径(Φmm)121 高さ(mm)71 質量(g)170 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし) 保証期間お買い上げ日より1年 LED寿命(時間)35000 取扱説明書(1.94MB) 調光の可否
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部屋を彩る4灯タイプのシーリングライト(60W形相当電球4個セット)。狙ったところに光を照らせる角度調節機能。主照明と間接照明を使い分けてより演出的な空間に。昼間もアクセントとなる存在感。工具不要ですぐに取り付け可能。
用途シーリングライト、照明として。天井照明/リビング/ダイニング/スポットライト/電球/角度調節/おしゃれ 電源(V)AC100(50/60Hz) 保証期間1年 セード寸法(mm)Φ84 適合電球口金E:26、8.2W以下のLED 電球
1セット
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お部屋を彩る4灯タイプのシーリングライト。狙ったところに光を照らせる角度調節機能。主照明と間接照明を使い分けてより演出的な空間に。昼間もアクセントとなる存在感。工具不要ですぐに取り付け可能。
用途シーリングライト、照明として。天井照明、リビング、ダイニング、スポットライト、電球、角度調節。 材質本体:スチール 質量(kg)2.5 電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×15×23.6 セード寸法(mm)Φ84 取扱説明書(2.13MB) 適合電球口金:E26、8.2W 以下のLED 電球
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)