2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。人感センサー付き。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。 消費電力(W)7.5 直径(Φmm)122 高さ(mm)75 質量(g)180 電源(V)AC100(50/60Hz) 角度(°)感知:90 適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし) 明るさ(Lx)センサーが操作する周囲の明るさ:50以下 保証期間お買い上げ日より1年 LED寿命(時間)35000 感知距離(m)センサー:3 点灯時間(時間)1 調光の可否 スイッチ種類センサースイッチ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。
用途天井照明、シーリングライト、照明器具として。 消費電力(W)4.5 幅(mm)122 高さ(mm)75 質量(g)180 奥行(mm)122 電源(V)AC100V(50/60Hz) 角度(°)(感知)90 適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし) 保証期間お買い上げ日より1年 LED寿命(時間)35000 感知距離(m)(センサー)3 点灯時間(時間)1
1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ