カテゴリ

  • 電動工具(5)
    • 延長コード(5)
絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • 富士電線工業(2)
  • 三ツ星(3)
  • エスネット(2)
  • 正和電工(6)
  • ユーボン(1)
  • 明工社(50)
  • アメリカン電機(2)
  • TRUSCO(7)
  • ELPA(1)
  • エスコ(4)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
  • SUZUKID(スズキッド)(3)
  • H&H(2)
  • オーム電機(2)
  • サンワサプライ(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • 摂津金属工業(1)
  • メテックス(1)
長さ(m)
  • 0.35(1)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 20(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-vct」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショートタップ 35cm 3ツ口 YAMAZEN(山善)ショートタップ 35cm 3ツ口YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から6日以内出荷
使いやすい3口角型タップ。
用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。コード長さ(m)0.35材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)質量(kg)0.2電流(A)15コンセント個数3ツ口容量(W)1500電線仕様-種別VCT1.25×2芯電線仕様-芯数2
防雨型延長コード 5m YAMAZEN(山善)防雨型延長コード 5mYAMAZEN(山善)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
雨の日でも屋外で使用できる便利な延長コード。 5mの防雨型延長コード。防塵キャップ付きコネクタ2重方式。
用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。コード長さ(m)5ブラック材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)質量(kg)0.7電流(A)15・125Vコンセント個数1ツ口電線仕様-種別1.25(ソフトVCT)×3芯電線仕様-芯数3最大サージ電圧(V)1500Wまで対応
延長コード10m 3ツ口 YAMAZEN(山善)延長コード10m 3ツ口YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
便利な3口タイプの延長コード。
用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。コード長さ(m)10材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)質量(kg)1.2電流(A)15コンセント個数3ツ口
アース付き防雨型延長コード 10m YAMAZEN(山善)アース付き防雨型延長コード 10mYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
コードがソフトVCTで寒冷地でも硬くなり難い。防雨型プラグ、コネクター、コネクター防塵蓋付き。アース付き。
用途アース付きの防雨型電源コードとして。コード長さ(m)10仕様VCT1.25×3材質S-VCT(ソフトビニルキヤブタイヤケーブル)電流(A)15コンセント個数1
極太延長コード 20m YAMAZEN(山善)極太延長コード 20mYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
ソフトケーブル、コンセントは丈夫な二重構造。
用途極太の電源コードとして。コード長さ(m)20材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)、2.0mm×2芯電流(A)15コンセント個数3
関連キーワード
vct s-30特集
  • おすすめ人気ランキング
  • vct s-30