カテゴリ

  • 家電(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • エレコム(38)
  • Dell Technologies(37)
  • BUFFALO(バッファロー)(34)
  • Dynabook(32)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(30)
  • NEC(29)
  • StarTech.com(29)
  • 富士通(25)
  • サンワサプライ(17)
  • NEC Corporation(14)
  • サンワダイレクト(14)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
  • VAIO(8)
  • QNAP(7)
  • NETGEAR(6)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(5)
  • エスコ(5)
  • ナカバヤシ(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usbメモリ typec」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タブレット 8/10.1インチ Android(TM)15 搭載 wi-fiモデル 64GB YAMAZEN(山善)タブレット 8/10.1インチ Android(TM)15 搭載 wi-fiモデル 64GBYAMAZEN(山善)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
オーバースペックにならず、日常使いにちょうどいいシンプルなタブレット初めてのタブレットでも安心のAndroid( TM )OSネット閲覧や動画視聴、電子書籍などを楽しむのにおすすめです多彩なセンサーを搭載し、どんなシーンでも万能に対応特に「ジャイロセンサー」を搭載することで、ゲーム中の操作性が向上し、没入感のあるリアルな体験を提供します搭載センサー:GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/ジャイロセンサー使用用途に合わせて選べるサイズ展開持ち運びしやすく、外出先でも大きい画面で楽しめます・8インチ:運びやすさと画面の大きさのバランスがよく、持ち運びに便利です・10.1インチ:大きなディスプレイにより、電子書籍も映像も、視聴しやすく、多用途に対応しますメモリ:メイン4GB+仮想8GB/ストレージ:64GBWi-Fi環境があれば、いつでも使用できます しっかり使えるバッテリー容量[8インチ:4000mAh/10.1インチ:6000mAh]と、使い勝手のいいUSB Type-C ポートです保証期間1年【QA15-80(8インチ)】ディスプレイ:8インチ(解像度 800×1280)CPU:T606(8コア)メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)ストレージ:64GB外部ストレージ:最大1TB(microSD)バッテリー:4000mAh充電時間:約3時間リアカメラ:5MP AFフロントカメラ:2MPWi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)Bluetooth:Bluetooth5.0センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサーOS:AndroidTM15外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック【QA15-101(10.1インチ)】ディスプレイ:10.1インチ(解像度 800×1280)CPU:T606(8コア)メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)ストレージ:64GB外部ストレージ:最大1TB(microSD)バッテリー:6000mAh充電時間:約4時間リアカメラ:8MP AFフロントカメラ:5MPWi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)Bluetooth:Bluetooth5.0センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサーOS:AndroidTM15外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック
用途ネット閲覧や動画視聴、オンライン通話などに。動画 子供 漫画 電子書籍 映画 読書 64GB Bluetooth 搭載 初心者 簡単操作
ポータブル ブルーレイプレーヤー 車載用ケース付き YAMAZEN(山善)ポータブル ブルーレイプレーヤー 車載用ケース付きYAMAZEN(山善)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
ブルーレイディスクを家で車で外出先で楽しめる ポータブルブルーレイディスクプレーヤー3WAY電源対応CDリッピング機能・レジューム機能搭載車載用バック付き
用途ブルーレイプレイヤーとして。3電源対応 AC / DC / モバイルバッテリー 対応付属品リモコン、リモコン用乾電池、PD対応 Type-C アダプター、Type-C ケーブル、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用ケース、取扱説明書兼保証書電源AC100V 50/6OHz DC12V 1.67A(付属のACアダブターを使用してください。)対応接続可能モバイルバッテリー:PD対応20W以上で12V出力可能なもの 容量10000mAhを推奨(別売)保証期間1年対応メディア再生:BD-ROM/BD-R/BD-RE/BD-R DL/BD-RE DL/DVD-ROM/DVD±R/DVD±RW/CD-ROM/CD-R/CD-RW/USB メモリー/SD カード(128GBまで)接続端子USB ポート×1、メディアスロット×1、3.5mmフォンジャック×1、HDMI出力端子×1、電源入力端子×1、AV入力端子×1 ※音声入力は、本機の音量調節非対応です。スピーカー2CHステレオ(4Ω 2W×2)対応フォーマットオーディオ:Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS、ビデオ:H.264、VC1、MPEG1、MPEG-2、MPEG4、再生可能:BDMV、BDAV、DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、AVCHD、VC-1、CD-DA、MP3、WAV、JPEG、PNG、GIF、AVI信号方式映像:NTSC/PAL/自動許容温度(℃)動作:5~35取扱説明書(13.75MB)
DVDプレーヤー コンパクト CPRM対応 再生専用 YAMAZEN(山善)DVDプレーヤー コンパクト CPRM対応 再生専用YAMAZEN(山善)
5,498税込6,048
1台
予約販売
HDMIケーブル付属 軽量コンパクト! 自分専用の2台目にも最適端子部・映像出力:HDMI端子×1 AV端子×1・音声出力:HDMI端子×1 AV端子×1・USBポート×1・SDカードスロット×1・ヘッドホン端子対応メディア:DVD、DVD-R、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ、microSDカード(32GBまで対応)対応フォーマット:DVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG
用途据え置き USB DVD SD DVD-VR CD-DA MP3 JPEG DVD-ROM USBメモリ対応 DVDプレイヤー CD リッピング 録画付属品ACアダプター(Type C電源ケーブル)、取扱説明書、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池2本)、AVケーブル、HDMIケーブル質量(g)300消費電力(W)7電源AC100V(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.2×15.8×2.9取扱説明書(3.12MB)
洗える サーキュレーター DCモーター PD対応 24畳対応 静音 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善)洗える サーキュレーター DCモーター PD対応 24畳対応 静音 モバイルバッテリー対応YAMAZEN(山善)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
PD対応 お手入れで悩まない 全分解できて洗えるDCサーキュレーターリズム風、おやすみモード、衣類乾燥運転、室温表示、電池残量表示、上下左右自動首振り、タイマー、減光モード、メモリー機能搭載上向き角度手動調節4段階リモコン付属 (本体リモコン収納付き)工具不要でお手入れ簡単 (前面ガード、背面ガード、羽根が取り外し可能)USB Power Delivery対応の電圧DC9V or DC12V,出力電力が20W以上の条件を満たした電源機器にて使用可能モバイルバッテリー等を使えば電源のない場所での使用も可能
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策その他【ACアダプター】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(USB PD対応)付属品ACアダプタ、USBケーブル(Type-C)、リモコン質量(kg)2ケーブル長(m)約1.6風量10段階使用時間【風量1(送風時)】40時間【風量10(上下左右首振り運転時)】2時間充電時間3時間羽根形状15cm径 3枚保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×22×32.2内蔵電池充電式リチウムイオン電池(7.4V/5200mAh)タイマー入:1~8時間【切タイマー】1~8時間定格入力DC9/12V 20W取扱説明書(3MB)適用畳数24畳まで1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円(50/60Hz)
スピーカー付きサイドテーブル Bluetooth対応 USBポート間接照明 YAMAZEN(山善)スピーカー付きサイドテーブル Bluetooth対応 USBポート間接照明YAMAZEN(山善)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
音楽も、充電も、照明もこの一台で 多機能サイドテーブル電気の力で自宅でのくつろぎ時間を充実させる「リラムーブ」シリーズスピーカー、スマートフォンなどの充電機能、ランプを搭載した多機能サイドテーブルスピーカー機能:Bluetoothでスマートフォンやタブレットからワイヤレスで簡単に接続。USBメモリやUSB-A、USB-C、AUX IN端子対応のデバイスからも再生可能USB端子搭載でスマートフォンやタブレットを充電しながら音楽を再生できますテーブルの上段裏にランプを設置。間接照明として落ち着いた空間を演出テーブル2台を左右に配置してステレオサウンドを実現脚部には頑丈なスチール素材を採用センサー式のシンプルなボタンで直感的な操作が可能Bluetooth、USB、有線接続可能USBポート付き(Type-A・Type-C)天板は傷や水に強いメラミン素材
用途サイドテーブル、スピーカーとして。テーブル スピーカー付き 間接照明 充電機能 Bluetooth対応 多機能 スマホ充電 リラムーブ RELAMOVE