頑丈ハンガーラック キャスター付きYAMAZEN(山善)(5件のレビュー)当日出荷
耐荷重120kg、衣類をたくさんかけても移動可能な頑丈ハンガーラック。上下2段タイプで収納量が大きいのに、スリムな形状。直径50mmの球形キャスターを使用しており、滑らかに移動可能。5cm単位で高さを5段階に調節可能で、服の着丈に合わせて高さを変えられる。パイプの穴に直接ノブを差し込んで高さを調節するタイプなので、より頑丈な仕様に。サイドにはフック部がついており、お気に入りをチョイ掛けしておくことも可能。キャスター付き。
用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。材質スチール(クロムメッキ)厚さ(mm)ハンガーバー:25質量(kg)6.1タイプ2段式耐荷重(kg)120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×405×1295~1895内寸(幅W×高さH)(mm)【ハンガーバー】上段:845×250(ベタ付け時)・645~845(ノブ使用時)、下段:840×820取扱説明書(0.54MB)