低圧レジン接続材のハロゲンフリースペアレジン。機械的、電気的性能、耐トラッキング性に優れる。流動特性、耐紫外線、耐アルカリ性に優れる。ケーブルのストレスを適度な柔軟性で吸収する。ケーブルへの密着性に優れる、低温硬化性に優れる
適合硬化時の総体積収縮:0.04、耐トラッキング性:KA 3C
硬度55ショアD
温度(℃)最大反応:80
比重1.10g/cm3
引火点(℃)化合物:>200、樹脂成分:>200
強度衝撃:>10kJ/m2
危険物の類別非危険物
燃焼性Category 2C
動作温度範囲(℃)40~105
炭化水素系レジン。絶縁防水防湿に使用。セパレーターを外すだけで2液混合が開始可能。長期的に高い絶縁性能を有します。硬化前は良好な流動性を有し、注入が容易です。ハロゲンフリー。解体可能。半透明であり接続部の目視が可能。豊富な内容量バリエーション。低温で硬化します
硬度25ショア 00
比重1.40g/cm3
引火点(℃)化合物:>200、樹脂成分:>200
粘度(23℃)(Pa・s[P])1100m×5
危険物の類別非危険物
特性絶縁破壊:>25kV
動作温度範囲(℃)40~+80
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
専用工具で迅速正確な混合と同時注入が可能。必要量だけ注入できる経済的な工法。ミキシングノズル交換で、何度も繰り返し使用が可能。レジン混合に発生する作業を軽減し、現場の効率化を実現します。用途に合わせ、265mlと1200mlの2タイプカートリッジがあります。1000V以下の絶縁性を求める箇所への注入が可能。性能はEGレジンと同じ。試験規格DIN VDE 02786311、保管期限製造より24ヵ月
長さ(mm)250
幅(mm)70
容量(mL)265
高さ(mm)50
危険物の類別非危険物
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
AMXレジンミキシングの交換ノズル
危険物の類別非危険物
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
関連キーワード