低圧レジン接続材のハロゲンフリースペアレジン。機械的、電気的性能、耐トラッキング性に優れる。流動特性、耐紫外線、耐アルカリ性に優れる。ケーブルのストレスを適度な柔軟性で吸収する。ケーブルへの密着性に優れる、低温硬化性に優れる
適合硬化時の総体積収縮:0.04、耐トラッキング性:KA 3C
硬度55ショアD
温度(℃)最大反応:80
比重1.10g/cm3
引火点(℃)化合物:>200、樹脂成分:>200
強度衝撃:>10kJ/m2
危険物の類別非危険物
燃焼性Category 2C
動作温度範囲(℃)40~105
炭化水素系レジン。絶縁防水防湿に使用。セパレーターを外すだけで2液混合が開始可能。長期的に高い絶縁性能を有します。硬化前は良好な流動性を有し、注入が容易です。ハロゲンフリー。解体可能。半透明であり接続部の目視が可能。豊富な内容量バリエーション。低温で硬化します
硬度25ショア 00
比重1.40g/cm3
引火点(℃)化合物:>200、樹脂成分:>200
粘度(23℃)(Pa・s[P])1100m×5
危険物の類別非危険物
特性絶縁破壊:>25kV
動作温度範囲(℃)40~+80
常温硬化レジンで接続部絶縁防水、防湿及び機械的保護が可能です。レジン混合が容易、耐薬品、耐アルカリに優れる。長期的信頼性と強い機械的強度を有します。ハロゲンフリー、エコ対応。保管期限は製造後40ヵ月(レジンパック)
構成外箱、樹脂ケース、サンドペーパー、テープ、手袋、レジンパック、注入用ノズル、メッシュ※MZ00とMZ0はメッシュ無し
常温硬化レジンで接続部絶縁防水、防湿及び機械的保護が可能です。レジン混合が容易、耐薬品、耐アルカリに優れる。長期的信頼性と強い機械的強度を有します。ハロゲンフリー、エコ対応。保管期限は製造後40ヵ月(レジンパック)
構成外箱、樹脂ケース、サンドペーパー、テープ手袋、レジンパック、注入用ノズル※分岐用導体コネクターは付属しておりません
常温硬化レジンで接続部絶縁防水、防湿及び機械的保護が可能です。レジン混合が容易、耐薬品、耐アルカリに優れる。長期的信頼性と強い機械的強度を有します。ハロゲンフリー、エコ対応。セルパック社のスクリューコネクターを使用することで圧縮不要、銅アルミ導体兼用で使用可能。保管期限は製造後40ヵ月(レジンパック)
構成外箱、樹脂ケース、サンドペーパー、テープ、注入用ノズル、手袋、レジンパック
常温硬化レジンで接続部絶縁防水、防湿及び機械的保護が可能です。レジン混合が容易、耐薬品、耐アルカリに優れる。長期的信頼性と強い機械的強度を有します。ハロゲンフリー、エコ対応。ノズルレスで迅速施工を実現(ノズル切断不要)。セルパック社のスクリューコネクターを使用することで圧縮不要、銅アルミ導体兼用で使用可能。保管期限は製造後40ヵ月
構成外箱、樹脂ケース、サンドペーパー、テープ、手袋、レジンパック
関連キーワード