4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
短時間で空隙の無い均一な形成が可能です。耐湿性、耐油性、耐希酸性、耐オゾン性。耐紫外線性能。高い柔軟性を有します。寒冷地対応(40~100℃)
材質EPR(エチレンプロピレン) 幅(mm)19 厚さ(mm)0.5 長さ(m)10 耐電圧【破壊】42kV/mm 接着強度(N/mm2)【破断時】3.0 適合温度(℃)40~100 吸水率(%)0.0005
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

高い柔軟性、耐久性、耐オゾン性。電界腐食がない。寒冷地対応(40~100℃)。テープ間違いを防止する目的で注意喚起の表示を剥離紙に印刷。
材質EPR系 幅(mm)19 厚さ(mm)0.76 長さ(m)4.6 伸び(%)【破壊時】9 接着強度(N/mm2)【破断時】3.0 適合温度(℃)40~105 体積固有抵抗(Ωcm)10
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

自己融着性。耐老化性に優れる。高い柔軟性、耐久性、耐オゾン性、誘電特性。寒冷地対応(30~80℃)
材質ブチルゴム系 幅(mm)38 厚さ(mm)3.2 長さ(m)1.5 耐電圧【破壊】16kV/mm 接着強度(N/mm2)【破断時】1.5 適合温度(℃)30~80 吸水率(%)0.001
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

自己融着性。優れた絶縁性と防水性を両立させたテープ。高い引張強度を有します
材質ポリイソブチレン系 長さ(m)10 耐電圧40kV/mm 伸び(%)【破壊時】6 接着強度(N/mm2)【破断時】2.0 適合温度(℃)30~105 体積固有抵抗率(Ω・cm)1×1013
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)