カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(13)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(4)
  • オフィスサプライ(70)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(7)
  • 測定・測量用品(4)
  • 作業工具/電動・空圧工具(9)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
  • 自動車用品(1,832)
  • バイク用品(112)
  • 農業資材・園芸用品(38,372)
絞り込み
ブランド
  • ホンダ
  • 保土ヶ谷電子販売
  • モノタロウ(4,590)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,583)
  • BIGM(丸山製作所)(66,154)
  • エスコ(42,635)
  • メディアカバーマーケット(35,762)
  • 大阪魂(27,123)
  • Panasonic(パナソニック)(20,582)
  • スバル(14,759)
  • TRUSCO(12,326)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,363)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,719)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,541)
  • SHIMANO(シマノ)(5,929)
  • コガネイ(5,681)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,427)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(76)
  • 以上(80)
  • 以上(81)
  • 以上(82)
価格
  • 1,500円以下(20,996)
  • 1,500-10,000円(14,853)
  • 10,000-50,000円(6,322)
  • 50,000-100,000円(1,154)
  • 100,000円以上(535)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
40,421件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30ホンダ(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラ BF DOT4 ホンダウルトラ BF DOT4ホンダ(46件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(1L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
用途二輪・四輪規格DOT4
ウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30 ホンダウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30ホンダ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(1L)
当日出荷
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPISLSAE10W-30危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40ホンダ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラ GR2 ホンダウルトラ GR2ホンダ(198件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(1L)
欠品中
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途分離・混合用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30ホンダ(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30ホンダ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-30使用油100%化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30 ホンダウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30ホンダ(24件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ホンダ純正スプレーペイント ホンダホンダ純正スプレーペイントホンダ(73件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(300mL)
当日出荷から7日以内出荷
大型電波掛時計 保土ヶ谷電子販売大型電波掛時計保土ヶ谷電子販売
3,998税込4,398
1台
9日以内出荷
常に正確さと安心感をお届け。手間いらず、毎日の頼もしい味方。電波時計は標準電波を受信し、時刻を自動補正します。このため、常に正確な時刻を示すため、電池を交換するまで放置しておけます。電池を交換する際は、受信ボタンを押して放置すると、自動的に現在の時刻に合わせてくれます。質の高い睡眠を。気になる秒針を自動制御。22時1分から6時までの間、秒針のみが12時の位置で止まり、就寝中の秒針の音が気になりません。静音性に優れている為、夜間の睡眠や勉強などにおすすめです。
材質プラスチック・ガラスシルバー質量(g)約1452タイプステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい)電源単3乾電池×1(電池別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)413×413×56表示方式アナログ電池寿命アルカリ電池使用時約1年電波時計電波夜間秒針停止夜間秒針停止機能(午後10:01~午前6:00)
プラスチッククリーナー ホンダプラスチッククリーナーホンダ(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(200mL)
当日出荷
特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
シリコーン液体パッキン1216E ホンダシリコーン液体パッキン1216Eホンダ(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(120g)
当日出荷
クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。
灰色
エネポ (ガスパワー発電機) ホンダエネポ (ガスパワー発電機)ホンダ(10件のレビュー)
118,900税込130,790
1台
当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)定格出力100V~900VA(交流)乾燥質量(kg)19.5連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
ウルトララジエター液 原液 ホンダウルトララジエター液 原液ホンダ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状水溶性
ストレーナーASSY ホンダストレーナーASSYホンダ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
プラ風防防塵防水電波掛時計 保土ヶ谷電子販売プラ風防防塵防水電波掛時計保土ヶ谷電子販売
3,998税込4,398
1台
6日以内出荷
防塵防水等級 IP67なので、ガレージ、洗面所、バスルームでも埃や水しぶきを気にせず使用できます。風防がプラスチック製なので、万が一落ちてもガラスより割れにくく、飛散しにくい安全性の高い掛け時計です。・質の高い睡眠を。気になる秒針を自動制御。22時から6時までの間、秒針のみが12時の位置で止まり、秒針の音が気になりません。
材質プラスチック・アクリルホワイト質量(g)約606タイプステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい)電源単3乾電池×1(電池別売)機能IP67対応・電波(ステップ秒針)・夜間秒針停止機能(午後10:00~午前6:00)電池寿命アルカリ電池使用時約1年外寸(外径Φ×奥行D)(mm)279×50.5
プラ風防防塵防水掛時計 保土ヶ谷電子販売プラ風防防塵防水掛時計保土ヶ谷電子販売(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
防塵防水等級 IP67なので、ガレージ、洗面所、バスルームでも埃や水しぶきを気にせず使用できます。風防がプラスチック製なので、万が一落ちてもガラスより割れにくく、飛散しにくい安全性の高い掛け時計です。心地よく流れる秒針、リラックスタイムを邪魔しない。連続秒針(スイープ秒針)は、秒針が文字盤上でスムーズに動きます。
材質プラスチック・アクリルホワイト質量(g)約566タイプ連続秒針電源単3乾電池×1(電池別売)機能IP67対応・連続秒針電池寿命アルカリ電池使用時約1年外寸(外径Φ×奥行D)(mm)279×50.5
温度湿度表示付き電波時計 保土ヶ谷電子販売温度湿度表示付き電波時計保土ヶ谷電子販売
1,498税込1,648
1台
当日出荷
大きい時刻表示が見やすい時刻合わせ不要の電波目覚まし時計。液晶表示画面には時刻、カレンダー、温度計、湿度計が表示されていて、お部屋の環境を確認することができます。操作もしやすい、前面ボタンも特徴です。
材質ABS(ケース)・ガラスホワイト質量(g)約142電源単4乾電池×2(電池別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)111×105×45表示デジタル機能電波時計・カレンダー・電子音アラーム・スヌーズ・温湿度表示・ライト(ホワイト)電池寿命アルカリ電池使用時約2年
ホンダ ATF DW-1 ホンダホンダ ATF DW-1ホンダ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1缶(4L)
6日以内出荷
従来のウルトラATF-Z1の性能に加え、低温時の伝達抵抗を軽減。 始動直後からのスムーズな走行と燃費性能に貢献するオートマチックトランスミッションフルードです。
種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ホンダ ウルトラ HMMF ホンダホンダ ウルトラ HMMFホンダ(10件のレビュー)
7,798税込8,578
1缶(4L)
当日出荷
CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
種類CVTFベースオイル鉱物油適合CVT車用容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
大型デジタル電波時計 保土ヶ谷電子販売大型デジタル電波時計保土ヶ谷電子販売
8,998税込9,898
1台
当日出荷
メイン表示切替・六曜付き大型電波デジタルクロック。置掛兼用でシーンに合わせた使い方ができるので使いやすさ抜群です。
材質ABS・ガラスブラック質量(g)約890電源単3乾電池x3(電池別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)229×375×31表示デジタル機能電波時計・カレンダー・六曜表示(2030年まで)・電子音アラーム・表示切替(時間または日付を大画面で切替表示)・正時時報機能・温湿度計・置掛兼用電池寿命アルカリ電池使用時約1年
インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ ホンダインバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベホンダ
8,298税込9,128
1セット(36本)
当日出荷
トラスコ品番116-5323全長(mm)42質量(kg)14全幅(mm)43全高(mm)21
BOLT SET,AUGER ホンダBOLT SET,AUGERホンダ
429税込472
1個
当日出荷から18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
(91561)クリツプ,ピラーガーニツシユ ホンダ(91561)クリツプ,ピラーガーニツシユホンダ
449税込494
1個
欠品中
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル RACING 0W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル RACING 0W-30ホンダ
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。レースで培ったノウハウをフィードバックし、低粘度ながら高温、高負荷時にしっかりとした油膜を保ち、ハイパフォーマンスエンジンの性能を最大限に発揮できるHondaの最高級低フリクションオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE0W-30ベースオイル化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
消音機能付きデジタルタイマー 保土ヶ谷電子販売消音機能付きデジタルタイマー保土ヶ谷電子販売
979税込1,077
1台
当日出荷
目覚まし時計としてキッチンタイマーとして、勉強時の時計計測などにも便利な多機能クロックです。大・小の音量の他、音を鳴らさずに前面右上のライトのひかりでお知らせします。背面にマグネット、フック、スタンドが付いてます。
材質ABS・ガラスホワイト質量(g)約80電源単3乾電池×2(電池別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×83.5×19.5表示デジタル機能時間・アラーム・カウントアップ(99時59分59秒)・カウントダウン (99時59分59秒)・お知らせ方式:音量大→音量小→ライト(赤)・置き掛兼用(磁石付)電池寿命約1年(アルカリ電池推奨)
コンパクト型デジタル時計 保土ヶ谷電子販売コンパクト型デジタル時計保土ヶ谷電子販売
1,198税込1,318
1台
当日出荷
携帯に便利な折りたたみ式のデジタルクロックです。とてもコンパクトなので旅行などにもおすすめです。
材質プラスチック・ガラスブラック質量(g)約70電源CR2025×1(モニター電池付き)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【折り畳み時】78×86×13【スタンド使用時】69×86×78表示デジタル機能電子音アラーム・スヌーズ・温度計・カレンダー表示・デイカウンター機能・モニター用電池付電池寿命約1年
軽量エンジンポンプ ホンダ軽量エンジンポンプホンダ(7件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
仕様空冷4ストロークエンジン、燃料:自動車用無鉛ガソリン、エンジンオイル別売り使用燃料自動車用無鉛ガソリン連続運転時間(h)約0.9点火方式トランジスタ式マグネト点火始動方式リコイルスターター(手動)
ボルト,アームレスト ホンダボルト,アームレストホンダ
429税込472
1個
4日以内出荷
ボルトセット,オーガー ホンダボルトセット,オーガーホンダ
419税込461
1個
5日以内出荷
掛時計 保土ヶ谷電子販売掛時計保土ヶ谷電子販売
1,298税込1,428
1台
当日出荷から4日以内出荷
見やすくて飽きのこないシンプルなデザインが、お家にもオフィスにもマッチします。滑らかに進む連続秒針です。
材質プラスチック・ガラスタイプ連続秒針電源単3乾電池×1(電池別売)機能連続秒針電池寿命約1年(アルカリ電池推奨)
置掛兼用防水時計 保土ヶ谷電子販売置掛兼用防水時計保土ヶ谷電子販売
1,298税込1,428
1台
当日出荷から10日以内出荷
生活防水(IPX)なのでキッチン、洗面所、バスルームでも水しぶきを気にせず使用できます。裏面のフックやスタンドを可動させ使用する場所に合わせて自由に設置できる置掛兼用です。
材質ABS・ガラス質量(g)約255タイプステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい)電源単3乾電池×1(電池別売)機能IP4対応・ステップ秒針電池寿命アルカリ電池使用時約1年外寸(外径Φ×奥行D)(mm)165×47
タッチアップペイント ホンダタッチアップペイントホンダ(6件のレビュー)
949税込1,044
1本(15mL)
当日出荷から4日以内出荷
塗装面の小さなスリ傷、はがれの補修に。塗るだけで補修ができ、錆の発生や広がりを抑制します。
エレメントクリーナー ホンダエレメントクリーナーホンダ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
GX200T2-SM11の部品です。
適合本体GX200T2-SM11
カムシャフト スクリュー、タペットアジャスティング ホンダカムシャフト スクリュー、タペットアジャスティングホンダ
199税込219
1個
18日以内出荷
番号12
ホンダ MTF-3 ホンダホンダ MTF-3ホンダ(7件のレビュー)
6,798税込7,478
1缶(4L)
当日出荷
多数のギアを噛み合わせて変速するマニュアルトランスミッション用の潤滑フルードです。 幅広い温度域で、スムーズなシフトチェンジをサポートします。
ベースオイル部分合成油適合MT車用種類MTF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
キャプテンスタッグサングラス(オーバーグラス/跳ね上げ式) 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス(オーバーグラス/跳ね上げ式)保土ヶ谷電子販売
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
アウトドアからファッションまで様々なシーンに適したシンプルなデザイン。眼鏡の上から掛けられるオーバーグラスタイプの偏光レンズサングラス。跳ね上げ式で視界の切替もスムーズです。※これらの商品はキャプテンスタッグ株式会社よりライセンスを受け、保土ヶ谷電子販売株式会社の責任のもと製造されたものです。
質量(g)35寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×135×140
温度湿度日付表示付き掛時計 保土ヶ谷電子販売温度湿度日付表示付き掛時計保土ヶ谷電子販売
2,998税込3,298
1台
当日出荷
【快適な暮らしをサポート。高齢者や子どもの健康に最適】温湿機能は、気象や気圧による健康状態の変化を把握するのに便利で、熱中症やインフルエンザなどの対策にも役立ちます。デジタル表示により、温度・湿度・時間が一目で確認できるため、高齢者や子供部屋などにもおすすめです。【心地よく流れる秒針、リラックスタイムを邪魔しない】連続秒針(スイープ秒針)は、秒針が文字盤上でスムーズに動き、夜間に時計の針の音に気を取られる方でも、時間を忘れてゆっくり睡眠を取ることができます。
材質プラスチック・ガラスホワイト質量(g)約695タイプ連続秒針電源単3乾電池×3(電池別売)機能カレンダー表示付・温度計表示付電池寿命時計用:約1年、カレンダー用:約2年、温度湿度計:約2年(アルカリ電池推奨)外寸(外径Φ×奥行D)(mm)320×45
温度湿度表示付き電波時計 保土ヶ谷電子販売温度湿度表示付き電波時計保土ヶ谷電子販売
1,298税込1,428
1台
当日出荷
本体サイズは小型でコンパクトなのに、大きな時刻表示とクリアな液晶画面で視認性の高いデジタルクロックです。標準電波を受信し誤差を自動修正する電波時計です。カレンダー・温度・湿度も同時表示。
材質ABS(ケース)・ガラスシルバー質量(g)約101電源単4乾電池×2(電池別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×84×36表示デジタル機能電波時計・温湿度表示(温度範囲:-9.9℃--+59.9℃、湿度範囲:20-95%RH)・カレンダー・アラーム (電子音)・スヌーズ (5分間)・12/24時間制・バックライト電池寿命アルカリ電池使用時約2年
ELEMENT,AIR/C ホンダELEMENT,AIR/Cホンダ(1件のレビュー)
529税込582
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
...