大型電波掛時計保土ヶ谷電子販売9日以内出荷
常に正確さと安心感をお届け。手間いらず、毎日の頼もしい味方。電波時計は標準電波を受信し、時刻を自動補正します。このため、常に正確な時刻を示すため、電池を交換するまで放置しておけます。電池を交換する際は、受信ボタンを押して放置すると、自動的に現在の時刻に合わせてくれます。質の高い睡眠を。気になる秒針を自動制御。22時1分から6時までの間、秒針のみが12時の位置で止まり、就寝中の秒針の音が気になりません。静音性に優れている為、夜間の睡眠や勉強などにおすすめです。
材質プラスチック・ガラス色シルバー質量(g)約1452タイプステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい)電源単3乾電池×1(電池別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)413×413×56表示方式アナログ電池寿命アルカリ電池使用時約1年電波時計電波夜間秒針停止夜間秒針停止機能(午後10:01~午前6:00)
プラ風防防塵防水電波掛時計保土ヶ谷電子販売6日以内出荷
防塵防水等級 IP67なので、ガレージ、洗面所、バスルームでも埃や水しぶきを気にせず使用できます。風防がプラスチック製なので、万が一落ちてもガラスより割れにくく、飛散しにくい安全性の高い掛け時計です。・質の高い睡眠を。気になる秒針を自動制御。22時から6時までの間、秒針のみが12時の位置で止まり、秒針の音が気になりません。
材質プラスチック・アクリル色ホワイト質量(g)約606タイプステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい)電源単3乾電池×1(電池別売)機能IP67対応・電波(ステップ秒針)・夜間秒針停止機能(午後10:00~午前6:00)電池寿命アルカリ電池使用時約1年外寸(外径Φ×奥行D)(mm)279×50.5
プラ風防防塵防水掛時計保土ヶ谷電子販売(1件のレビュー)当日出荷
防塵防水等級 IP67なので、ガレージ、洗面所、バスルームでも埃や水しぶきを気にせず使用できます。風防がプラスチック製なので、万が一落ちてもガラスより割れにくく、飛散しにくい安全性の高い掛け時計です。心地よく流れる秒針、リラックスタイムを邪魔しない。連続秒針(スイープ秒針)は、秒針が文字盤上でスムーズに動きます。
材質プラスチック・アクリル色ホワイト質量(g)約566タイプ連続秒針電源単3乾電池×1(電池別売)機能IP67対応・連続秒針電池寿命アルカリ電池使用時約1年外寸(外径Φ×奥行D)(mm)279×50.5
温度湿度表示付き電波時計保土ヶ谷電子販売当日出荷
大きい時刻表示が見やすい時刻合わせ不要の電波目覚まし時計。液晶表示画面には時刻、カレンダー、温度計、湿度計が表示されていて、お部屋の環境を確認することができます。操作もしやすい、前面ボタンも特徴です。
材質ABS(ケース)・ガラス色ホワイト質量(g)約142電源単4乾電池×2(電池別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)111×105×45表示デジタル機能電波時計・カレンダー・電子音アラーム・スヌーズ・温湿度表示・ライト(ホワイト)電池寿命アルカリ電池使用時約2年
大型デジタル電波時計保土ヶ谷電子販売当日出荷
メイン表示切替・六曜付き大型電波デジタルクロック。置掛兼用でシーンに合わせた使い方ができるので使いやすさ抜群です。
材質ABS・ガラス色ブラック質量(g)約890電源単3乾電池x3(電池別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)229×375×31表示デジタル機能電波時計・カレンダー・六曜表示(2030年まで)・電子音アラーム・表示切替(時間または日付を大画面で切替表示)・正時時報機能・温湿度計・置掛兼用電池寿命アルカリ電池使用時約1年
消音機能付きデジタルタイマー保土ヶ谷電子販売当日出荷
目覚まし時計としてキッチンタイマーとして、勉強時の時計計測などにも便利な多機能クロックです。大・小の音量の他、音を鳴らさずに前面右上のライトのひかりでお知らせします。背面にマグネット、フック、スタンドが付いてます。
材質ABS・ガラス色ホワイト質量(g)約80電源単3乾電池×2(電池別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×83.5×19.5表示デジタル機能時間・アラーム・カウントアップ(99時59分59秒)・カウントダウン (99時59分59秒)・お知らせ方式:音量大→音量小→ライト(赤)・置き掛兼用(磁石付)電池寿命約1年(アルカリ電池推奨)
掛時計保土ヶ谷電子販売当日出荷から4日以内出荷
見やすくて飽きのこないシンプルなデザインが、お家にもオフィスにもマッチします。滑らかに進む連続秒針です。
材質プラスチック・ガラスタイプ連続秒針電源単3乾電池×1(電池別売)機能連続秒針電池寿命約1年(アルカリ電池推奨)
コンパクト型デジタル時計保土ヶ谷電子販売当日出荷
携帯に便利な折りたたみ式のデジタルクロックです。とてもコンパクトなので旅行などにもおすすめです。
材質プラスチック・ガラス色ブラック質量(g)約70電源CR2025×1(モニター電池付き)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【折り畳み時】78×86×13【スタンド使用時】69×86×78表示デジタル機能電子音アラーム・スヌーズ・温度計・カレンダー表示・デイカウンター機能・モニター用電池付電池寿命約1年
置掛兼用防水時計保土ヶ谷電子販売当日出荷から10日以内出荷
生活防水(IPX)なのでキッチン、洗面所、バスルームでも水しぶきを気にせず使用できます。裏面のフックやスタンドを可動させ使用する場所に合わせて自由に設置できる置掛兼用です。
材質ABS・ガラス質量(g)約255タイプステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい)電源単3乾電池×1(電池別売)機能IP4対応・ステップ秒針電池寿命アルカリ電池使用時約1年外寸(外径Φ×奥行D)(mm)165×47