4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保土ヶ谷電子販売LEDアラームクロック
大きくシンプルな表示が見やすいデジタル目覚まし時計。操作ボタンを背面に配置した大型ディスプレイで見やすく、シンプルかつクールなデザインは部屋のインテリアとしても適切です。明るさが3段階調整でき、省エネと共に目に優しく、睡眠の妨げになりません。また、室内温度表示:適時の温度を知ることができます。時刻・カレンダー・温湿度の固定表示に加え3秒毎に表示が切り替わるサイクル表示も可能です。
材質ABS(ケース)・ガラス ブラック 質量(g)約125 電源専用ACアダプター&バックアップ用ボタン電池CR2032(付属) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×161×42 表示デジタル 機能LEDクロック(時間、日付、温湿度表示)・表示切替機能・サイクル表示機能・明るさ調節機能(ライト:ホワイト)・電子音アラーム・スヌーズ・外部電源障害保護機能(バックアップ機能)・PSE認定ACアダプター付(長さは1.8m)・バックアップ用ボタン電池CR2032付 電池寿命約2年
1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷

保土ヶ谷電子販売大型デジタル電波時計
メイン表示切替・六曜付き大型電波デジタルクロック。置掛兼用でシーンに合わせた使い方ができるので使いやすさ抜群です。
材質ABS・ガラス ブラック 質量(g)約890 電源単3乾電池x3(電池別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)229×375×31 表示デジタル 機能電波時計・カレンダー・六曜表示(2030年まで)・電子音アラーム・表示切替(時間または日付を大画面で切替表示)・正時時報機能・温湿度計・置掛兼用 電池寿命アルカリ電池使用時約1年
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

本体サイズは小型でコンパクトなのに、大きな時刻表示とクリアな液晶画面で視認性の高いデジタルクロックです。標準電波を受信し誤差を自動修正する電波時計です。カレンダー・温度・湿度も同時表示。
材質ABS(ケース)・ガラス シルバー 質量(g)約101 電源単4乾電池×2(電池別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×84×36 表示デジタル 機能電波時計・温湿度表示(温度範囲:-9.9℃--+59.9℃、湿度範囲:20-95%RH)・カレンダー・アラーム (電子音)・スヌーズ (5分間)・12/24時間制・バックライト 電池寿命アルカリ電池使用時約2年
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

前面でボタン操作ができる、シンプルなデジタル表示の電波目覚まし時計です。夜でも時刻を確認できるバックライト付き。
材質プラスチック・ガラス ホワイト 質量(g)約152 電源単3乾電池×2(電池別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)104×115×56 表示デジタル 機能電波時計・カレンダー表示・電子音アラーム・スヌーズ・温湿度計・表示切替 電池寿命アラーム音量「大」の場合、約2年(アルカリ電池使用時)
1台
1,898 税込2,088
6日以内出荷