カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
絞り込み
ブランド
  • Bambu Lab
  • Kawasaki(20)
  • 三菱ふそう(16)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](13)
  • RS PRO(12)
  • ホンダ(5)
  • エレコム(4)
  • 日野自動車(2)
  • エムティティ(MTT)(2)
  • ラスタバナナ(2)
  • カナイ(1)
  • BASF(ビーエーエスエフ)(1)
  • トヨタ(1)
  • Clifford&Snell(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「abs-fr」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bambu Lab P2S Combo 3Dプリンター(AMS2 Pro付属) Bambu LabBambu Lab P2S Combo 3Dプリンター(AMS2 Pro付属)Bambu Lab
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
「Bambu Lab P2S Combo」は、マルチカラー印刷・600mm/sの高速造形と、ABS、ASA、PC等のエンプラ造形を可能にした3Dプリンターです。5インチタッチスクリーンを搭載し、誰もが使いやすい3Dプリンターになりました。Comboに付属するAMS2 Proは、新たに乾燥機能を搭載しました。プリント方式。熱溶解積層法。最大造形サイズ。256×256×256 mm3。外形寸法。392×406×478 mm3。パッケージサイズ。P2SCombo 490×490×560mm 。P2S 480×480×560mm。本体重量。14.9 kg。カートンを含む総重量。P2SCombo 22KG 。P2S 19KG。印刷速度。ツールヘッドの最大速度 600 mm/s。ツールヘッドの最大加速度 20,000 mm/s2。ホットエンドの最大フロー 40 mm3/s。(テスト条件:直径250 mmの円形モデル、外壁1周/Bambu Lab ABS/造形温度280 ℃)。エクストルーダー。焼入スチールギア/Bambu Lab 高精度永久磁石同期モーター。フィラメント径。1.75 mm。ノズル径。標準付属 0.4 mm(焼き入れスチール)。オプション 0.2 / 0.6 / 0.8 mm。ノズル温度。最大 300 ℃。ヒートベッド温度。最大 110 ℃。ディスプレイ画面。5インチ 854×480 タッチパネル。エアフィルター。活性炭(粒状ヤシ殻)/VOC/粒子状物質フィルター。定格電圧。100-120 VAC、50/60 Hz。定格出力。最大出力 1000 W(PLA時 約200 W)。スライスソフト。Bambu Studio 。対応OS: MacOS, Windows, Linux。 。標準G-codeを出力するサードパーティ製スライサー(SuperSlicer、PrusaSlicer、Curaなど)に対応しています。ただし、一部の高度な機能はご利用いただけない場合があります。付属プレートタイプ。テクスチャー付き PEI プレート。(材質:スチール)。対応プレートタイプ。テクスチャ PEI / スムース PEI / クール SuperTack。カメラ。内蔵 1920×1080 30 fps HD。動作温度範囲。10 ℃~30 ℃。ストレージ。8 GB eMMC+USBポート。操作インターフェース。タッチスクリーン/モバイルアプリ/PCアプリ。ファイル転送。USBポート/Wi-Fi(デュアルバンド)/モバイル・PCアプリ連携。有線LANポートは搭載していません。ネットワーク。有線LAN 非対応。ネットワーク物理スイッチ 非対応。取り外し可能なネットワークモジュール 非対応。802.1Xネットワークアクセス制御 非対応。無線LAN デュアルバンド Wi-Fi。Wi-Fi動作周波数。 2412 - 2472 MHz、5150 - 5850 MHz(FCC/CE)。2400 - 2483.5 MHz、5150 - 5850 MHz(SRRC)。 。Wi-Fi送信電力 (EIRP) 。 2.4 GHz: <23 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC)5 GHz Band1/2: <23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)5 GHz Band3: <30 dBm (CE); <24 dBm (FCC)5 GHz Band4: <23 dBm (FCC/SRRC); <14 dBm (CE)。 。Wi-Fi プロトコル 。 IEEE 802.11 a/b/g/n。対応フィラメント。PLA。PVB。PETG。TPU。PET。ABS。ASA。PA。PC。PPA。PPS。CF・GF 強化材・ESD・FR・PBT。各種サポート材。その他対応機能。ドアセンサー。フィラメント切れ検出。フィラメント絡まり検出。フィラメントオドメトリー。停電復帰
仕様エクストルーダー:焼入スチールギア / Bambu Lab 高精度永久磁石同期モーター、ホットエンド最大フロー:40mm3/s、スライスソフト:Bambu Studioその他【Wi-Fi送信電力】(EIRP)2.4GHz:<23dBm(FCC)、<20dBm(CE/SRRC/MIC) / 5GHz Band1/2:<23dBm(FCC/CE/SRRC/MIC) / 5GHz Band3:<30dBm(CE)、<24dBm(FCC) / 5GHz Band4:<23dBm(FCC/SRRC)、<14dBm(CE)適合ファイル転送:USBポート / Wi-Fi(デュアルバンド)/ モバイル・PCアプリ連携寸法(mm)最大造形:256×256×256タイプ対応プレート:テクスチャPEI / スムースPEI / クールSuperTackモジュール非対応(取り外し可能なネットワーク)スイッチネットワーク物理:非対応定格電圧100-120VAC、50/60Hz温度(℃)ノズル:最大300、ヒートベッド:最大110対応OSMacOS / Windows / Linux外形寸法392×406×478mmノズル径標準付属:0.4mm(焼入れスチール) / オプション:0.2mm、0.6mm、0.8mm本体質量(kg)14.9kgプレート付属プレート:テクスチャー付きPEIプレート(材質:スチール)制御非対応(802.1Xネットワークアクセス)対応サードパーティ製スライサー:SuperSlicer、PrusaSlicer、Curaなど標準G-codeを出力するスライサーに対応(一部高度な機能は利用できない場合あり)フィルター(エアフィルター)活性炭(粒状ヤシ殻) / VOC / 粒子状物質フィルター定格出力最大1000W(PLA時:約200W)その他の機能ドアセンサー / フィラメント切れ検出 / フィラメント絡まり検出 / フィラメントオドメトリー / 停電復帰インターフェース操作:タッチスクリーン / モバイルアプリ / PCアプリディスプレイ5インチ 854×480 タッチパネル印刷速度ツールヘッド最大速度:600mm/s / ツールヘッド最大加速度:20,000mm/s2プリント方式熱溶解積層法プロトコルWi-Fi:IEEE 802.11 a/b/g/nフィラメントPLA / PVB / PETG / TPU / PET / ABS / ASA / PA / PC / PPA / PPS / CF・GF強化材 / ESD / FR / PBT / 各種サポート材動作温度範囲(℃)10℃~30℃適合カメラ内蔵 1920×1080 30fps HD動作周波数(MHz)Wi-Fi:2412-2472MHz、5150-5850MHz(FCC/CE) / 2400-2483.5MHz、5150-5850MHz(SRRC)フィラメント径(Φmm)1.75総質量(kg)P2S Combo:22 / P2S:19(カートンを含む)ストレージ8GB eMMC+USBポート有線LAN非対応無線LANデュアルバンドWi-Fi
Bambu Lab P2S 3Dプリンター(本体のみ) Bambu LabBambu Lab P2S 3Dプリンター(本体のみ)Bambu Lab
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
「Bambu Lab P2S」は、600mm/sの高速造形と、ABS、ASA、PC等のエンプラ造形を可能にした3Dプリンターです。5インチタッチスクリーンを搭載し、誰もが使いやすい3Dプリンターになりました。プリント方式。熱溶解積層法。最大造形サイズ。256×256×256 mm3。外形寸法。392×406×478 mm3。パッケージサイズ。P2SCombo 490×490×560mm 。P2S 480×480×560mm。本体重量。14.9 kg。カートンを含む総重量。P2SCombo 22KG 。P2S 19KG。印刷速度。ツールヘッドの最大速度 600 mm/s。ツールヘッドの最大加速度 20,000 mm/s2。ホットエンドの最大フロー 40 mm3/s。(テスト条件:直径250 mmの円形モデル、外壁1周/Bambu Lab ABS/造形温度280 ℃)。エクストルーダー。焼入スチールギア/Bambu Lab 高精度永久磁石同期モーター。フィラメント径。1.75 mm。ノズル径。標準付属 0.4 mm(焼き入れスチール)。オプション 0.2 / 0.6 / 0.8 mm。ノズル温度。最大 300 ℃。ヒートベッド温度。最大 110 ℃。ディスプレイ画面。5インチ 854×480 タッチパネル。エアフィルター。活性炭(粒状ヤシ殻)/VOC/粒子状物質フィルター。定格電圧。100-120 VAC、50/60 Hz。定格出力。最大出力 1000 W(PLA時 約200 W)。スライスソフト。Bambu Studio 。対応OS: MacOS, Windows, Linux。 。標準G-codeを出力するサードパーティ製スライサー(SuperSlicer、PrusaSlicer、Curaなど)に対応しています。ただし、一部の高度な機能はご利用いただけない場合があります。付属プレートタイプ。テクスチャー付き PEI プレート。(材質:スチール)。対応プレートタイプ。テクスチャ PEI / スムース PEI / クール SuperTack。カメラ。内蔵 1920×1080 30 fps HD。動作温度範囲。10 ℃~30 ℃。ストレージ。8 GB eMMC+USBポート。操作インターフェース。タッチスクリーン/モバイルアプリ/PCアプリ。ファイル転送。USBポート/Wi-Fi(デュアルバンド)/モバイル・PCアプリ連携。有線LANポートは搭載していません。ネットワーク。有線LAN 非対応。ネットワーク物理スイッチ 非対応。取り外し可能なネットワークモジュール 非対応。802.1Xネットワークアクセス制御 非対応。無線LAN デュアルバンド Wi-Fi。Wi-Fi動作周波数。 2412 - 2472 MHz、5150 - 5850 MHz(FCC/CE)。2400 - 2483.5 MHz、5150 - 5850 MHz(SRRC)。 。Wi-Fi送信電力 (EIRP) 。 2.4 GHz: <23 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC)5 GHz Band1/2: <23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)5 GHz Band3: <30 dBm (CE); <24 dBm (FCC)5 GHz Band4: <23 dBm (FCC/SRRC); <14 dBm (CE)。 。Wi-Fi プロトコル 。 IEEE 802.11 a/b/g/n。対応フィラメント。PLA。PVB。PETG。TPU。PET。ABS。ASA。PA。PC。PPA。PPS。CF・GF 強化材・ESD・FR・PBT。各種サポート材。その他対応機能。ドアセンサー。フィラメント切れ検出。フィラメント絡まり検出。フィラメントオドメトリー。停電復帰
仕様エクストルーダー:焼入スチールギア / Bambu Lab 高精度永久磁石同期モーター、ホットエンド最大フロー:40mm3/sその他【Wi-Fi送信電力】(EIRP)2.4GHz:<23dBm(FCC)、<20dBm(CE/SRRC/MIC) / 5GHz Band1/2:<23dBm(FCC/CE/SRRC/MIC) / 5GHz Band3:<30dBm(CE)、<24dBm(FCC) / 5GHz Band4:<23dBm(FCC/SRRC)、<14dBm(CE)適合スライスソフト:Bambu Studio、ファイル転送:USBポート / Wi-Fi(デュアルバンド)/ モバイル・PCアプリ連携寸法(mm)最大造形:256×256×256モジュール非対応(取り外し可能なネットワーク)スイッチネットワーク物理:非対応定格電圧100-120VAC、50/60Hz温度(℃)ノズル:最大300、ヒートベッド:最大110対応OSMacOS / Windows / Linux外形寸法392×406×478mmノズル径標準付属:0.4mm(焼入れスチール) / オプション:0.2mm、0.6mm、0.8mm本体質量(kg)14.9kgプレート対応プレート:テクスチャPEI / スムースPEI / クールSuperTack、付属プレート:テクスチャー付きPEIプレート(材質:スチール)制御非対応(802.1Xネットワークアクセス)対応サードパーティ製スライサー:SuperSlicer、PrusaSlicer、Curaなど標準G-codeを出力するスライサーに対応(一部高度な機能は利用できない場合あり)フィルター(エアフィルター)活性炭(粒状ヤシ殻) / VOC / 粒子状物質フィルター定格出力最大1000W(PLA時:約200W)その他の機能ドアセンサー / フィラメント切れ検出 / フィラメント絡まり検出 / フィラメントオドメトリー / 停電復帰インターフェース操作:タッチスクリーン / モバイルアプリ / PCアプリディスプレイ5インチ 854×480 タッチパネル印刷速度ツールヘッド最大速度:600mm/s / ツールヘッド最大加速度:20,000mm/s2プリント方式熱溶解積層法プロトコルWi-Fi:IEEE 802.11 a/b/g/nフィラメントPLA / PVB / PETG / TPU / PET / ABS / ASA / PA / PC / PPA / PPS / CF・GF強化材 / ESD / FR / PBT / 各種サポート材動作温度範囲(℃)10~30適合カメラ内蔵 1920×1080 30fps HD動作周波数(MHz)Wi-Fi:2412-2472MHz、5150-5850MHz(FCC/CE) / 2400-2483.5MHz、5150-5850MHz(SRRC)フィラメント径(Φmm)1.75総質量(kg)P2S Combo:22 / P2S:19(カートンを含む)ストレージ8GB eMMC+USBポート有線LAN非対応無線LANデュアルバンドWi-Fi