「Bambu Lab P2S」は、600mm/sの高速造形と、ABS、ASA、PC等のエンプラ造形を可能にした3Dプリンターです。5インチタッチスクリーンを搭載し、誰もが使いやすい3Dプリンターになりました。
プリント方式
熱溶解積層法
最大造形サイズ
256×256×256 mm3
外形寸法
392×406×478 mm3
パッケージサイズ
P2SCombo 490×490×560mm
P2S 480×480×560mm
本体重量
14.9 kg
カートンを含む総重量
P2SCombo 22KG
P2S 19KG
印刷速度
ツールヘッドの最大速度 600 mm/s
ツールヘッドの最大加速度 20,000 mm/s2
ホットエンドの最大フロー 40 mm3/s
(テスト条件:直径250 mmの円形モデル、外壁1周/Bambu Lab ABS/造形温度280 ℃)
エクストルーダー
焼入スチールギア/Bambu Lab 高精度永久磁石同期モーター
フィラメント径
1.75 mm
ノズル径
標準付属 0.4 mm(焼き入れスチール)
オプション 0.2 / 0.6 / 0.8 mm
ノズル温度
最大 300 ℃
ヒートベッド温度
最大 110 ℃
ディスプレイ画面
5インチ 854×480 タッチパネル
エアフィルター
活性炭(粒状ヤシ殻)/VOC/粒子状物質フィルター
定格電圧
100-120 VAC、50/60 Hz
定格出力
最大出力 1000 W(PLA時 約200 W)
スライスソフト
Bambu Studio
対応OS: MacOS, Windows, Linux
標準G-codeを出力するサードパーティ製スライサー(SuperSlicer、PrusaSlicer、Curaなど)に対応しています。ただし、一部の高度な機能はご利用いただけない場合があります。
付属プレートタイプ
テクスチャー付き PEI プレート
(材質:スチール)
対応プレートタイプ
テクスチャ PEI / スムース PEI / クール SuperTack
カメラ
内蔵 1920×1080 30 fps HD
動作温度範囲
10 ℃~30 ℃
ストレージ
8 GB eMMC+USBポート
操作インターフェース
タッチスクリーン/モバイルアプリ/PCアプリ
ファイル転送
USBポート/Wi-Fi(デュアルバンド)/モバイル・PCアプリ連携
有線LANポートは搭載していません
ネットワーク
有線LAN 非対応
ネットワーク物理スイッチ 非対応
取り外し可能なネットワークモジュール 非対応
802.1Xネットワークアクセス制御 非対応
無線LAN デュアルバンド Wi-Fi
Wi-Fi動作周波数
2412 - 2472 MHz、5150 - 5850 MHz(FCC/CE)
2400 - 2483.5 MHz、5150 - 5850 MHz(SRRC)
Wi-Fi送信電力 (EIRP)
2.4 GHz: <23 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC)5 GHz Band1/2: <23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)5 GHz Band3: <30 dBm (CE); <24 dBm (FCC)5 GHz Band4: <23 dBm (FCC/SRRC); <14 dBm (CE)
Wi-Fi プロトコル
IEEE 802.11 a/b/g/n
対応フィラメント
PLA
PVB
PETG
TPU
PET
ABS
ASA
PA
PC
PPA
PPS
CF・GF 強化材・ESD・FR・PBT
各種サポート材
その他対応機能
ドアセンサー
フィラメント切れ検出
フィラメント絡まり検出
フィラメントオドメトリー
停電復帰



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81944515 | PF004-U-JP | 69917840 | PF004-U-JP | ![]() | 3Dプリンター P2S | Bambu Lab | 1台 | ¥119,800 税込¥131,780 | 注文コードが変更になりました |