Bambu Lab P2S Combo 3Dプリンター(AMS2 Pro付属)

Bambu Lab P2S Combo 3Dプリンター(AMS2 Pro付属) - Bambu Lab

「Bambu Lab P2S Combo」は、マルチカラー印刷・600mm/sの高速造形と、ABS、ASA、PC等のエンプラ造形を可能にした3Dプリンターです。5インチタッチスクリーンを搭載し、誰もが使いやすい3Dプリンターになりました。Comboに付属するAMS2 Proは、新たに乾燥機能を搭載しました。
プリント方式
熱溶解積層法
最大造形サイズ
256×256×256 mm3
外形寸法
392×406×478 mm3
パッケージサイズ
P2SCombo 490×490×560mm
P2S 480×480×560mm
本体重量
14.9 kg
カートンを含む総重量
P2SCombo 22KG
P2S 19KG
印刷速度
ツールヘッドの最大速度 600 mm/s
ツールヘッドの最大加速度 20,000 mm/s2
ホットエンドの最大フロー 40 mm3/s
(テスト条件:直径250 mmの円形モデル、外壁1周/Bambu Lab ABS/造形温度280 ℃)
エクストルーダー
焼入スチールギア/Bambu Lab 高精度永久磁石同期モーター
フィラメント径
1.75 mm
ノズル径
標準付属 0.4 mm(焼き入れスチール)
オプション 0.2 / 0.6 / 0.8 mm
ノズル温度
最大 300 ℃
ヒートベッド温度
最大 110 ℃
ディスプレイ画面
5インチ 854×480 タッチパネル
エアフィルター
活性炭(粒状ヤシ殻)/VOC/粒子状物質フィルター
定格電圧
100-120 VAC、50/60 Hz
定格出力
最大出力 1000 W(PLA時 約200 W)
スライスソフト
Bambu Studio
対応OS: MacOS, Windows, Linux

標準G-codeを出力するサードパーティ製スライサー(SuperSlicer、PrusaSlicer、Curaなど)に対応しています。ただし、一部の高度な機能はご利用いただけない場合があります。
付属プレートタイプ
テクスチャー付き PEI プレート
(材質:スチール)
対応プレートタイプ
テクスチャ PEI / スムース PEI / クール SuperTack
カメラ
内蔵 1920×1080 30 fps HD
動作温度範囲
10 ℃~30 ℃
ストレージ
8 GB eMMC+USBポート
操作インターフェース
タッチスクリーン/モバイルアプリ/PCアプリ
ファイル転送
USBポート/Wi-Fi(デュアルバンド)/モバイル・PCアプリ連携
有線LANポートは搭載していません
ネットワーク
有線LAN 非対応
ネットワーク物理スイッチ 非対応
取り外し可能なネットワークモジュール 非対応
802.1Xネットワークアクセス制御 非対応
無線LAN デュアルバンド Wi-Fi
Wi-Fi動作周波数
2412 - 2472 MHz、5150 - 5850 MHz(FCC/CE)
2400 - 2483.5 MHz、5150 - 5850 MHz(SRRC)

Wi-Fi送信電力 (EIRP)
2.4 GHz: <23 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC)5 GHz Band1/2: <23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)5 GHz Band3: <30 dBm (CE); <24 dBm (FCC)5 GHz Band4: <23 dBm (FCC/SRRC); <14 dBm (CE)

Wi-Fi プロトコル
IEEE 802.11 a/b/g/n
対応フィラメント
PLA
PVB
PETG
TPU
PET
ABS
ASA
PA
PC
PPA
PPS
CF・GF 強化材・ESD・FR・PBT
各種サポート材
その他対応機能
ドアセンサー
フィラメント切れ検出
フィラメント絡まり検出
フィラメントオドメトリー
停電復帰

仕様
エクストルーダー:焼入スチールギア / Bambu Lab 高精度永久磁石同期モーター、ホットエンド最大フロー:40mm3/s、スライスソフト:Bambu Studio
その他
【Wi-Fi送信電力】(EIRP)2.4GHz:<23dBm(FCC)、<20dBm(CE/SRRC/MIC) / 5GHz Band1/2:<23dBm(FCC/CE/SRRC/MIC) / 5GHz Band3:<30dBm(CE)、<24dBm(FCC) / 5GHz Band4:<23dBm(FCC/SRRC)、<14dBm(CE)
適合
ファイル転送:USBポート / Wi-Fi(デュアルバンド)/ モバイル・PCアプリ連携
寸法(mm)
最大造形:256×256×256
タイプ
対応プレート:テクスチャPEI / スムースPEI / クールSuperTack
モジュール
非対応(取り外し可能なネットワーク)
スイッチ
ネットワーク物理:非対応
定格電圧
100-120VAC、50/60Hz
温度(℃)
ノズル:最大300、ヒートベッド:最大110
対応OS
MacOS / Windows / Linux
外形寸法
392×406×478mm
ノズル径
標準付属:0.4mm(焼入れスチール) / オプション:0.2mm、0.6mm、0.8mm
本体質量(kg)
14.9kg
プレート
付属プレート:テクスチャー付きPEIプレート(材質:スチール)
制御
非対応(802.1Xネットワークアクセス)
対応
サードパーティ製スライサー:SuperSlicer、PrusaSlicer、Curaなど標準G-codeを出力するスライサーに対応(一部高度な機能は利用できない場合あり)
フィルター
(エアフィルター)活性炭(粒状ヤシ殻) / VOC / 粒子状物質フィルター
定格出力
最大1000W(PLA時:約200W)
その他の機能
ドアセンサー / フィラメント切れ検出 / フィラメント絡まり検出 / フィラメントオドメトリー / 停電復帰
インターフェース
操作:タッチスクリーン / モバイルアプリ / PCアプリ
ディスプレイ
5インチ 854×480 タッチパネル
印刷速度
ツールヘッド最大速度:600mm/s / ツールヘッド最大加速度:20,000mm/s2
プリント方式
熱溶解積層法
プロトコル
Wi-Fi:IEEE 802.11 a/b/g/n
フィラメント
PLA / PVB / PETG / TPU / PET / ABS / ASA / PA / PC / PPA / PPS / CF・GF強化材 / ESD / FR / PBT / 各種サポート材
動作温度範囲(℃)
10℃~30℃
適合カメラ
内蔵 1920×1080 30fps HD
動作周波数(MHz)
Wi-Fi:2412-2472MHz、5150-5850MHz(FCC/CE) / 2400-2483.5MHz、5150-5850MHz(SRRC)
フィラメント径(Φmm)
1.75
総質量(kg)
P2S Combo:22 / P2S:19(カートンを含む)
ストレージ
8GB eMMC+USBポート
有線LAN
非対応
無線LAN
デュアルバンドWi-Fi
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81944531PF004-U+SA007-JP1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81944531PF004-U+SA007-JP169917849PF004-U+SA007-JP1PF004-U+SA007-JP1 3Dプリンター P2S Combo AMS2Pro付 Bambu Lab 699178493Dプリンター P2S Combo AMS2Pro付Bambu Lab1台
169,800
税込186,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする