カテゴリ

  • 学童・教育用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ハイテックマルチプレックスジャパン
  • ADAM elements(15)
  • ホンダ(6)
  • エスコ(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 三ツ星ベルト(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • OWLTECH(オウルテック)(4)
  • VISHAY(4)
  • バンドー化学(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • IXYS(3)
  • XP POWER(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • DONGIL RUBBER BELT(2)
  • マルエヌ(2)
  • Jackery(ジャクリ)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5v1600」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単三・単四Ni-cd、Ni-MH充電池 充・放電器[ AA/AAA チャージャー X4 アドバンス ミニ Ⅱ ホワイト] ハイテックマルチプレックスジャパン単三・単四Ni-cd、Ni-MH充電池 充・放電器[ AA/AAA チャージャー X4 アドバンス ミニ Ⅱ ホワイト]ハイテックマルチプレックスジャパン
5,998税込6,598
1台
9日以内出荷
急速充電、放電、リフレッシュ、内部抵抗測定、電池放熱性が進化・Ni-cd/Ni-MH(ニッケル水素/ニッケルカドミウム)単3・単4形充電池4本同時充・放電USB電源PD、QC対応 最大充電電流が1600mA、放電電流も700mAにUP!・従来の5V2.1A規格だけでなく新規格PD3.0やQC3.0規格のUSB電源パワーも使用可能 USB PD3.0又はQC3.0使用時は1600mA×3、1500mA×4 USB 5V2.1A使用時は1600mA×2、1000mA×4電池を活かす自動充電電流調整機能(クラス初搭載)・充電中の電池内部抵抗を高精度に随時測定し充電電流を自動調整する新メソッドです。従来品以上の充電性能を持ち、電池に無理をかけない新充電方式です充電・放電電流値が細かく設定可能・電池容量に合わせて100mAステップで細かく設定できる様に進化使用中のバッテリー放熱性を改善・電池スペースと熱対流を徹底解析し改良、従来品通りコンパクトながらバッテリーの温度上昇を大きく抑えた新ケース設計新ファームウェアで処理速度を向上、スピーディな反応の操作性を実現休眠中の電池を起こし復活させるリフレッシュモード搭載セット内容X4 Advanced Mini Ⅱ本体USB電源接続ケーブル日本語説明書
用途Ni-MH/Ni-Cd単三/ 単四充放電器寸法(mm)108×79×32.9質量(g)114電圧(V)放電カット電圧:0.9表示LCD:電圧、容量、電流、電池内部抵抗、時間感度充電デルタピーク感度:7mV電流(mA)トリクル充電:30-70、放電電流:100~700(100mAステップ)入力電源100mA ~ 1600mA(100mAステップ) (USB PD3.0又はQC3.0使用時は1600mA×3、1500mA×4) (USB 5V2.1A使用時は1600mA×2、1000mA×4)バッテリー容量(mAh)電池許容範囲:最大3000色(本体)適合バッテリーNi-MH/Ni-Cd 単三(AA)/単四(AAA)取扱説明書(0.93MB)
単三・単四Ni-cd、Ni-MH充電池 充・放電器[ AA/AAA チャージャー X4 アドバンス ミニ Ⅱ ブラック] ハイテックマルチプレックスジャパン単三・単四Ni-cd、Ni-MH充電池 充・放電器[ AA/AAA チャージャー X4 アドバンス ミニ Ⅱ ブラック]ハイテックマルチプレックスジャパン
5,998税込6,598
1台
10日以内出荷
急速充電、放電、リフレッシュ、内部抵抗測定、電池放熱性が進化・Ni-cd/Ni-MH(ニッケル水素/ニッケルカドミウム)単3・単4形充電池4本同時充・放電USB電源PD、QC対応 最大充電電流が1600mA、放電電流も700mAにUP!・従来の5V2.1A規格だけでなく新規格PD3.0やQC3.0規格のUSB電源パワーも使用可能 USB PD3.0又はQC3.0使用時は1600mA×3、1500mA×4 USB 5V2.1A使用時は1600mA×2、1000mA×4電池を活かす自動充電電流調整機能(クラス初搭載)・充電中の電池内部抵抗を高精度に随時測定し充電電流を自動調整する新メソッドです。従来品以上の充電性能を持ち、電池に無理をかけない新充電方式です充電・放電電流値が細かく設定可能・電池容量に合わせて100mAステップで細かく設定できる様に進化使用中のバッテリー放熱性を改善・電池スペースと熱対流を徹底解析し改良、従来品通りコンパクトながらバッテリーの温度上昇を大きく抑えた新ケース設計新ファームウェアで処理速度を向上、スピーディな反応の操作性を実現休眠中の電池を起こし復活させるリフレッシュモード搭載セット内容X4 Advanced Mini Ⅱ本体USB電源接続ケーブル日本語説明書
用途Ni-MH/Ni-Cd単三/ 単四充放電器寸法(mm)108×79×32.9質量(g)114電圧(V)放電カット電圧:0.9表示LCD:電圧、容量、電流、電池内部抵抗、時間感度充電デルタピーク感度:7mV電流(mA)トリクル充電:30-70、放電電流:100~700(100mAステップ)入力電源100mA ~ 1600mA(100mAステップ) (USB PD3.0又はQC3.0使用時は1600mA×3、1500mA×4) (USB 5V2.1A使用時は1600mA×2、1000mA×4)バッテリー容量(mAh)電池許容範囲:最大3000色(本体)適合バッテリーNi-MH/Ni-Cd 単三(AA)/単四(AAA)取扱説明書(0.93MB)