「TypeC LAN」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最先端のテクノロジーで革新的なデジタル充電器に進化!。最大充電 DC:200W、 AC:100W。・最大充電はDC電源で200W、AC電源は100Wに大幅にアップ!。パソコンとの接続でバッテリーの充・放電をグラフで確認!。・Type-Cケーブルでパソコンに接続しソフトウェア「Hitec Charge Master」を使用して充電プロセスを完全に制御!。 充電速度をカスタマイズしバッテリーの状態を監視できバッテリーの特性が解析可能。パフォーマンスを最適化してバッテリーの耐久性を延ばします。 また、ソフトウェアを使用して充電器のファームウェアのアップグレードで機能を向上させるも簡単に行えます。慣らし運転でモーターを完璧に調整。・ブラシモーターのブレークイン機能を装備。速度を変えカーボンブラシや整流子を細かく磨耗し、各部の連携をスムーズして、内部摩擦を軽減します。 モーター動作がより安定し、性能がアップします。(※別途でXT60⇔ワニ口 ケーブルが必要になります。)。カラー液晶になって使いやすいインターフェースになりました。また、日本語(カタカナ)・英語を始めとした複数言語に変更が可能。充実した付属充電用ケーブル付き!。・さまざまなバッテリーコネクターに対応できるように充電用ケーブルを付属しています。セット内容。X1 AC PLUS Ⅳ 充電器本体 。AC入力ケーブル 。XT60⇒ディーンズコネクター充電ケーブル。XT60⇒タミヤコネクター充電ケーブル 。タミヤ LiFe ⇒ JST-XHバランス変換コード。タミヤ⇔ミニタミヤコネクター変換コード 。日本語説明書
用途2次電池充電
寸法(mm)105×105×62
質量(g)約340
電流(A)放電電流:0.1~2.0
電源DC2.0~30.0V、 最大12A、最大100W(AC入力時) 200W(DC入力時)
入力電圧(V)AC 100~240 ・ DC 10~ 30
電流(mA)トリクル充電:50~300&OFF、バランス:最大1000(Li-Po/Li-Fe/Li-ion/Li-HV時)
充電電流(A)0.1~12(AC:100W DC:200W)
適合バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV : 1~6セル、Ni-MH / Ni-CD : 1~15セル、PB : 3S/6S/12S
1台
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
関連キーワード