・ピットスペースを選ばない超コンパクトサイズ。・50Wで2ポート同時充電可能(合計最大100W出力)。・メイン出力部はXT60タイプを採用し通電効率をアップ。・4+1のボタンで独立したポートを切りかえて操作可能。・前面には2×16LCD表示を装備で視認性が向上。・シングルチャージャーからのステップアップに最適。【機能】 。充電(バランス、バランス無し) ・ ストレージ(保管用充電) [Li系]、 充電 ・ リピーク [Ni系]、 充電(ノーマル ・ AGA ・ コールド) [Pb]、バッテリーメモリ、TVC、バッテリーメーター、バッテリー内部抵抗計、各種安全機能。セット内容。X2 Vertical Compact 本体。XT60ケーブル2ピンT型 1本。XT60ケーブルタミヤタイプ 1本。バランス変換コード(タミヤLi-Fe用) 1本。X1 Pocket用バランスケーブル 2本。バランス変換ボード(JST-XHタイプ) 2個。AC入力ケーブル 1本。取扱い説明書
用途2次電池充電
寸法(mm)100×90×127
質量(g)500
入力電圧(V)AC 100~240
ディスプレイ2×16 LCD
電流(mA)トリクル充電:50~300/Off、バランスポート:最大300/セル
充電電流(A)0.1~5.0(各ポート 最大50W×2)
タイマー安全タイマー1~720分/Off
適合バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV:2~4セル 、Ni-MH / Ni-CD:6~8セル 、PB:6~12V
バックライトブルー
プロファイル充電プロファイル:10種類メモリ
取扱説明書(20.8MB)
1台
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
関連キーワード