材質鋼板製
表面処理電気亜鉛メッキ
アンカー1本で施工可能
ビスを外さずにセット可能
用途※立ち上がり配管の際は、サドル切り込み部を下向きにセットしてください。
材質鋼板製
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛メッキ
材質ポリカーボネイト
仕様キャップ付
色ブラウン
タイプ薄鋼用
適合規格(PS)E
材質鋼板製
表面処理電気亜鉛メッキ
保守、増改築を考慮し線別に配線サイズ、線番号、用途、行き先など表示用カードホルダーです。
■丈夫で見やすいビニール製
■全サイズ結束紐付き(20cm)
寸法A(mm)40
寸法B(mm)60
ポケット寸法(mm)35×55
1箱(100個)
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
材質鋼板製
表面処理電気亜鉛メッキ
B形のビス締め作業が困難な箇所にTCカップリングを使ってご利用ください。
材質鋼管製
表面処理溶融亜鉛めっき
美観にすぐれ、工事の簡便さを特色とし、露出工事に最適品です。
用途事務室、学校、病院、駅、店舗等の乾燥した場所においての増設、改修工事など
材質鋼板製
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛メッキ
材質鋳鉄製
表面処理溶融亜鉛メッキ
用途薄鋼用
材質鋼管製
規格JIS C 8330
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛メッキ
材質鋼管製
表面処理電気亜鉛めっき
スラブ内のボックス取付に使用します。アジャスト型で、中四角、大四角兼用です。
ケーブル工事専用品です。
施工が簡単
フレキシブルで曲げが自在
仕上がりがきれい
必要寸法に合わせて自在に切断
両端カップ止めで確実固定
内面が波状で引っ掛かりがないので通線が滑らか。
壁面の起伏や曲面部に使用する樹脂製(自消性)モールです。
材質樹脂製
長さ(mm)440
配線金具の取り付けを行うボックスです。
種別1個用
仕様底面ノック/C39(Φ38.8)
材質鋳鉄製
適合規格(PS)E
表面処理溶融亜鉛メッキ
材質鋼板製
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛メッキ
天井面の隅部分で電線分岐や接続を行う際に用いるボックスです。
形状コーナーボックス
2個用・3個用は、配管後セパレーターの取付ができます。3個用は、セパレーターの位置をご確認の上、施工してください。
材質鋳鉄製
表面処理白色粉体塗装
ボックス類との接続箇所に必要な電線保護金具です。
形状ブッシング
用途ケーブル工事用
材質鋼板製
表面処理黒色カチオン電着塗装
材質鋼管製
表面処理電気亜鉛めっき
配線金具の取り付けを行うボックスです。
種別3個用
仕様底面ノック/C39(Φ38.8)
配線金具の取り付けを行うボックスです。
種別2個用
仕様底面ノック/C39(Φ38.8)
メタルモール直線どうしを継ぎ合わせる接続カバーです
形状ジョイントカップリング
管の端末をふさぐ場合に使用します。
材質鋳鉄製
表面処理溶融亜鉛めっき
材質鋼板製
表面処理黒色カチオン電着塗装
関連キーワード
1
2
3
4
次へ