管の端末をふさぐ場合に使用します。
材質鋳鉄製
表面処理溶融亜鉛めっき
管の端末をふさぐ場合に使用します。
材質鋳鉄製
表面処理溶融亜鉛めっき
材質鋼板製
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛メッキ
材質鋳鉄製
表面処理溶融亜鉛メッキ
材質鋼板製
表面処理電気亜鉛メッキ
アンカー1本で施工可能
ビスを外さずにセット可能
用途※立ち上がり配管の際は、サドル切り込み部を下向きにセットしてください。
配線金具の取り付けを行うボックスです。
種別1個用
仕様底面ノック/C39(Φ38.8)
保守、増改築を考慮し線別に配線サイズ、線番号、用途、行き先など表示用カードホルダーです。
■丈夫で見やすいビニール製
■全サイズ結束紐付き(20cm)
寸法A(mm)40
寸法B(mm)60
ポケット寸法(mm)35×55
1箱(100個)
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
美観にすぐれ、工事の簡便さを特色とし、露出工事に最適品です。
用途事務室、学校、病院、駅、店舗等の乾燥した場所においての増設、改修工事など
材質鋼板製
表面処理電気亜鉛メッキ
材質鋼管製
表面処理電気亜鉛めっき
ボックス類との接続箇所に必要な電線保護金具です。
形状ブッシング
材質鋼板製
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛メッキ
材質鋼板製
表面処理電気亜鉛メッキ
材質ポリカーボネイト
仕様キャップ付
色ブラウン
タイプ薄鋼用
適合規格(PS)E
材質鋳鉄製
適合規格(PS)E
表面処理溶融亜鉛メッキ
B形のビス締め作業が困難な箇所にTCカップリングを使ってご利用ください。
材質鋼管製
表面処理溶融亜鉛めっき
材質鋼板製
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛メッキ
用途薄鋼用
材質鋼管製
規格JIS C 8330
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛メッキ
スラブ内のボックス取付に使用します。アジャスト型で、中四角、大四角兼用です。
用途ケーブル工事用
材質鋼管製
表面処理電気亜鉛めっき
材質鋼板製
表面処理黒色カチオン電着塗装
材質鋼板製
表面処理黒色カチオン電着塗装
材質鋳鉄製
表面処理電気亜鉛めっき
ケーブル工事専用品です。
施工が簡単
フレキシブルで曲げが自在
仕上がりがきれい
必要寸法に合わせて自在に切断
両端カップ止めで確実固定
内面が波状で引っ掛かりがないので通線が滑らか。
壁面の起伏や曲面部に使用する樹脂製(自消性)モールです。
材質樹脂製
長さ(mm)440
2個用・3個用は、配管後セパレーターの取付ができます。3個用は、セパレーターの位置をご確認の上、施工してください。
材質鋳鉄製
表面処理白色粉体塗装
材質鋼管製
表面処理溶融亜鉛めっき
B形のビス締め作業が困難な箇所にTCカップリングを使ってご利用ください。
材質鋼管製
表面処理溶融亜鉛めっき
天井面の隅部分で電線分岐や接続を行う際に用いるボックスです。
形状コーナーボックス
関連キーワード
1
2
3
4
次へ