「電気 配管」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途薄鋼用
材質鋼管製
規格JIS C 8330
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛メッキ
アンカー1本で施工可能
ビスを外さずにセット可能
用途※立ち上がり配管の際は、サドル切り込み部を下向きにセットしてください。
管の端末をふさぐ場合に使用します。
材質鋳鉄製
表面処理溶融亜鉛めっき
管の端末をふさぐ場合に使用します。
材質鋳鉄製
表面処理溶融亜鉛めっき
2個用・3個用は、配管後セパレーターの取付ができます。3個用は、セパレーターの位置をご確認の上、施工してください。
材質鋳鉄製
表面処理白色粉体塗装
屋上や地下階などの床上に使用し、各種露出配管(電線管、ケーブルラック、ワイヤリングダクト、プルボックス)などの支持用に最適です。
連結型構造です。単一でしようするほか、連結することで必要な長さが得られます。
チャンネル部分は溶融亜鉛めっき仕上です。
表面処理溶融亜鉛めっき
ブロックにPB固定金具を使用することで、電線管のS曲を省き、直線配管が容易にできます。
材質溶融亜鉛めっき
質量(g)440
1袋(4個)
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
関連キーワード