カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • SUN UP
  • モノタロウ(1)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](2)
  • aiwa(アイワ)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • DHA Corporation(3)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • Panaracer(パナレーサー)(4)
  • P・O・Pトレーディング(7)
  • P・O・Pプロダクツ(12)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(17)
  • TERMO(テルモ)(2)
  • TURBO(12)
  • WIZ'A(2)
  • ケンツメディコ(2)
  • スバル(9)
  • 丸美屋(2)
  • 日清食品(2)
  • 東洋国際(5)
  • 福井クラフト(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TAIWAN」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EXTRA ロング&ロングエアーダスターガン 超軽量260g SUN UP

    EXTRA ロング&ロングエアーダスターガン 超軽量260g

    SUN UP
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    5日以内出荷
    高所まで届く伸縮式!。ノズルが最大125cmまで伸びる!。先曲りノズルタイプ!。材質/本体...ABS樹脂 シャフト...アルミ ノズル先...真鍮 プラグ...スチール。MADE IN TAIWAN
    用途機器や作業場所のほこり、水分、切粉の吹き飛ばしに。本体寸法(mm)885×70×28本体質量(g)250常用圧力(MPa)0.7材質(ノズル)アルミノズル長(cm)125適合流体空気接続口プラグ
  • EXTRA 超軽量 ロング&ロングエアーダスター替ノズル SUN UP

    EXTRA 超軽量 ロング&ロングエアーダスター替ノズル

    SUN UP
    ¥4,980税込¥5,478
    1個
    5日以内出荷
    ロング&ロングエアーダスター用の替えノズルです。ノズルが最大125cmまで伸びる!。先曲りノズルタイプ!。材質/本体...ABS樹脂 シャフト...アルミ ノズル先...真鍮。MADE IN TAIWAN
    用途エアダスターガンの交換用ノズルとして。本体寸法(mm)710×50×28本体質量(g)175常用圧力(MPa)0.7材質(ノズル)アルミノズル長(cm)125適合流体空気接続口G1/8(PF1/8)管用)平行オネジ
miwa特集
  • おすすめ人気ランキング
  • miwa