EXTRA ロング&ロングエアーダスターガン 超軽量260g
高所まで届く伸縮式!
ノズルが最大125cmまで伸びる!
先曲りノズルタイプ!
材質/本体...ABS樹脂 シャフト...アルミ ノズル先...真鍮 プラグ...スチール
MADE IN TAIWAN
- 用途
- 機器や作業場所のほこり、水分、切粉の吹き飛ばしに。
- 本体寸法(mm)
- 885×70×28
- 本体質量(g)
- 250
- 常用圧力(MPa)
- 0.7
- 材質(ノズル)
- アルミ
- ノズル長(cm)
- 125
- 適合流体
- 空気
- 接続口
- プラグ
- 内容量
- 1個
エアーガン・スプレーノズル の新着商品
カテゴリ
















