16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型水平器の為、確認しやすく、掃除やメンテナンスがしやすい設計です。専用ケースも付属しています。
用途泥水の比重を現場で手軽に測定することが可能です。 測定範囲1.00~2.30 最小目盛0.01
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

プラスチック製の標識です。壁面や天井からの吊り下げに対応するため、上部に2か所の穴を設けてカラビナ付です。市販のチェーンやひもをご利用いただくことで、簡単に設置できます。
材質プラスチック 容量2枚 文字内容立入禁止 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1.5×70×250
1組
3,998 税込4,398
当日出荷

Pロートのロートをしっかり支える、専用の架台です。ネジによる組立式で、使わない時はコンパクトに収納可能です。ストップウォッチを掛けられる便利なフックも付いています。
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

削孔長の測定ができる軽量で持ち運び可能な検尺ロッド (グラスファイバー製)です。集水ボーリング、排水ボーリングの検尺が簡単にできます。ジョイント式の為、必要な分だけ持ち運べる、優れた携帯性です。目盛が大きく剥がれにくい構造で、目盛が三面のため角度を選ばず視認性が抜群です。専用ケース(筒型/袋型)もオプションでご用意できます。
ねじ径M8-P1.25 線径(Φmm)8 質量(kg/本)約0.14 最小目盛(cm)50 先端径(Φmm)11 ジョイントサイズ(mm)Φ11
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

軽量・小型・高性能の二連ダイヤフラムポンプ。グラウト・セメントペーストの注入、または送水用としても使用可能です。
仕様エアー口:PT3/4 付属品・バキュームホース1”-2m 1本・注入グラウトホース 3/4-15m 1本・圧力計1MPa 1個 最大吐出量水 80L/min セメントペースト30L/min 本体質量(kg)9 最大吐出圧力(MPa)0.7 吐出量(mL)350(1ストローク) 使用エアー圧力(MPa)0.2~0.7
1台
299,800 税込329,780
当日出荷

軽量・小型・高性能の二連ダイヤフラムポンプ。グラウト・セメントペーストの注入、または送水用としても使用可能です。ステンレス製のカバーが付いていますので、掃除・手入れがしやすくサイレンサーを保護します。エアー吸い込み口にシングルスパットが付いています。
その他【エアー口】東洋型カップリングシングルスパット 3/4・ボールバルブ3/4 付属品バキュームホース1”-2m 1本 / 注入グラウトホース 3/4-15m 1本 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【カバー】335×325×262 本体質量(kg)15 最大吐出量(L/min)【水】80【セメントペースト】30 常用圧力(MPa)0.2~0.7 最大吐出圧力(MPa)0.7 吐出量(mL)350(1ストローク)
1台
369,800 税込406,780
当日出荷

プラスチック製の標識です。壁面や天井からの吊り下げに対応するため、上部に8か所の穴を設けてカラビナ付です。市販のチェーンやひもをご利用いただくことで、簡単に設置できます。
材質プラスチック 文字内容頭上注意 入数2枚 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1.5×70×250
1組
3,998 税込4,398
翌々日出荷

プラスチック製の標識です。壁面や天井からの吊り下げに対応するため、上部に6か所の穴を設けてカラビナ付です。市販のチェーンやひもをご利用いただくことで、簡単に設置できます。
材質プラスチック 文字内容足元注意 入数2枚 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1.5×70×250
1組
3,998 税込4,398
翌々日出荷

プラスチック製の標識です。壁面や天井からの吊り下げに対応するため、上部に3か所の穴を設けてカラビナ付です。市販のチェーンやひもをご利用いただくことで、簡単に設置できます。
材質プラスチック 文字内容使用注意 入数2枚 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1.5×70×250
1組
3,998 税込4,398
翌々日出荷

プラスチック製の標識です。壁面や天井からの吊り下げに対応するため、上部に5か所の穴を設けてカラビナ付です。市販のチェーンやひもをご利用いただくことで、簡単に設置できます。
材質プラスチック 文字内容開閉注意 入数2枚 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1.5×70×250
1組
3,998 税込4,398
翌々日出荷

プラスチック製の標識です。壁面や天井からの吊り下げに対応するため、上部に4か所の穴を設けてカラビナ付です。市販のチェーンやひもをご利用いただくことで、簡単に設置できます。
材質プラスチック 文字内容駐車禁止 入数2枚 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1.5×70×250
1組
3,998 税込4,398
翌々日出荷

プラスチック製の標識です。壁面や天井からの吊り下げに対応するため、上部に7か所の穴を設けてカラビナ付です。市販のチェーンやひもをご利用いただくことで、簡単に設置できます。
材質プラスチック 文字内容火気厳禁 入数2枚 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1.5×70×250
1組
3,998 税込4,398
翌々日出荷

削孔長の測定ができる軽量で持ち運び可能な検尺ロッド (グラスファイバー製)です。集水ボーリング、排水ボーリングの検尺が簡単にできます。ジョイント式の為、必要な分だけ持ち運べる、優れた携帯性です。目盛が大きく剥がれにくい構造で、目盛が三面のため角度を選ばず視認性が抜群です。専用ケース(筒型/袋型)もオプションでご用意できます。
ねじ径M8-P1.25 線径(Φmm)8 質量(kg/本)約0.25 最小目盛(cm)50 先端径(Φmm)11 ジョイントサイズ(mm)Φ11
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイヤーの引き出し量によって、機械装置の移動距離を高精度に計測。 デジタルカウンタにより、移動量をリアルタイムでデジタル表示できます。 本装置は、高精度なストローク検出を実現し、装置の取り付け位置にも柔軟に対応。限られたスペースや複雑な機構にも設置可能で、幅広い産業用途に対応します。 最大7m離れた場所からの計測にも対応し、現場での使いやすさを追求しました。 本体には可動式ローラーを搭載しており、さまざまな角度での設置に柔軟に対応。さらに、マグネットタイプと単管取付けタイプを一体化した構造で、工具を使わずにスムーズな取り付け・取り外しが可能です。 作業者が計測器から離れた位置にいても、計測データをリアルタイムで確認できるため、作業効率と安全性が大幅に向上します。 防滴仕様(IP52相当)により、雨天時の作業でも安心してご使用いただけます。
質量(kg)- 電源カウンター:100V 消費電力70mA
1式
369,800 税込406,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RT チャップマンフラスコ用ロートⅡ(転倒保護付ゴム式) FSC藤原産業 動画あり
衝撃吸収設計。上部に装着することで、万一の転倒時でもロート部がクッションとなり、フラスコ本体の割れを防止。簡単サンプル投入。ロート形状により、土試料の投入がスムーズで、試験準備時間を短縮。一台二役の便利設計!衝撃吸収と投入補助、二つの機能をこれ一つで実現
用途土粒子比重試験(JIS A 1202)など、チャップマンフラスコを用いる各種土質試験に最適 材質ゴム 口径(Φ)35 外径(Φ)80
1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷

単管クランプ:タノナット(ハイブリット式) FSC藤原産業 動画あり
簡易固定用のプラスチックノブ付きクランプです。ノブを手で回すだけで、素早く締め付けや調整が可能です。仮止めから本締めまで対応できるハイブリッド式で、作業効率を高めます。対応パイプ サイズ: Φ48.6 Φ42.7
質量(kg)0.73 材質(ナット)プラスチック+鉄
1セット(5個)ほか
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)