1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
スタッフにピンポールを簡単に取り付け可能。
用途長さ1mのピンポールにも対応しています。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
適合3m×3段/5m×5段/7m×4段
セット内容本体、ピンポール300L
質量(g)187
寸法165×68×30
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
発注・在庫管理の仕組み化に
用途発注状況が一目でわかる!発注忘れ・在庫過多を防げる!棚卸業務がラクラク!定位置・定量を見える化できる!社員みんなで管理できる!
プレパクトコンクリート又は、粘着性の少ないペーストの流動性測定に。水でのキャリブレーションで、セメントを毎回簡易的に測れます。
用途水平設置の確認ができます。架台がネジで簡単に取り外し可能なので、コンパクトに収納できます。ストップウォッチを引っ掛けるフック付き。
セット内容ロート本体、ポイントゲージ、組立式架台、ビーカー2L、専用ケース
容量(mL)1725
高さ(mm)395
内径(Φmm)【流出】13
内径(Φ)178
1式
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
ホースやケーブルの上に置くだけで安全な現場に。ホースを跨ぐときのつまづき・転倒防止対策に便利です
材質鉄(縞鋼板)
質量(kg)13.5
表面処理溶融亜鉛メッキ
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)176×500×1023
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
強力マグネット(Ⅴカット)と、単管パイプに接続可能なクランプが付いており、設置が容易です。長い支柱を使用することで可動範囲が広くなります。ロックボルトの変位計試験・ダイヤルゲージなどの固定に最適です。
付属品大型マグネットスタンド(M8-Φ10)・FS単管クランプ(M8-Φ10) ・ロングステンレス棒(Φ12-500L)ショートステンレス棒(Φ10-170L)×2・上金具(Φ10xΦ8+Φ6)・下金具(Φ10xΦ12)×3収納ケース(H170xW740xD100)
質量(kg)5
1式
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
単管(足場パイプ)エンドキャップ。割れにくい補強+耐候性+抜け止め機能付きです。 。絶縁なので電位差による腐食の心配がありません。
材質耐候性PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)1.8~2.3
色ライトグレー
パイプ径(Φmm)48.6
1セット(10個)
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
白色目盛と赤色目盛の2種類があり、用途や骨材試験を行う場所に合わせて選べることができます。
用途細骨材(構造用軽量細骨材含む)の表面水率を測定します。
容量(mL)500
最小目盛(mL)0.5
【安全・確実】木製パレット用 吊り上げアタッチメント(クレーン作業対応)。本製品は、吊り荷に触れずにセンターで確実に吊ることができ、安全性と作業効率を向上させます。接地幅100mmで従来比2倍の安定性を実現。パレットサイズやセンターのケタに応じて間隔調整も可能です。全パーツ日本製・メッキ仕上げで、耐候性・防錆性にも優れています。強度試験済みで安心してご使用いただけます。木製パレットの吊り作業に、ぜひご活用ください。
セット内容ハングバー2本 +間隔治具2組
質量(kg)バー1本:7、間隔治具1組:6.5
最大使用荷重(t)1.5
総質量(kg)セット:27
1式
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
PCグラウトブリージング率測定用ポリエチレン袋。袋中央の印刷されたラインは、角底から約200mmの位置を示しています。
1セット(5個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
木製で、青色の塗装をした商品です。鋼材・資材・丸パイプなどのストッパーに最適です。
質量(kg)1
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)105×100×330
1組(2個)
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
グラウンドアンカー工およびロックボルト工においては、グラウト注入時に注入ホースへの接続がワンタッチで容易に行える構造となっており、注入作業の効率化が図れます。また、注入完了後にはホースの取り外しもスムーズに行えるため、作業時間の短縮と安全性の向上に寄与します。
軽量で持ち運びが簡単・経済的な検尺ロッドです。集水ボーリング・排水ボーリングの検尺が簡単に出来ます。
最小目盛(cm)50
線径(mm)Φ6.2
アンボンドPC鋼より線のシースを簡単にカットできます。カッターナイフ等を利用しての作業は危険でしたがこの商品は安全で素早い作業が可能です。調整ネジで12.7~15.2に対応可能です。出荷時は、PC鋼より線12.7用裸線にて調節しています。
用途アンボンドPC鋼より線のシースの皮むきに。
全長(mm)195
質量(g)245
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
ボルトが170mmまで飛び出ている状態でも使用可能です。
全長(mm)200
50m・100m等の長い検尺ロッドを使用する場合に大変便利です。単管や架台にセットし簡単に巻取収納が可能です。出し入れがスムーズで作業効率がアップします。使用後の収納が簡単で、省スペースに保管できます。中心に単管が通る構造です。
材質ステンレス製(パイプのみSS400)
幅(mm)60
質量(kg)3.8
寸法(Φ)950
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
大型水平器の為、確認しやすく、掃除やメンテナンスがしやすい設計です。専用ケースも付属しています。
用途泥水の比重を現場で手軽に測定することが可能です。
測定範囲1.00~2.30
最小目盛0.01
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
ゴム製補助具を装着することでチャップマンフラスコの転倒を防止します。チャップマンフラスコの安定性が向上し、砂利や砂地でも転倒の危険を軽減します。
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
Pロートのポイントゲージ、単体での販売です。水平設置の確認や、ロート内の液位が一定の範囲にあるかをチェックする専用器具です。付属品:ポイントゲージ(止めネジ付)-1個・真鍮ピン-1本
1組
¥7,680
税込¥8,448
翌々日出荷
・Pロートのロート本体です。・流下試験装置(P漏斗)を用いて行う注入モルタルの流動性試験装置です。 また、粘着性の少ないペーストの流動性の測定にも使用されます。
質量(kg)約1.9
容量(mL)1725
高さ(mm)192
内径(mm)【上端】178【下端】13
寸法(内径Φ×長さL)(mm)【流出管】13×38
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
Pロートのロートをしっかり支える、専用の架台です。ネジによる組立式で、使わない時はコンパクトに収納可能です。ストップウォッチを掛けられる便利なフックも付いています。
1台
¥17,900
税込¥19,690
翌々日出荷
タッチ認識機能を搭載。本体での動作だけではなく、タッチ対応の外部コンピューターにUSB接続することで、映し出した画面もタッチ操作が可能となります。HDMI接続の大画面モニターとしての利用に加えて、プロジェクターや電子ホワイトボードなどの機能を統合し、外部機器とのコミュニケーション・プラットフォームとして会議/展示/デモンストレーション/トレーニングルームなど様々な場面において幅広いご使用が可能です。
解像度3840×2160
OSAndroid TV8.0
フルスイングできない狭い作業スペースでの使用に最適なクラブハンマーです。安全性の高いヘッドとハンドルで作業効率が向上
質量(kg)1.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×100×400
材質(ハンドル)合金鋼
材質(ヘッド)合金鋼
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
ペコペコポンプ専用のケースです。本体とバキュームホースが収納出来ます。ケースの底に保護用のスポンジが付いています。
材質ポリプロピレン
質量(kg)3.18
容量(L)77
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)354×592×455
1組
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
土木工事の現場で頻繁に使用される各種端子をまとめた、実用性抜群のセットです。作業の効率化や部材の持ち運びにも便利です。現場での急な対応にもこれ一つで安心!圧着ペンチにより、圧着マークがはっきりと付きます。裸圧着端子・スリーブ用。端子仮押さえ機能付きJISマーク認証取得(JIS C 9711)
適合1.25・2・5.5・8・14(ペンチ圧着範囲(mm2))
質量(kg)1.3
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)335×258×52
圧着端子1.25 x Φ4(50個)・2.0 x Φ4(100個)・5.5 x Φ5(100個)・ 8 x Φ6(50個)・14 x Φ10(25個)
1式
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
周囲のロックボルトを単管パイプに置き換えることが可能です。フレームのない現場に最適です。棒鋼・鉄筋などから、単管パイプに変換することで、単管クランプが使用できます。ロックボルトなどの試験作業での、ダイヤルゲージの設置に便利です。フレームの無い現場に最適です。<使用方法>単管ゲージスタンドを棒鋼に差し込み、蝶ボルトを2カ所締込み固定します
全長(mm)500
質量(kg)2
内径×外径(Φmm)41.6×48.6
ボルトM10
1本
¥9,489
税込¥10,438
3日以内出荷
上面部分と側面部分が取り外しできるため、ゴムの交換がスムーズです。側面部分にエアー抜き用の穴を設けているため、エアー抜きの必要がありません。万が一、上面部分に傷が生じても再研磨加工が簡単にできます。
用途コンクリートの圧縮試験に用いられる供試体のキャッピング方法です。レイタンス処理などをせずに、すぐに供試体を圧縮強度試験にかけることが出来き、試験作業の省力化に役立ちます。
付属品ケース1個・ゴムパッド10枚・ゴム銅製キャップ1個・引っ掛けスパナ1本
メーカー(株)西日本試験機
適合寸法(mm)対応供試体:Φ50×100
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
簡易型で取付・取外しが簡単です。締具には、番線・ホースバンドを使用します。
用途ポリエチレンパイプ用
材質鉄製
チャップマンフラスコに装着することで、現場での記録用写真撮影がスムーズに行えます。測定状況の明確な記録に最適で、作業報告書や検査資料の精度向上に貢献します。
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
単管にかぶせるだけの簡単取付。工具不要で、安全ブロック(セーフティーブロック)等をすぐに設置できます。安全重量500kg
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
スタッフ(標尺ロッド)にピンポールをキッチリ固定します。新しく登場した、角ピンタイプは、アルミ製の角パイプを使用しており、抜群の軽さを実現しました。スタッフの目盛がはっきり見える設計で、素早く・正確にセットが可能で、作業効率を高めます。幅?15mmで、写真撮影時も目立ち、視認性抜群で、記録用画像にも最適です。
適合3m×3段・5m×5段・7m×4段
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
プラスチック製の標識です。壁面や天井からの吊り下げに対応するため、上部に2か所の穴を設けてカラビナ付です。市販のチェーンやひもをご利用いただくことで、簡単に設置できます。
寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)1.5×250×70
1組(2枚)
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
軽量で比重0.92~0.93即ちパイプ類の中で最も軽く、其の比は鉄の1/8、銅の1/9。鉛の1/12であり、また塩化ビニールの2/3と軽量であるから輸送や取扱いが容易です。
用途山からの引き水や私的な一般給水配管など、低圧の用途に幅広く利用されています。
定尺(m)120
検尺ロッドのマキトリング用架台です。折りたたみ式で持ち運びや収納に優れています。
寸法(mm)(使用時)1200×380×650、(折りたたみ時)870×400×100
質量(kg)6
1台
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
強度・安定感のある高級アルミ製三脚です。エレベーター式で好きな高さに調整可能です。上部に鉄製の-天板(Φ80×9t)がついている為、マグネットでのセットが可能です。足場の無い現場などで、測量機器を取り付けて使用するのに最適です。
寸法(mm)全伸:2100、全縮:1070
質量(kg)6
1台
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
セメントローリー車やダンプ車をわかりやすく定位置に誘導・停車でき、全体の見た目も整い、現場の美観も保たれます。本製品は2分割構造を採用しており、持ち運びが容易なうえ、収納時にも場所を取らず、省スペースで保管できます。
材質SS400
質量(kg)合計26
寸法(Φmm)ポール差し込み径:33.5
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ