単管パイプに固定して、ホースやキャプタイヤなどを掛け、足元の安全性を確保します。ホース・キャプタイヤなどを綺麗に配列して吊ることができます。
用途単管パイプΦ48.6に対応
単管パイプを直角に固定でき、強度も非常に強く安全性も高い商品になってます。対応パイプ サイズ: Φ32~37×Φ48.6用
質量(kg)0.65
強力マグネット(Ⅴカット)と、単管パイプに接続可能なクランプが付いており、設置が容易です。長い支柱を使用することで可動範囲が広くなります。ロックボルトの変位計試験・ダイヤルゲージなどの固定に最適です。
付属品大型マグネットスタンド(M8-Φ10)・FS単管クランプ(M8-Φ10) ・ロングステンレス棒(Φ12-500L)ショートステンレス棒(Φ10-170L)×2・上金具(Φ10xΦ8+Φ6)・下金具(Φ10xΦ12)×3収納ケース(H170xW740xD100)
質量(kg)5
1式
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
関連キーワード