カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(5)
絞り込み
ブランド
  • FSC藤原産業
  • マイゾックス(264)
  • STS(55)
  • マール社(39)
  • テクロック(33)
  • 大平産業(29)
  • シンワ測定(16)
  • マイト工業株式会社(15)
  • ハイビスカス(ランドアート)(14)
  • エスコ(11)
  • タジマツール(TJMデザイン)(10)
  • BOSCH(ボッシュ)(9)
  • ヤマヨ(8)
  • 小林クリエイト(8)
  • 仙台銘板(7)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(5)
  • ピカマーカー(5)
  • テサ (tesa)(4)
  • KDS(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「測量用品」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pロート部品 組立式架台 FSC藤原産業Pロート部品 組立式架台FSC藤原産業
22,980税込25,278
1台
当日出荷
Pロートのロートをしっかり支える、専用の架台です。ネジによる組立式で、使わない時はコンパクトに収納可能です。ストップウォッチを掛けられる便利なフックも付いています。
フローコーン Pロート(組立架台付) FSC藤原産業フローコーン Pロート(組立架台付)FSC藤原産業
66,980税込73,678
1式
当日出荷
プレパクトコンクリートや、粘着性の少ないペーストの流動性測定に最適なフローテスターです。水によるキャリブレーションが可能で、セメントなどの流動性を毎回簡易的に測定できます。また、水平設置の確認機能を備えており、安定した測定が可能です。架台はネジで簡単に取り外しできるため、コンパクトに収納できます。さらに、ストップウォッチを掛けられるフック付きで、測定時の作業効率もアップします。
セット内容ロート本体、ポイントゲージ、組立式架台、ビーカー2L、専用ケース容量(mL)1725高さ(mm)【ロート】395内径(Φmm)【ロート】178【流出】13
Pロート部品 ポイントゲージ FSC藤原産業Pロート部品 ポイントゲージFSC藤原産業
7,680税込8,448
1組
当日出荷
Pロートのポイントゲージ、単体での販売です。水平設置の確認や、ロート内の液位が一定の範囲にあるかをチェックする専用器具です。付属品:ポイントゲージ(止めネジ付)-1個・真鍮ピン-1本
Pロート部品 ロート本体のみ FSC藤原産業Pロート部品 ロート本体のみFSC藤原産業
34,980税込38,478
1台
当日出荷
・Pロートのロート本体です。・流下試験装置(P漏斗)を用いて行う注入モルタルの流動性試験装置です。 また、粘着性の少ないペーストの流動性の測定にも使用されます。
質量(kg)約1.9容量(mL)1725高さ(mm)192内径(mm)【上端】178【下端】13寸法(内径Φ×長さL)(mm)【流出管】13×38
ワイヤーメーター(高精度ワイヤー式測定器) FSC藤原産業ワイヤーメーター(高精度ワイヤー式測定器)FSC藤原産業
369,800税込406,780
1式
翌日出荷
ワイヤーの引き出し量によって、機械装置の移動距離を高精度に計測。 デジタルカウンタにより、移動量をリアルタイムでデジタル表示できます。 本装置は、高精度なストローク検出を実現し、装置の取り付け位置にも柔軟に対応。限られたスペースや複雑な機構にも設置可能で、幅広い産業用途に対応します。 最大7m離れた場所からの計測にも対応し、現場での使いやすさを追求しました。 本体には可動式ローラーを搭載しており、さまざまな角度での設置に柔軟に対応。さらに、マグネットタイプと単管取付けタイプを一体化した構造で、工具を使わずにスムーズな取り付け・取り外しが可能です。 作業者が計測器から離れた位置にいても、計測データをリアルタイムで確認できるため、作業効率と安全性が大幅に向上します。 防滴仕様(IP52相当)により、雨天時の作業でも安心してご使用いただけます。
質量(kg)-電源カウンター:100V消費電力70mA
測量用品特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら