トイレ収納ラック(トイレ収納棚)Dタイプ(二段) ホワイト 背板付オークス3日以内出荷
石膏ボードにも取付可能な木製収納棚です。梱包箱から取り出してすぐに取付出来るので施工もラクラク。狭いトイレも上部空間を活かして、収納量をアップ!シンプルな扉付きの収納棚と扉なしの飾り棚のセット品です。扉棚と飾棚はセパレート仕様になっているので、スライドさせてスペースを有効に使うも良し、上下セパレート設置で高さを有効に使うも良し、上下つなげてシンプルに使うも良し!組み合わせで広さや使い勝手に合わせて、お気に入りのスタイルに!背板がついているので石膏ボードにも取り付け可能、もちろん下地にビス止めも可能です。狭いスペースにトイレットペーパーや洗剤・サニタリー用品すっきりをひとまとめにでき、すっきりとしたトイレ空間を作ることができます。アロマや観葉植物を飾ったり、お気に入りの雑貨を飾って居心地のいい空間を演出できます。扉は静かにゆっくり閉まるダンパー付きヒンジを採用!石膏ボードでも取付け可能:壁面取付けに保持力の高いアンカーを使用。くさび状に拡がるので石膏ボードにしっかり食い込みます(※取付ける壁は9mm以上の厚さが必要です)。組立不要の完成品でお届けとなります。
付属品アンカー、取付ねじ(皿タッピンねじ5×70)、座金、ねじキャップ、クッション材質天板・地板:ポリエステル化粧合板、天板以外:プリント紙化粧合板質量(kg)5.7(扉棚)、3.8(飾棚)色ホワイト(白)耐荷重(kg)10(各棚)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×275×330(扉棚)、600×260×265(飾棚)収納量トイレットペーパー12ロール収納可能