居場所に困る洗剤などをスッキリ収納。
入居してすぐに使えるランドリーラック。
壁面取付けだから見た目スッキリ。
必要なときだけ出して使えるハンガーパイプ付き。洗濯機から洗濯物を取り出してハンガーパイプに仮掛け。
湿気に強くお手入れ簡単。表面はポリエステル化粧板を使用。洗濯室にこもりがちな湿気に強い素材です。水はねや汚れにも強く、お手入れが簡単です。
石膏ボードでも取付けOK。壁面取付けに保持力の高いアンカーを使用。くさび状に拡がるアンカーが石膏ボードにしっかり食い込みます。
付属品アンカー×5本、取付ねじ(皿タッピンねじ5×70)×5本、座金×5本、ねじキャップ×5個
材質ラック本体・可動棚/ポリエステル化粧合板、ハンガーパイプ/ステンレス鋼(クロム18%)
高さ(mm)600
奥行(mm)300
耐荷重(kg)可動棚/5、下棚/5、ハンガーパイプ/5
最大引出長(mm)可動棚/463
関連キーワード