こだわりの空間に、「見せる」物干しを。シンプルなデザインと天然木の風合いがインテリアに馴染む木製の天井取り付け室内物干しです。シンプルなデザインなので日当たりの良いリビングはもちろん、和室や寝室にも馴染みます。脱衣室やランドリールームにも最適。こだわりの竿は、モクハンガーだけの角型の天然木。ウォルナット色で質感高く仕上げました。施工後も固定ねじを締緩することで高さ調節が無段階で可能(※使用の都度、上げ下げするといった使い方はできません)。竿はこだわりの角型形状。角型の竿は見た目だけではない、機能性ポイント。従来の丸パイプ竿は風でハンガーが回転したり、動いたりして洗濯物同士が重なってしまうことがあります。本品の竿はハンガーを2点で支持できるので、ハンガーが回転したり動いたりしにくいので、洗濯物の隙間に風が通りやすく乾きやすいです。干した際の見た目も良いです。
用途室内物干し天井取付け
種類室内天井吊型(昇降式)
全長(mm)1580
材質スライドレール:アルミニウム合金、ポリアセタール/ワイヤー:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)/竿:天然木(ウレタン塗装)、ポリアセタール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)158×2.5×7(最小)、158×2.5×65(使用時最大)
耐荷重(kg)12(干せる洗濯物の量)
高さ調整範囲(mm)幅70~650
対応勾配天井:4寸勾配まで
付属品トラスタッピンねじ(4×40)6個
太さ(mm)竿:25角
取扱説明書(0.47MB)
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
スリムなフォルムだから窓枠内にスッキリ収納
物干し時にもカーテンを閉じることができる親切設計
インテリアにも馴染む、木の質感を持った特殊な被膜パイプの竿
洗濯機1台分たっぷり干せる。耐荷重12kg
用途窓枠に取り付け、必要な時だけ引き出して干せる室内物干し
耐荷重(kg)12
材質(竿)塩化ビニル被膜鋼管、ポリアセタール、ABS樹脂
材質(アーム)アルミニウム合金、ポリアセタール、ABS樹脂
取付可能窓枠高さ(mm)515~
伸ばして、掛けるだけのクイック設置。干したい時だけサッと伸ばせる壁面取付けの室内物干し。お部屋のインテリアを邪魔しません。180度可動する伸縮竿は対面でもコーナーでも自在な角度で設置できる。伸縮竿は回すだけでロック&解除。設置と収納の動作がスムーズです。竿の先端がループ型なので、手が届きにくい箇所でもサッと掛けられる。上部や手前に家具がある壁の奥にもサッと掛けられます。収納時に同一壁面のフックに竿を掛け替えれば、ちょっとした壁面ハンガーとしても使えます。(※付属のフック3個使用時)。使わない時のフックはちょい掛けにも。コートやハンガー、バッグ掛けに。ピン跡が目立たない。フックは細いピンで取り付けるので外した跡が目立ちません。賃貸住宅にもおすすめです。取付可能な壁間距離【コーナー取付】【対面斜め取付】【対面取付】の場合:Lサイズ1801~2650mm。【同一壁面取付】の場合:Lサイズ1700~2600mm。【フックの取付高さ】縦収納の場合(床~フック下面):Lサイズ1900mm以上
用途室内物干し(コーナー取付け、対面取付兼用タイプ)
種類室内壁付型
全長(mm)約1738~2650
直径(mm)太竿:29.4、細竿:25.4
フック寸法(mm)約幅47×奥行38×高さ90
取付可能寸法(mm)壁間距離:約1801~2650
耐荷重(kg)10(干せる洗濯物の量)
付属品伸縮竿1本、フック3個、ピン15本
材質竿:ポリプロピレン被膜鋼管、ポリアセタール、ABS樹脂/フック:ABS樹脂/固定ピン:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)
組立時間約30分(メジャー、マスキングテープ、ハンマーをご用意ください)
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
伸ばして、掛けるだけのクイック設置。干したい時だけサッと伸ばせる壁面取付けの室内物干し。お部屋のインテリアを邪魔しません。180度可動する伸縮竿は対面でもコーナーでも自在な角度で設置できる。伸縮竿は回すだけでロック&解除。設置と収納の動作がスムーズです。竿の先端がループ型なので、手が届きにくい箇所でもサッと掛けられる。上部や手前に家具がある壁の奥にもサッと掛けられます。収納時に同一壁面のフックに竿を掛け替えれば、ちょっとした壁面ハンガーとしても使えます。(※付属のフック3個使用時)。使わない時のフックはちょい掛けにも。コートやハンガー、バッグ掛けに。ピン跡が目立たない。フックは細いピンで取り付けるので外した跡が目立ちません。賃貸住宅にもおすすめです。取付可能な壁間距離【コーナー取付】【対面斜め取付】【対面取付】の場合:Sサイズ1320~1800mm。【同一壁面取付】の場合:Sサイズ1250~1750mm。【フックの取付高さ】縦収納の場合(床~フック下面):Sサイズ1500mm以上
用途室内物干し(コーナー取付け、対面取付兼用タイプ)
種類室内壁付型
全長(mm)約1260~1800
直径(mm)太竿:29.4、細竿:25.4
フック寸法(mm)約幅47×奥行38×高さ90
取付可能寸法(mm)壁間距離:約1320~1800
耐荷重(kg)10(干せる洗濯物の量)
付属品伸縮竿1本、フック3個、ピン15本
材質竿:ポリプロピレン被膜鋼管、ポリアセタール、ABS樹脂/フック:ABS樹脂/固定ピン:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)
組立時間約30分(メジャー、マスキングテープ、ハンマーをご用意ください)
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
関連キーワード