9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「MA326CJ カーボン6段一脚 」は、写真撮影やビデオ制作に最適なアイテムです。軽量でありながら高い耐久性を誇るアルミニウム素材・カーボン素材をそれぞれ使用しており、持ち運びにも非常に便利です。6段階の高さ調整が可能で、さまざまなシチュエーションに合わせて自由自在に設定できます。アウトドアでの使用にも最適で、コンパクトに収納できるため、持ち運びも便利です。
付属品調整用六角レンチ×1、石突スパイク×1、一脚用ストラップ×1 質量(kg)0.47 段数6 全高(mm)(約)1625 耐荷重(kg)8 パイプ径(Φmm)(約)大:32、(約)小:16 ベース径(Φmm)雲台取付55 縮長(mm)(約)385 素材カーボン
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷

「MA366CLEJ レベラーベース付カーボン6段一脚」は、パイプ径36mmの堅牢な作りと軽量なカーボン素材により、高い安定性を実現します。可動範囲±20度のレベラーベース搭載により、機材を直接取り付けても水平を調整する事が出来ます。1段目のみレバーロック式となっており、お好みの高さに素早くセットすることが出来ます。36mmのパイプ径による堅牢さを持ちつつ、カーボン素材を使用する事により軽量化も実現。多機能な6段階調整機能により、お好みの高さに素早く微調整できるため、様々なシーンで活躍します。レベラーベースが付いているため、地面が不安定な撮影場所でも簡単に水平を保つことができます。これにより、イメージした構図を実現し安心して撮影が出来ます。
付属品調整用六角レンチ×1、石突スパイク×1、一脚用ストラップ×1 質量(kg)0.78 段数6 全高(mm)(約)1605 耐荷重(kg)10 パイプ径(Φmm)(約)大:36、(約)小:19 縮長(mm)(約)435 素材カーボン
1本
21,980 税込24,178
5日以内出荷

「MA365CJ カーボン5段一脚」は、写真撮影やビデオ制作に最適なアイテムです。軽量でありながら高い耐久性を誇るアルミニウム素材・カーボン素材をそれぞれ使用しており、持ち運びにも非常に便利です。5段階の高さ調整が可能で、さまざまなシチュエーションに合わせて自由自在に設定できます。アウトドアでの使用にも最適で、コンパクトに収納できるため、持ち運びも便利です。
付属品調整用六角レンチ×1、石突スパイク×1、一脚用ストラップ×1 質量(kg)0.57 段数5 全高(mm)(約)1710 耐荷重(kg)12 パイプ径(Φmm)(約)大:36、(約)小:22 ベース径(Φmm)雲台取付55 縮長(mm)(約)450 素材カーボン
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

「MA326AJ+STA20J アルミ6段一脚マルチスタンドセット」は、安定感を保ちながら移動もスムーズで、旅先や野外での撮影に最適です。グリップ部分には滑り止め加工が施されており、手が濡れている場合でも安心して利用可能です。補助脚もコンパクトなデザインのため、持ち運びの負担も軽減。32mmのパイプ径による堅牢さを持ちつつ、軽量でありながら高い耐久性を誇るアルミ合金を使用しており、持ち運びにも非常に便利です。6段の高さ調整が可能で、様々なシチュエーションに合わせて自由自在に設定できます。
付属品調整用六角レンチ×1、石突スパイク×1、一脚用ストラップ×1 質量(kg)1.2 段数6 全高(mm)(約)1710 パイプ径(Φmm)(約)大:32、(約)小:16 荷重(kg)最大搭載:8 ベース径(Φmm)雲台取付55 縮長(mm)(約)460 素材アルミニウム
1セット
17,980 税込19,778
5日以内出荷

「MA326CJ+STA20J カーボン6段一脚マルチスタンドセット」は、安定感を保ちながら移動もスムーズで、旅先や野外での撮影に最適です。グリップ部分には滑り止め加工が施されており、手が濡れている場合でも安心して利用可能です。補助脚もコンパクトなデザインのため、持ち運びの負担も軽減。32mmのパイプ径による堅牢さを持ちつつ、カーボン素材を使用する事により軽量化も実現。理想的な構図をすぐに実現出来る素早いセッティングが可能です。
付属品調整用六角レンチ×1、石突スパイク×1、一脚用ストラップ×1 質量(kg)1.05 段数6 全高(mm)(約)1710 耐荷重(kg)8 パイプ径(Φmm)(約)大:32、(約)小:16 ベース径(Φmm)雲台取付55 縮長(mm)(約)460 素材カーボン
1セット
22,980 税込25,278
5日以内出荷

「MA326AJ アルミ6段一脚」は、写真撮影やビデオ制作に最適なアイテムです。軽量でありながら高い耐久性を誇るアルミニウム素材・カーボン素材をそれぞれ使用しており、持ち運びにも非常に便利です。6段階の高さ調整が可能で、さまざまなシチュエーションに合わせて自由自在に設定できます。アウトドアでの使用にも最適で、コンパクトに収納できるため、持ち運びも便利です。
付属品調整用六角レンチ×1、石突スパイク×1、一脚用ストラップ×1 質量(kg)0.59 段数6 全高(mm)(約)1625 耐荷重(kg)8 パイプ径(Φmm)(約)大:32、(約)小:16 ベース径(Φmm)雲台取付55 縮長(mm)(約)385 素材アルミニウム
1本
8,298 税込9,128
5日以内出荷

「MA365CJ+STA23J カーボン5段一脚マルチスタンドセット」は、安定感を保ちながら移動もスムーズで、旅先や野外での撮影に最適です。グリップ部分には滑り止め加工が施されており、手が濡れている場合でも安心して利用可能です。補助脚もコンパクトなデザインのため、持ち運びの負担も軽減。36mmのパイプ径による堅牢さを持ちつつ、カーボン素材を使用する事により軽量化も実現。理想的な構図をすぐに実現出来る素早いセッティングが可能です。
付属品調整用六角レンチ×1、石突スパイク×1、一脚用ストラップ×1 質量(kg)1.2 段数5 全高(mm)(約)1820 耐荷重(kg)12 パイプ径(Φmm)(約)大:36、(約)小:22 ベース径(Φmm)雲台取付55 縮長(mm)(約)525 素材カーボン
1セット
25,980 税込28,578
5日以内出荷

TA325CLEJ カーボン5段三脚(レベラーベース付)は、センターポールを取り除いたカーボン製レベラーベース三脚です。±25度の範囲で微調整が可能なため、特に水平が重要な動画撮影に最適です。軽量かつ高い安定性を提供し、持ち運びも簡単です。
付属品調整用六角レンチ×3、石突スパイク×3、一脚用ストラップ×1、U3/8・U1/4反転ネジ×1 質量(kg)三脚時:1.6、一脚時:0.55 段数5 全高(mm)一脚:(約)1560、最(約)1510 耐荷重(kg)10 パイプ径(Φmm)(約)大:32、(約)小:19 最低高さ(mm)(約)125 ベース径(Φmm)雲台取付60 縮長(mm)(約)三脚時:475、一脚時:405 素材カーボン
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

「TA284CLEJ カーボン4段三脚(レベラーベース付)」は、センターポールを取り除いたカーボン製レベラーベース三脚です。±25度の範囲で微調整が可能なため、特に水平が重要な動画撮影に最適です。軽量かつ高い安定性を提供し、持ち運びも簡単です。
付属品調整用六角レンチ×3、石突スパイク×3、一脚用ストラップ×1、U3/8・U1/4反転ネジ×1 質量(kg)三脚時:1.4、一脚時:0.35 段数4 全高(mm)一脚:(約)1460、最(約)1420 耐荷重(kg)10 パイプ径(Φmm)(約)大:28、(約)小:19 最低高さ(mm)(約)140 ベース径(Φmm)雲台取付60 縮長(mm)(約)三脚時:505、一脚時:445 素材カーボン
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷