カテゴリ
絞り込み
ブランド
- AQUASYSTEM(アクアシステム)
- モノタロウ(3,822)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,092)
- エスコ(40,621)
- ホンダ(40,305)
- メディアカバーマーケット(38,241)
- 大阪魂(27,069)
- Panasonic(パナソニック)(25,935)
- スバル(14,637)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,178)
- Kawasaki(8,686)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,499)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,501)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,673)
- DAYTONA(デイトナ)(5,421)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ専用中継器
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥76,980税込¥84,6781台5日以内出荷容器の残量を事務所や遠く離れた場所で監視できます。無線タイプ(注文コード:03432646)と親機(注文コード:03432655 )の通信距離50mでは足りない距離に事務所がある場合、中継器を追加購入してください。中継器1台で50m延長可能です。5台の中継器が接続可能です(親機含め最大300mまで延長可能)用途無線でデータ送信し、遠隔で監視されたい方に。容器の在庫切れでお困りな方に。工場の遠隔地にある液体在庫確認の手間を大幅に軽減したい方に。現場の作業効率・安全性の向上に保存温度範囲(℃)0~60(使用環境による)通信可能距離(m)50無線あり(中継機)最大接続台数5台
エア駆動 循環式タンク清掃クリーナー
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥499,800税込¥549,7801台9日以内出荷重労働の軽減、清掃時間の短縮、加工精度の維持に最適です。切粉、スラッジ混ざりのクーラントタンク清掃に最適です。工作機械を止めずに水溶性切削液の循環ろ過が可能です。脱水されるため、ろ過後の処理が容易です。コンプレッサーの圧縮空気を使用することで漏電せずに安全に使用できます。内部にフィルターを装備しているため切粉等をろ過し、クリーンな液体のみを吐出することが可能です。工作機械を止めずに切削液タンクの清掃に最適なろ過クリーナーです。機械を動かしながら切削液の清掃ができるため清掃時間を短縮でき、機械稼働率も落としません。ダイヤフラム循環式。連続運転可能。用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に。食品加工工場(レストラン)での排水内の残飯の分離・分別に。山、川の水と汚泥の分離に。汚物、汚水の分離・分別に。機械を止めずに清掃作業したい時に。工具寿命の向上に。コンパクト設計の為、狭い場所での作業をしたい時に。清掃時の汚れや悪臭も軽減したい時に。材質吐出側:強化PVC(3M×Φ25) 吸込み側:PVCホース (内径32×1.5m)、吸入ノズルアルミ製(1m・Φ32)幅(mm)300高さ(mm)1030タイプバックフィルタ奥行(mm)390最大真空圧(kPa)14集じん量(L)7
液体専用エア式掃除機
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥61,980税込¥68,1781台当日出荷液体吸入専用タイプです。ポンプは1馬力以上のコンプレッサーで使用できます。エジェクタでペール缶内を負圧にし液体を吸引する吸入液体専用のポンプです。エア式のため防爆地域での使用も可能です。クローズペール缶専用になります。用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃。トラスコ品番455-0331幅(mm)185高さ(mm)230タイプクローズ缶専用奥行(mm)55騒音値(dB)90エアー接続口Rc1/4(バルブ付)吸水量(L)60使用可能粘度(cP)1000以下最大真空圧(kPa)20集じん量(L)18
200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ専用親機
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥84,980税込¥93,4781個9日以内出荷容器内の液体を非接触で感知!液晶パネルに残量を表示する液面計。無線タイプと親機利用ならPC専用アプリでリアルタイムに残量を管理!。容器を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか空なのか確認できる。ドラム缶の場合は小栓に固定するだけで使用可能。非接触型の為、本体が液体などで汚れにくくなる。下部に内蔵したレーザーが非接触で液体を感知する。PC専用アプリ内で最大15台まで管理できる用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に仕様●使用液体:オイル・灯油・軽油●様式(表示可能内容):JIS規格200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ(タンク)(%・L・mm表示可能)/その他容器(%・mm表示可能/L表示不可)●液体温度(℃):0~40●計測位置:設定変更可能●計算方法:非接触型レーザー式接続口径G3/4使用可能粘度(cP)3000駆動方式AC100V電源無線有り(親機)
200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ(子機)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷容器内の液体を非接触で感知!液晶パネルに残量を表示する液面計。無線タイプと親機利用ならPC専用アプリでリアルタイムに残量を管理!。容器を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか空なのか確認できる。ドラム缶の場合は小栓に固定するだけで使用可能。非接触型の為、本体が液体などで汚れにくくなる。下部に内蔵したレーザーが非接触で液体を感知する。PC専用アプリ内で最大15台まで管理できる用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に仕様計測位置:設定変更可能接続口径G3/4タイプ様式(表示可能内容):JIS規格200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ(タンク)(%・L・mm表示可能)/その他容器(%・mm表示可能/L表示不可)測定方法非接触型レーザー式寸法(Φ×mm)Φ×106×203(アンテナ部分含む)使用可能粘度(cP)3000駆動方式AC100V電源(推奨)/乾電池単3形4本※3使用可能液体オイル・灯油・軽油液温(℃)0~40無線有り(子機)
200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷容器内の液体を非接触で感知!液晶パネルに残量を表示する液面計。容器を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか空なのか確認できる。ドラム缶の場合は小栓に固定するだけで使用可能。非接触型の為、本体が液体などで汚れにくくなる。下部に内蔵したレーザーが非接触で液体を感知する用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に仕様計測位置:設定変更可能接続口径G3/4タイプ様式(表示可能内容):JIS規格200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ(タンク)(%・L・mm表示可能)/その他容器(%・mm表示可能/L表示不可)測定方法非接触型レーザー式寸法(Φ×mm)Φ106×91使用可能粘度(cP)3000駆動方式乾電池単3形4本使用可能液体オイル・灯油・軽油液温(℃)0~40無線無し
ゴールドプラス(箱入)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥45,980税込¥50,5781個5日以内出荷こぼれたオイルにかけて、集めて、捨てるだけ。バクテリアが水とCO2に分解!吸着した油類を無機物に戻します。軽量で運搬や散布などの作業時の負担軽減。素早く油を吸収するので、難しい手順も無く再溶出もしません。OMPI認定の吸着剤とATCC認定の微生物を使用しています。用途漏油の吸着に。航空・高速道路・公園・運動での清掃に。石油販売、建築、土木、農林、飲食などの業種でのご利用に吸着量【単位g当たり】灯油:2.7g、軽油:3.2g、エンジンオイル:4.7g使用可能液体ガソリン・灯油・軽油・重油・モーターオイルなどの鉱物油製品や廃油
ゴールドプラス(バケツ入)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷こぼれたオイルにかけて、集めて、捨てるだけ。バクテリアが水とCO2に分解!吸着した油類を無機物に戻します。軽量で運搬や散布などの作業時の負担軽減。素早く油を吸収するので、難しい手順も無く再溶出もしません。OMPI認定の吸着剤とATCC認定の微生物を使用しています。用途漏油の吸着に。航空・高速道路・公園・運動での清掃に。石油販売、建築、土木、農林、飲食などの業種でのご利用に吸着量【単位g当たり】灯油:2.7g、軽油:3.2g、エンジンオイル:4.7g使用可能液体ガソリン・灯油・軽油・重油・モーターオイルなどの鉱物油製品や廃油
200Lドラム缶用エア式液面計 空用
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷ドラム缶を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が空なのか確認できる。液体移送時に缶内が空になったことを確認できる。位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能。エア駆動式ハンディポンプと組み合わせて使用可能(ACH、AMVH、AMH1シリーズ)。ポンプ停止後、GDA-HLのみ追加で吐出が可能。ちょい出し用リングを引っ張っている間、ポンプが作動用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に仕様計算方法:接触型センサー式接続口径G3/4タイプ様式:JIS規格200Lドラム缶用寸法(Φ×mm)178×1160使用液オイル・灯油・軽油使用可能粘度(cP)3000液温(℃)0~40供給圧力(MPa)推奨:0.3~0.6
200Lドラム缶用エア式液面計 満タン用
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥74,980税込¥82,4781個5日以内出荷ドラム缶を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか確認できる。液体移送時に缶内が満タンになったことを確認できる。位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能。エア駆動式ハンディポンプと組み合わせて使用可能(ACH、AMVH、AMH1シリーズ)用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に仕様計算方法:接触型センサー式接続口径G3/4タイプ様式:JIS規格200Lドラム缶用寸法(Φ×mm)178×1160使用液オイル・灯油・軽油・溶剤使用可能粘度(cP)3000液温(℃)0~60供給圧力(MPa)推奨:0.3~0.6
200Lドラム缶用センサ式液面計 空用
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥42,980税込¥47,2781個5日以内出荷ドラム缶を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が空なのか確認できる。液体移送時に缶内が空になったことを確認できる。位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能。始動から3分の時間内で確認作業ができる(3分後自動停止)。空表示は点灯部分が赤色になり、15秒ブザーで知らせる用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に仕様計算方法:接触型センサー式接続口径G3/4タイプ様式:JIS規格200Lドラム缶用寸法(Φ×mm)97×1070使用時間約1年(※1日3回使用した場合)使用液オイル・灯油・軽油電池推奨:単3形 乾電池(4本使用)使用可能粘度(cP)500液温(℃)0~40
ペールコック(一斗缶・EPT仕様)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥85,980税込¥94,5781個当日出荷サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶に穴を開けなくてよい。脈動せず、スムーズに吐出用途一斗缶からの液体の小分けに。通常品(材質:FKM)が合わないアセトン・MEKなどの小分けにその他エア抜きパイプ/レバーロック機能/【使用液体】アセトン・MEK等FKM物質が合わない溶剤径(Φmm)【流路径】9.2口外径(Φmm)【取付缶】40.8口径【バルブ】1/2
ドラム缶キャリー ゴム
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷50Lドラム缶用キャリー。転倒防止全周ガイド付。耐荷重110Kg。キャスターが付属しており、ドラム缶の移動が楽になります。用途ドラム缶の移動に。ドラムポンプと組み合わせて効率アップ適合機種DRUM-OP50材質SPCC/合成ゴム/SUS全幅(mm)535(キャスター含む最大値597)積載荷重(kg)110
エア式ケミカルドラムポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥199,800~税込¥219,780~1台6日以内出荷100cP以下の溶剤・薬品の移送や小分けに最適です。エアモーター式で連続運転が可能です。漏電の心配がありません。用途溶剤・薬品の移送に。酸・アルカリの移送に。材質本体:ステンレス、ホース:ステンレス(SUS304)、パッキン:PTFE・FFKM全長(mm)1235揚程(m)3.5使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ホース長さ(m)2吐出量(L/min)30使用可能液体溶剤粘度(mm2/s)(使用可能)100
エア式ケミカルドラムポンプ 溶剤用
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥249,800税込¥274,7801台11日以内出荷100cP以下の溶剤・薬品の移送や小分けに最適です。エアモーター式で連続運転が可能です。用途溶剤・薬品の移送に。酸・アルカリの移送に。仕様●エア接続口:1/4(20PM)●使用空気圧力(MPa)統合:0.4~0.6トラスコ品番269-8867材質本体:ステンレス、ホース:ステンレス(SUS304)、パッキン:PTFE・FFKM全長(mm)1235揚程(m)4使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ホース長さ(m)2吐出量(L/min)22使用可能液体溶剤粘度(mm2/s)(使用可能)100
計量ガンノズル(工進FA-100用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥63,980税込¥70,3781個5日以内出荷握れば吐出、離せば止まる レバー引っ掛け付 流量計付で使用量の確認用途灯油・軽油の小分けに 液体の管理でコスト削減に 電動・エアポンプとの組み合わせに仕様(付属継手)工進FA-100専用トラスコ品番336-0103接続口径工進FA-100専用質量(kg)1.3材質(本体)AL/PP/FRP(強化プラスチック)/鉄/SUS使用圧力(MPa)1使用流体灯油、軽油最大使用圧力(MPa)1使用可能液体灯油・軽油材質(パッキン)NBR/FKM流量範囲(L/min)7~120吐出口外径(Φmm)(パイプ)25
電動オイルポンプ(カプラ・ホース付)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥299,800税込¥329,7801台当日出荷今まで難しかった高粘度オイル(2500cP以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。ポンプの定格は20分ですので、それ以上使用されるとモーターが焼付き故障の原因となります。オイル専用のポンプですので、それ以外の液体(灯油・軽油・溶剤等)にはご使用頂けません、万が一ご使用された場合は、保証対象外となります。用途高粘度オイル(2500cP以下)の移送に。ギアオイル、エンジンオイルの移送に。トラスコ品番336-0101材質本体:スチール、ホース:耐油ゴム、パッキン:ニトリルゴム(NBR)電流(A)4.5電源(V)AC200揚程(m)30電源コード(m)0.08リード線吐出量(L/min)15危険物の類別非危険物
電動オイルポンプ(吸入パイプ・ホース付)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥299,800税込¥329,7801台当日出荷今まで難しかった高粘度オイル(2500cP以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。ホース延長可能です。ポンプの定格は20分ですので、それ以上使用されるとモーターが焼付き故障の原因となります。オイル専用のポンプですので、それ以外の液体(灯油・軽油・溶剤等)にはご使用頂けません、万が一ご使用された場合は、保証対象外となります。用途高粘度オイル(2500cP以下)の移送に。ドラム缶からのオイルの移送に。トラスコ品番336-0100材質本体:スチール、ホース:耐油ゴム、パッキン:ニトリルゴム(NBR)電源(V)AC200揚程(m)30電源コード(m)0.08リード線吐出量(L/min)15ホース長さ(mm)2400危険物の類別非危険物
循環式ろ過クリーナー
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥599,800税込¥659,7801台4日以内出荷エア駆動で安心・安全です。回収した切粉も簡単に廃棄できます。タンクの横に便利な小物入れを装備しています。タンクが透明になっているため、回収した切粉が確認できます。4つのキャスター付きにより移動が楽です。用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に。付属品フィルタ(不織布2枚400メッシュ相当)、ストレートパイプ、吐出ホース(強化PVCΦ25×3m)、吸入ホース(PVCΦ32×1.5m)トラスコ品番160-8121材質本体・ノズル:AL、アクリル パッキン:ABS樹脂、NBR質量(kg)36.3タイプ吐出・吸入兼用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)4(吸込)最大吐出量(L/min)60(1cP時)ホース内径(Φmm)32(吸入)25(吐出)対応防爆対応型使用可能粘度(cP)500駆動方式エア式吸入量(L/min)60使用場所防爆地域、電源のない場所、工作機械のタンク清掃(切粉・スラッジの除去と切削液の再利用)コンプレッサー5馬力
ポンプ・クリーナー用クローズペール缶
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥8,298税込¥9,1281個3日以内出荷スチール製(内面金ニス加工)で、吐出口外径寸法がΦ41です。油用ペール缶ポンプ(エアバキューム・ペールコックなど)と組み合わせて使用可能です。用途灯油・軽油・オイルなどの保管。各種ペール缶用ポンプとセットで使用。トラスコ品番202-4567適合機種APPQ材質スチール質量(kg)2
循環式ろ過クリーナー
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥539,800税込¥593,7801個9日以内出荷エア駆動で安心・安全です。回収した切粉も簡単に廃棄できます。タンクの横に便利な小物入れを装備しています。タンクが透明になっているため、回収した切粉が確認できます。4つのキャスター付きにより移動が楽です。用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に。付属品フィルタ(SUS40メッシュ)、ストレートパイプ、吐出ホース(強化PVCΦ25×3m)、吸入ホース(PVCΦ32×1.5m)トラスコ品番102-6610材質本体・ノズル:AL、アクリル パッキン:ABS樹脂、NBR質量(kg)36.3タイプ吐出・吸入兼用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)4(吸込)最大吐出量(L/min)60(1cP時)空気消費量(L/min)230ホース内径(Φmm)32(吸入)25(吐出)対応防爆対応型ホース長さ(m)1.5(吸入)3(吐出)使用流体水溶性切削液使用可能粘度(cP)500駆動方式エア式吸入量(L/min)60使用場所防爆地域、電源のない場所、工作機械のタンク清掃(切粉・スラッジの除去と切削液の再利用)コンプレッサー5馬力
エア式乾湿両用ステンレス製掃除機セット(オープンペール缶専用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥179,800税込¥197,7801台当日出荷ステンレス製(パッキンNBR)のエア式クリーナーです。連続運転が可能:エア駆動なので、連続運転が可能。長時間の作業にも最適です。漏電の心配無し:電動式より故障が少なく、エア式なので安心・安全。電気を使用しない為、漏電の心配がありません。抜群の使いやすさ:電源コードが無いため、取り回しが容易。誤って回収した物の取り出しも簡単です。オイルストッパー付で液体が溢れる事がありません。※液体を使用される際にはフィルターを外して下さい掃除機の丸洗いが可能:汚れれば丸洗いができ、清潔に保つことが可能です。また、市販のペール缶を容器として使うため、カートリッジ回収作業が可能です。用途自動車整備工場での機材や車両室内清掃金属加工工場の切削・切削油の回収造船所での清掃・船底ビルジの清掃溶接スパッタの回収食品加工工場での残飯や廃液等の回収樹脂加工工場の粉塵回収浄化槽やピットのヘドロ・汚水回収仕様ペール缶の上に乗せて使用付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、T型ノズル、PVC(Φ32×2m)、フィルタセット、SUSペール缶、キャリートラスコ品番829-1115材質本体・ノズル:SUS パッキン:NBR質量(kg)5タイプJIS規格20L SUSペール缶推奨、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)673ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体水、水溶性液体使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所、水を使う場所での清掃コンプレッサー5馬力2018年トラスコ掲載ページ9 0050
エア式サイクロンクリーナー
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥179,800~税込¥197,780~1台当日出荷専用天板を使えばドラム缶でも使用が可能です。安心なアース線付です。小麦粉回収率99%のサイクロン式粉じん専用クリーナーです。用途防爆地域でのふん体回収に。故障が少ない設計。仕様ペール缶の上に乗せて使用材質本体・ノズル:AL、SUS、SPHC パッキン:CRゴム、NBR質量(kg)8タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)580対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体粉塵(5.5μm~100μm)駆動方式エア式吸入量(L/min)粉体により異なります使用場所防爆地域、電源のない場所、粉が舞う工場コンプレッサー5馬力2018年トラスコ掲載ページ9 0050
ハンディホースセットG(軽油・オイル用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥77,980税込¥85,7781台当日出荷ハンディポンプと組合すことで吐出ホース・吸水ホース(ストレーナー付)のセットとなり、容器・タンクから液体移送が可能です。ハンディポンプと組合すことで耐油性のドラム缶セットになります。用途ハンディポンプシリーズ専用灯油・軽油・オイル用ホースセットです。(ACH-20AL・AMH1-20FC・AMVH-20FC・EMH-20FC)灯油、軽油、オイルの移送に。トラスコ品番820-2482材質ホース:NBR質量(kg)3使用流体オイル、軽油2018年トラスコ掲載ページ7 0760
アドブルー・尿素水用エア式ドラムポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥149,800税込¥164,7801台9日以内出荷エアモーターのため、連続運転が可能です。(エアフィルター・ルブリケーターを必ずご使用ください)ヘッド部の交換が可能(ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。別売各種モーターを購入すればエアモータータイプを電動モーターに交換ができます。コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。握りやすいノズルを採用しています。湾曲しているため、手への負担が少ないです。(先端径Φ19)防水規格保護等級IP24により、いかなる方向からの水の飛沫の影響を受けません。用途アドブルー(尿素水)の小分けや移送に。付属品手動ガンノズルノズル、強化PVC(Φ25×2m)トラスコ品番821-9516材質本体:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)0~40揚程(m)3(押上)最大吐出量(L/min)25(1cP時)空気消費量(L/min)235ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体アドブルー駆動方式エア式コンプレッサー3馬力2018年トラスコ掲載ページ7 0783
アドブルー・尿素水用電動ポンプBOXセット
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥299,800税込¥329,7801台9日以内出荷車両への搭載、持ち運びが容易に行えます。貨物車、建設機械、農業用機械などの大型車両の給油に最適です。用途容器アドブルー(尿素水)の小分けや移送に。100V電源のない現場でのアドブルー給油に。付属品電源コード、オートストップガンノズル、NBR(吐出側Φ19×6m・吸入側Φ19×2m)トラスコ品番821-9517材質本体:PP、SUS パッキン:NBR、EPDM使用温度範囲(℃)0~60ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)電源コード(m)10使用流体アドブルー駆動方式電動式2018年トラスコ掲載ページ7 0782
アドブルー・尿素水用電動ドラムポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥139,800税込¥153,7801台当日出荷過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置と手動復帰できるサーキットブレーカー付です。ヘッド部の交換が可能です。ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。別売各種モーターを購入すれば電動タイプをエアモータータイプに交換できます。コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。握りやすいノズルを採用しています。握り部分が樹脂製で湾曲しているため、手への負担が最小限です。(先端径Φ19))防水規格保護等級IP24により、いかなる方向からの水の飛沫の影響を受けません。用途アドブルー(尿素水)の小分けや移送に。付属品電源コード、手動ガンノズルノズル、強化PVC(Φ25×2m)トラスコ品番828-9638材質本体・ノズル:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM使用温度範囲(℃)0~40ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2.9使用流体アドブルー駆動方式電動式2018年トラスコ掲載ページ7 0783
アドブルー・尿素水用 エア式IBC専用ポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥169,800税込¥186,7801台9日以内出荷エアモーターのため、連続運転が可能です。(エアフィルター・ルブリケーターを必ずご使用ください) アドブルー(尿素水)の移送に最適なポンプです。 ヘッド部の交換が可能(ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。 別売各種モーターを購入すればエアモータータイプを電動モーターに交換ができます。 コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。 握りやすいノズルを採用しています。 湾曲しているため、手への負担が少ないです。(先端径Φ19) 防水規格保護等級IP24により、いかなる方向からの水の用途ドラム缶からアドブルー(尿素水)の小分けや移送に、IBCタンクからアドブルー(尿素水)の小分けや移送に揚程(m)3(押上)付属品手動ガンノズル、強化PVC(Φ25×3m)トラスコ品番828-9640適合機種IBCコンテナ用材質本体・ノズル:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM質量(kg)2.9使用温度範囲(℃)0~40最大吐出量(L/min)25(1cP時)ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)3使用流体アドブルーエアー接続口3/8駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
アドブルー・尿素水用電動ドラムポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置と手動復帰できるサーキットブレーカー付です。 アドブルー(尿素水)の移送に最適なポンプです。 ヘッド部の交換が可能です。 ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。 別売各種モーターを購入すれば電動タイプをエアモータータイプに交換できます。 コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。 握りやすいノズルを採用しています。 握り部分が樹脂製で湾曲しているため、手への負担が最小限です。(先端径Φ19)) 防水規格保護等級IP24により、いかなる方向用途ドラム缶(AD-1)やIBCタンク(AD-2)からアドブルー(尿素水)の小分けや移送に、ドラム缶からアドブルー(尿素水)の小分けや移送に付属品電源コード、手動ガンノズル、強化PVC(Φ25×3m)トラスコ品番828-9639適合機種IBCコンテナ用材質本体・ノズル:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM使用温度範囲(℃)0~40ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2.9使用流体アドブルー駆動方式電動式
ドラムポンプ用ガンホルダー
AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ドラムポンプ先端のガンノズルを収納するのに最適です。用途ドラムポンプのガンノズルの収納に、未使用時の液垂れ防止に仕様JIS200Lドラム缶用トラスコ品番828-9815材質ステンレス質量(kg)0.12
エア式ケミカルハンディポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥119,800~税込¥131,780~1本当日出荷から9日以内出荷連続運転が可能。定格負荷以内の運転を設定しており、発熱についても一定になる為、安定し連続運転が可能になります。過電流の際にはサーマル式ブレーカーが作動しモーターを停止するため、安全にご使用頂けます。 強力な吐出量・揚程 防水対策品 PSE(適合用品安全法)適合品の為、安心・安全。過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置付手動復帰できるサーキットブレーカ付。ホース長さ(m)2駆動方式エア式
FC製電動ハンディポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥149,800税込¥164,7801個当日出荷安定した連続運転が可能です。 バイオディーゼルオイルの移送も可能です。 振動、騒音が少ないです。 リリーフ弁付で安全です。 ホースセット・ドラムセット対応可能です。(オプション)用途灯油・軽油・オイル・バイオディーゼルオイルの移送、小分けに電源(V)AC100トラスコ品番827-4163材質本体・パイプ:FC パッキン:PTFE、FKM型式ポンプ単体質量(kg)7使用温度範囲(℃)0~60電流(A)0.9揚程(m)10(押上)5(吸込)電力(W)90使用圧力(MPa)0.1最大吐出量(L/min)30(1cP時)電源コード(m)3使用流体灯油、軽油、オイル、バイオディーゼル使用可能粘度(cP)500駆動方式電動式アズワン品番64-4044-26
ハンディドラムセットG(軽油・オイル用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷ハンディポンプと組み合わせることで耐油性のドラム缶セットになります。トラスコ品番820-2480質量(kg)5使用温度範囲(℃)0~60使用流体オイル、軽油
エア式ハンディ遠心ポンプ 溶剤 薬品
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷ドラム缶からの低粘度液体(5mPa・S以下)の移送に。連続運転可能トラスコ品番820-2443材質本体:SUS パッキン:FKM質量(kg)6.4使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(押上)2(吸込)最大吐出量(L/min)50(1cP時)空気消費量(L/min)508使用流体溶剤使用可能粘度(cP)5駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
エア式ハンディ遠心ドラムポンプ 溶剤 薬品
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥349,800税込¥384,7801台4日以内出荷低粘度液体(5mpa・s以下)の移送に最適です。(50L/min)トラスコ品番820-2445材質本体:SUS パッキン:FKM、FFKM質量(kg)14使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(押上)2(吸込)最大吐出量(L/min)50(1cP時)空気消費量(L/min)508ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)使用流体溶剤使用可能粘度(cP)5駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
エア式ハンディ遠心ドラムポンプ オイル 灯油
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥219,800税込¥241,7801台当日出荷ドラム缶からの低粘度液体(5mPa・S以下)の移送に。トラスコ品番820-2444材質本体:AL パッキン:NBR、FKM質量(kg)10.7使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(押上)2(吸込)最大吐出量(L/min)50(1cP時)空気消費量(L/min)508ホース内径(Φmm)25(吸入)19(吐出)ホース長さ(m)吸入(2)吐出(2)使用流体灯油、軽油使用可能粘度(cP)5駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
エア式SUS製ベーンポンプ(20A)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥229,800税込¥252,7801台6日以内出荷連続運転可能です。 ハンディ式で持ち運びが容易、配管接続、ホース接続等現場に合わせた設置が可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 溶剤移送用です。用途中粘度の溶剤移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。エア式なので電気を使用できない場所や防爆エリアでの使用が可能です。薬品・溶剤の移送に揚程(m)10(押上)5(吸込)トラスコ品番820-2452材質本体:SUS パッキン:PTFE、FKM質量(kg)9.7使用温度範囲(℃)0~60最大吐出量(L/min)45(1cP時)空気消費量(L/min)560使用流体溶剤使用可能粘度(cP)1500駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
エア式SUS製ベーンドラムポンプ(20A)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥399,800税込¥439,7801台6日以内出荷連続運転可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 溶剤移送用です。 最大揚程15mと高所までの移送が可能です。用途ドラム缶からの高粘度溶剤の移送に最適です(1000maps以下)、最大揚程10mです。溶剤・薬品の移送に揚程(m)15(押上)5(吸込)トラスコ品番820-2450材質本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM質量(kg)18.6使用温度範囲(℃)0~60最大吐出量(L/min)25(1cP時)空気消費量(L/min)415ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)使用流体溶剤使用可能粘度(cP)2000駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
エア式SUSドラムポンプ(押上10m・20A)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥399,800税込¥439,7801台6日以内出荷連続運転可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 溶剤移送用です。 最大揚程10mと高所までの移送が可能です。用途ドラム缶からの中粘度溶剤の移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。薬品・溶剤の移送に揚程(m)10(押上)5(吸込)トラスコ品番820-2454材質本体:SUS パッキン:PTFE、FKM、FFKM質量(kg)17.3使用温度範囲(℃)0~60最大吐出量(L/min)45(1cP時)空気消費量(L/min)560ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)使用流体溶剤使用可能粘度(cP)1500駆動方式エア式コンプレッサー5馬力