絞り込み
ブランド
- AQUASYSTEM(アクアシステム)
- モノタロウ(310)
- オカムラ(岡村製作所)(28,689)
- ケルヒャー(1,260)
- エスコ(1,238)
- コクヨ(1,180)
- CONDOR(山崎産業)(1,018)
- ホームテイスト(965)
- 不二貿易(805)
- アイリスオーヤマ(803)
- YAMAZEN(山善)(746)
- 山崎実業(742)
- TRUSCO(718)
- 萩原(616)
- テラモト(565)
- 八ツ矢工業(475)
- オーエ(470)
- 東和産業(427)
- LEC(レック)(404)
- アズマ工業(349)
- WILD(336)
- ブランドをもっと見る

手押し式 エコスイーパー 両サイドブラシ付 床
AQUASYSTEM(アクアシステム)(8件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷から3日以内出荷駆動源要らず、押して歩くだけでゴミや落ち葉の回収ができる手押しスイーパーです。清掃面(床)とブラシ高さを調節できます。ハンドルを折り曲げ収納できます。用途倉庫・工場内、建物の周り・道路清掃に、落ち葉の回収・道路工事の後の掃除に最適
エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)(7件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。大量の液体を吸わない場合にはストッパーは必要ありません。1mm以上の粒子であれば、フィルター不要です。用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃トラスコ品番776-0396ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型騒音値(dB)90エアー接続口3/8(20PM・バルブ付)最大風量(m3/min)2使用可能粘度(cP)3000吸入量(L/min)80
エア式バキュームクリーナー用オープンペール缶
AQUASYSTEM(アクアシステム)(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷スチール製(内面金ニス加工)で、天板(フタ)が全部取り外し可能なタイプです。 灯油・軽油・オイルなどの保管、粉じん・切削粉・切りくず・ゴミなどの回収に使用できます。付属品天板(フタ)外径300mmとバンド付トラスコ品番474-7399適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO厚さ(mm)板厚0.4質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×276×360
無給油エアモーター式工場扇
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥129,800~税込¥142,780~1台当日出荷から翌々日出荷電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。 ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。連続運転可能な長寿モーターを採用しています。駆動源がエアのため、防爆地域でも使用可能です。無給油エアーモーター搭載です。用途溶接ヒューム換気作業に。 塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。熱中症対策に。材質本体・羽:スチール、AL型式スタンド型使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.4~0.6羽根枚数4枚モーターエアモーター対応防爆対応型風量調整しぼりによる無段階駆動方式エア式材質(羽根)アルミ使用場所防爆地域、電源のない場所
ペール缶用エアバキュームクリーナー
AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷から5日以内出荷天板の無いペール缶に乗せるだけで使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動掃除機より安全。ヘドロ回収も可能。満杯時自動停止(標準装備)。粉塵等も吸引可能。用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、NC機械周りの切削切粉の回収、切屑混じりの廃液の回収、廃水処理槽のヘドロの回収、塗装ブースのシンナー混入液の回収仕様ペール缶の上に乗せて使用種別粉塵・切粉対応材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)4.9タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)315ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)60真空度(mmH2O)2600使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー3馬力
クリーナー用オイルストッパー
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷エア式バキュームクリーナー(APPQO400・APPQO550)用のストッパー交換用として使用できます。 APPQO550Sの後付として使用可能です。 ペール缶満タン時も溢れる心配がありません。トラスコ品番787-8966適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600材質アルミ鋳物(フロートはPVC)
バキュームクリーナー 一般油用
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷クリーナータイプです。 エア式なので、防爆地域でも安心してご使用いただけます。 5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。 高粘度液体3000cPまで対応可能です。 オイルストッパー・フィルター標準装備 。付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセット仕様ペール缶の上に乗せて使用トラスコ品番356-0317材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)6.5タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)525ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)エアー接続口Rc3/8(バルブ付)最大風量(m3/min)1.7運転音(dB)90使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー5馬力
Vパッキン(NBR)(APPQOシリーズ用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥5,598税込¥6,1581個8日以内出荷適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600シリーズ材質NBR
クリーナー用フィルターセット(バンド付)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷メーカークリーナー用のフィルタです。液体と切粉異物を仕分けすることが可能です。不織布の2重構造適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、EVC-550
壁掛型無給油エアモーター式工場扇
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心して使用できます。 エアホースは、ワンタッチの簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。 モーターはコンパクトで軽量、長寿命のエアモーターです。 アルミハネが標準となっており、熱に強いです。 壁や柱に固定ができ、置き場に困りません。 電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。用途工場・倉庫などの換気・送風に。特に防爆や引火の危険地域での使用に。溶接ヒューム換気対策に。付属品送風部本体、エア供給ホース、エアフィルタ、取付架台トラスコ品番250-0475材質スチール(本体)幅(mm)510型式壁掛け型質量(kg)7色シルバー高さ(mm)610使用温度範囲(℃)0~60奥行(mm)320回転数(min-1[r.p.m])1800使用圧力(MPa)0.4~0.6ハネ径(cm)45羽根枚数4枚モーター無給油エアーモーター風量(m3/min)250対応防爆対応型首振角度(°)左右70機能左右首振り:あり空気消費量(m3/min)0.33ファン外径(Φmm)450保証期間12ヵ月以内風量調整しぼりによる無段階駆動方式エア式材質(羽根)AL使用場所防爆地域、電源のない場所アズワン品番64-8891-27コンプレッサー3馬力左右首振○上下角度調整上下7段階(68°)色(羽根)シルバー
無給油エアモーター式工場扇
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥119,598税込¥131,5581台当日出荷電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。 ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。連続運転可能な長寿モーターを採用しています。駆動源がエアのため、防爆地域でも使用可能です。無給油エアーモーター搭載です。用途溶接ヒューム換気作業に。 塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。熱中症対策に。トラスコ品番206-5359種別フロア型型式フロア型質量(kg)10.4材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)0~60回転数(min-1[r.p.m])1800(最大)使用圧力(MPa)0.4~0.6ハネ径(cm)45羽根枚数4枚モーターエアモーター風量(m3/min)250対応防爆対応型首振角度(°)70(左右)空気消費量(m3/min)0.33最大風量(m3/min)250ファン外径(Φmm)450風量調整しぼりによる無段階駆動方式エア式材質(羽根)アルミ使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー3馬力左右首振○上下角度調整上下7段階(70°)
ペール缶用電動式バキュームクリーナー
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥99,980~税込¥109,978~1台ほか当日出荷から6日以内出荷電源100Vで使用でき、どこでも活躍します。電動でも水に強く、耐久性バツグン!掃除機としてはもちろん、工場での切削液の回収、切粉混じりの廃液の回収にも威力を発揮します。シンプル構造なので、お手入れも容易です。ペール缶をカートリッジとして使用可能用途自動車整備工場で機材周辺や車両清掃。 パルプ工場・製紙工場・印刷工場、粉塵回収・清掃。 樹脂加工工場の粉塵回収。 ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉塵・切断片の回収。 金属加工工場の切削・切削油の回収。 造船所での清掃、船底ビルジの清掃。 倉庫・通路の清掃。 浄化槽やピットのヘドロ・汚水回収。 溶接スパッタの回収。材質本体・ノズル:SUS、SPHC、AL パッキン:CRゴム、NBRタイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)11電源(V)AC100揚程(m)2(吸込)電力(W)1100ホース内径(Φmm)32電源コード(m)5ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)使用可能粘度(cP)3000駆動方式電動式吸入量(L/min)80使用場所工場、企業
エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥69,980~税込¥76,978~1台翌日出荷から3日以内出荷5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。防爆対応型、自動停止機能付です。用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に。パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収、清掃に。樹脂加工工場の粉じん回収。ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収。工作機械の切削油タンクの入替および清掃。仕様ペール缶の上に乗せて使用材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBRタイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)475ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)85使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)90使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー5馬力
エア式サイクロンクリーナー
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥179,800~税込¥197,780~1台当日出荷から翌々日出荷専用天板を使えばドラム缶でも使用が可能です。安心なアース線付です。小麦粉回収率99%のサイクロン式粉じん専用クリーナーです。用途防爆地域でのふん体回収に。故障が少ない設計。仕様ペール缶の上に乗せて使用材質本体・ノズル:AL、SUS、SPHC パッキン:CRゴム、NBR質量(kg)8タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)580対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体粉塵(5.5μm~100μm)駆動方式エア式吸入量(L/min)粉体により異なります使用場所防爆地域、電源のない場所、粉が舞う工場コンプレッサー5馬力2018年トラスコ掲載ページ9 0050
エア式バキュームクリーナー掃除機用ペール缶バンド BAND-P
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷APPQO400、550、600をペール缶と固定させて持ち運びするのに最適です。APPQO400(550、600)をペール缶と固定させて持ち運びするのに最適。用途APPQO400(550、600)をペール缶との固定にトラスコ品番829-1118適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600材質ステンレス寸法(mm)302×302×14質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)0~602018年トラスコ掲載ページ9 0051
エア式掃除機 APPQO-HP2(オープンドラム缶用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥79,980税込¥87,9781台翌日出荷市販の20Lオープンペール缶(板厚0.4mm以上)でご使用可能な乾湿両用の掃除機です。 コンプレッサー10馬力以上、エアホースカプラ3/8以上を推奨致します。 200Lオープンドラム缶でご使用されたい場合は、別途ドラム缶用専用天板(DTB)が必要です。用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃、ドラム缶へ液体を大量回収付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ38×2m)、フィルタセットトラスコ品番787-8940材質本体・ノズル:AL、SUS、SPHC パッキン:NBR、CRゴム質量(kg)6タイプJIS規格20Lオープンペール(ドラム)缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)1050ホース内径(Φmm)38対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)100使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)エアー接続口Rc3/8(20PM)バルブ付最大風量(m3/min)3使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)150使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー10馬力
エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781台当日出荷シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃付属品主ノズル、PVCホース(Φ25×2m)仕様ペール缶の上に乗せて使用トラスコ品番787-8931種別粉塵・切粉対応材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)4.5タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)315ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)エアー接続口3/8(20PM・バルブ付)最大風量(m3/min)1.9使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)60使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー3馬力
ゴールドプラス(ペール缶入)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷こぼれたオイルにかけて、集めて、捨てるだけ。バクテリアが水とCO2に分解!吸着した油類を無機物に戻します。軽量で運搬や散布などの作業時の負担軽減。素早く油を吸収するので、難しい手順も無く再溶出もしません。OMPI認定の吸着剤とATCC認定の微生物を使用しています。用途漏油の吸着に。航空・高速道路・公園・運動での清掃に。石油販売、建築、土木、農林、飲食などの業種でのご利用に吸着量【単位g当たり】灯油:2.7g、軽油:3.2g、エンジンオイル:4.7g使用可能液体ガソリン・灯油・軽油・重油・モーターオイルなどの鉱物油製品や廃油
バッグフィルター
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥3,698~税込¥4,068~1セット(3枚)翌々日出荷エア式循環式タンク清掃ろ過クリーナのバッグフィルターです。ステンレスフィルターの清掃時間の短縮が出来ます。用途切削液のタンク清掃時間の短縮に。材質合成繊維色白
エア式掃除機 乾湿両用クリーナー
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥119,800税込¥131,7801台当日出荷エア式の掃除機です。切屑や泥などの異物が混入した液でも吸入可能です。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃。パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収、清掃。樹脂加工工場の粉じん回収。ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収。工作機械の切削油タンクの入替および清掃。床にこぼれた切粉やごみ、廃油の回収。付属品T型ノズルセット、角型ノズル、フィルター2枚(バンド付)、ペール缶・キャリー付仕様エア供給圧力:2~6kg/(cm2)以下トラスコ品番256-5275材質本体:アルミ鋳物、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m・Φ32)幅(mm)368高さ(mm)549奥行(mm)368集塵容量(L)18騒音値(dB)85最大風量(m3/min)2吸水量(L)90吸入量(L/min)(粘度1cp時)90最大真空圧(kPa)30コンプレッサー3馬力(2.25kw)以上必要
APPQO550TN T型ノズルセット
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥14,980税込¥16,4781個翌日出荷エア式バキュームクリーナー(APPQO550、APPQO600、EVC-550)の先端に取り付けます。 T型ノズルで金属粉・粉じんの回収に最適です。用途金属粉・粉じんの回収に最適仕様T型ノズルと専用パイプのセットトラスコ品番474-7381適合機種APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-CY32、EVC-550材質T型ノズル:樹脂パイプ:アルミ質量(kg)0.4
ペール缶用キャリー
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥21,980税込¥24,1781個翌日出荷ペール缶(容量18L~20L)の底部に取り付け、ペール缶の移動もスムーズです。 20Lペール缶用のキャリーです。用途ペール缶(容量18L~20L)の移送にトラスコ品番474-7429適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO、APPQ材質鋼板質量(kg)3.5
エアバキュームポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥109,800~税込¥120,780~1個5日以内出荷最大吸入揚程5m ビルの2階からでの吸い 込み可能! 高粘度液体にも対応可能(5,000cP以下)質量(kg)4.9タイプJIS規格20L SUSペール缶用、湿式使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(吸込)空気消費量(L/min)525ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用可能粘度(cP)5000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー5馬力
水道直結型クールミスター
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥69,980税込¥76,9781台8日以内出荷工場扇に取付可能なクールミスターです。(ACM-AWはエア式工場扇専用、ACM-EWは電動式工場扇専用です。電動式工場扇専用品でもクールミスターのご使用にコンプレッサーが必要です。)。水道から直接水源が取れるため、ボトルの交換などが不要で、連続運転が可能です。最大マイナス8度です。クールミスターは工場扇以外にも単体でご使用が可能です。用途熱中症対策に。高温な場所、乾燥室での空気循環に。仕様【ミスト噴霧量】調節可能その他【水消費量】バルブ開度90度/12L(1時間)、1mm/0.09L(1時間)、2mm/0.96L(1時間)空気使用量(L/min)~20使用空気圧力(MPa)0.3~0.6ノズル2個空気接続口エアカプラプラグ(オス)給水方式水道直結型接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)【水道接続ホース】12~15×~20コンプレッサー3馬力ノズルタイプ2流体最大使用水圧(Mpa)0.15~0.5
エア式バキュームクリーナー 掃除機 手元スイッチ仕様 APPQO400S-AH
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥79,980税込¥87,9781台8日以内出荷シンプル構造で故障知らず。連続運転可能。乾湿両用で吸入ポンプとしても掃除機としても使用可能。電動掃除機に比べ壊れにくい。エア駆動なので、火気厳禁エリア(防爆地域)でも安心、引火の心配なし。回収専用。JIS規格20Lオープンペール缶(天部外径300mm±1用、板厚0.4mm以上推奨)用途エア駆動式乾湿両用掃除機。本製品は手元でオンオフスイッチが付属するモデル。ペール缶に乗せるだけで使用可能。様々な工場で幅広くお使い頂けます。工作機械のクーラントタンク内の切削油や切粉、こぼれたオイル、周辺のゴミなど回収可能トラスコ品番535-7895セット内容ノズル:主ノズル(ストレート)、手元スイッチ材質本体・ノズル:AL/SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m×Φ25)幅(mm)311高さ(mm)249タイプ手元スイッチ付奥行(mm)311空気消費量(L/min)315集塵容量(L)18騒音値(dB)90ホース径(Φmm)25吸入揚程(m)2供給空気圧力(MPa)0.4~0.6吸水量(L)60ホース長さ(mm)2000最大真空圧(kPa)20
エア駆動 循環式タンク清掃クリーナー
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥499,800税込¥549,7801台9日以内出荷重労働の軽減、清掃時間の短縮、加工精度の維持に最適です。切粉、スラッジ混ざりのクーラントタンク清掃に最適です。工作機械を止めずに水溶性切削液の循環ろ過が可能です。脱水されるため、ろ過後の処理が容易です。コンプレッサーの圧縮空気を使用することで漏電せずに安全に使用できます。内部にフィルターを装備しているため切粉等をろ過し、クリーンな液体のみを吐出することが可能です。工作機械を止めずに切削液タンクの清掃に最適なろ過クリーナーです。機械を動かしながら切削液の清掃ができるため清掃時間を短縮でき、機械稼働率も落としません。ダイヤフラム循環式。連続運転可能。用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に。食品加工工場(レストラン)での排水内の残飯の分離・分別に。山、川の水と汚泥の分離に。汚物、汚水の分離・分別に。機械を止めずに清掃作業したい時に。工具寿命の向上に。コンパクト設計の為、狭い場所での作業をしたい時に。清掃時の汚れや悪臭も軽減したい時に。材質吐出側:強化PVC(3M×Φ25) 吸込み側:PVCホース (内径32×1.5m)、吸入ノズルアルミ製(1m・Φ32)幅(mm)300高さ(mm)1030タイプバックフィルタ奥行(mm)390最大真空圧(kPa)14集じん量(L)7
液体専用エア式掃除機
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥61,980税込¥68,1781台翌々日出荷液体吸入専用タイプです。ポンプは1馬力以上のコンプレッサーで使用できます。エジェクタでペール缶内を負圧にし液体を吸引する吸入液体専用のポンプです。エア式のため防爆地域での使用も可能です。クローズペール缶専用になります。用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃。トラスコ品番455-0331幅(mm)185高さ(mm)230タイプクローズ缶専用奥行(mm)55騒音値(dB)90エアー接続口Rc1/4(バルブ付)吸水量(L)60使用可能粘度(cP)1000以下最大真空圧(kPa)20集じん量(L)18
ゴールドプラス(箱入)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥45,980税込¥50,5781個5日以内出荷こぼれたオイルにかけて、集めて、捨てるだけ。バクテリアが水とCO2に分解!吸着した油類を無機物に戻します。軽量で運搬や散布などの作業時の負担軽減。素早く油を吸収するので、難しい手順も無く再溶出もしません。OMPI認定の吸着剤とATCC認定の微生物を使用しています。用途漏油の吸着に。航空・高速道路・公園・運動での清掃に。石油販売、建築、土木、農林、飲食などの業種でのご利用に吸着量【単位g当たり】灯油:2.7g、軽油:3.2g、エンジンオイル:4.7g使用可能液体ガソリン・灯油・軽油・重油・モーターオイルなどの鉱物油製品や廃油
ゴールドプラス(バケツ入)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷こぼれたオイルにかけて、集めて、捨てるだけ。バクテリアが水とCO2に分解!吸着した油類を無機物に戻します。軽量で運搬や散布などの作業時の負担軽減。素早く油を吸収するので、難しい手順も無く再溶出もしません。OMPI認定の吸着剤とATCC認定の微生物を使用しています。用途漏油の吸着に。航空・高速道路・公園・運動での清掃に。石油販売、建築、土木、農林、飲食などの業種でのご利用に吸着量【単位g当たり】灯油:2.7g、軽油:3.2g、エンジンオイル:4.7g使用可能液体ガソリン・灯油・軽油・重油・モーターオイルなどの鉱物油製品や廃油
無給油エアモーター式 軸流型 送風機
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥142,998税込¥157,2981台翌日出荷電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。 動力に圧縮エアを使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。 エアホースはワンタッチエアカプラ付で簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。 モーターはコンパクトで軽量、長寿命のエアモーターです。 標準装備のアルミハネは、溶剤や熱に強く、清掃も容易です。また、異物との衝突の際にも火花が飛び散りにくくなっています。用途溶接ヒューム換気作業に。 マンホール・タンクなど狭い場所での換気・送風。工事車輌・重機などの排ガスの排出。トラスコ品番247-7360材質本体・羽:スチール、樹脂型式軸流型質量(kg)9.4使用温度範囲(℃)0~60回転数(min-1[r.p.m])2800使用圧力(MPa)0.4~0.6ハネ径(cm)30羽根枚数6枚風量(m3/min)200対応防爆対応型空気消費量(m3/min)0.45ファン外径(Φmm)300風量調整しぼりによる無段階エアー接続日東工器製 20PM駆動方式エア式使用場所防爆地域、電源のない場所アズワン品番64-8891-29コンプレッサー5馬力
循環式ろ過クリーナー
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥599,800税込¥659,7801台4日以内出荷エア駆動で安心・安全です。回収した切粉も簡単に廃棄できます。タンクの横に便利な小物入れを装備しています。タンクが透明になっているため、回収した切粉が確認できます。4つのキャスター付きにより移動が楽です。用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に。付属品フィルタ(不織布2枚400メッシュ相当)、ストレートパイプ、吐出ホース(強化PVCΦ25×3m)、吸入ホース(PVCΦ32×1.5m)トラスコ品番160-8121材質本体・ノズル:AL、アクリル パッキン:ABS樹脂、NBR質量(kg)36.3タイプ吐出・吸入兼用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)4(吸込)最大吐出量(L/min)60(1cP時)ホース内径(Φmm)32(吸入)25(吐出)対応防爆対応型使用可能粘度(cP)500駆動方式エア式吸入量(L/min)60使用場所防爆地域、電源のない場所、工作機械のタンク清掃(切粉・スラッジの除去と切削液の再利用)コンプレッサー5馬力
ポンプ・クリーナー用クローズペール缶
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥8,298税込¥9,1281個3日以内出荷スチール製(内面金ニス加工)で、吐出口外径寸法がΦ41です。油用ペール缶ポンプ(エアバキューム・ペールコックなど)と組み合わせて使用可能です。用途灯油・軽油・オイルなどの保管。各種ペール缶用ポンプとセットで使用。トラスコ品番202-4567適合機種APPQ材質スチール質量(kg)2
循環式ろ過クリーナー
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥539,800税込¥593,7801個9日以内出荷エア駆動で安心・安全です。回収した切粉も簡単に廃棄できます。タンクの横に便利な小物入れを装備しています。タンクが透明になっているため、回収した切粉が確認できます。4つのキャスター付きにより移動が楽です。用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に。付属品フィルタ(SUS40メッシュ)、ストレートパイプ、吐出ホース(強化PVCΦ25×3m)、吸入ホース(PVCΦ32×1.5m)トラスコ品番102-6610材質本体・ノズル:AL、アクリル パッキン:ABS樹脂、NBR質量(kg)36.3タイプ吐出・吸入兼用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)4(吸込)最大吐出量(L/min)60(1cP時)空気消費量(L/min)230ホース内径(Φmm)32(吸入)25(吐出)対応防爆対応型ホース長さ(m)1.5(吸入)3(吐出)使用流体水溶性切削液使用可能粘度(cP)500駆動方式エア式吸入量(L/min)60使用場所防爆地域、電源のない場所、工作機械のタンク清掃(切粉・スラッジの除去と切削液の再利用)コンプレッサー5馬力
エア式乾湿両用ステンレス製掃除機セット(オープンペール缶専用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷ステンレス製(パッキンNBR)のエア式クリーナーです。連続運転が可能:エア駆動なので、連続運転が可能。長時間の作業にも最適です。漏電の心配無し:電動式より故障が少なく、エア式なので安心・安全。電気を使用しない為、漏電の心配がありません。抜群の使いやすさ:電源コードが無いため、取り回しが容易。誤って回収した物の取り出しも簡単です。オイルストッパー付で液体が溢れる事がありません。※液体を使用される際にはフィルターを外して下さい掃除機の丸洗いが可能:汚れれば丸洗いができ、清潔に保つことが可能です。また、市販のペール缶を容器として使うため、カートリッジ回収作業が可能です。用途自動車整備工場での機材や車両室内清掃金属加工工場の切削・切削油の回収造船所での清掃・船底ビルジの清掃溶接スパッタの回収食品加工工場での残飯や廃液等の回収樹脂加工工場の粉塵回収浄化槽やピットのヘドロ・汚水回収付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、T型ノズル、PVC(Φ32×2m)、フィルタセット、SUSペール缶、キャリー仕様ペール缶の上に乗せて使用トラスコ品番829-1115材質本体・ノズル:SUS パッキン:NBR質量(kg)5タイプJIS規格20L SUSペール缶推奨、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)673ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体水、水溶性液体使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所、水を使う場所での清掃コンプレッサー5馬力2018年トラスコ掲載ページ9 0050
バキュームクリーナー掃除機用ペール缶バンド BAND-V
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷AVC-550SUS、EVC-550、APPQO、APPQO-HP2、APPQO-CYをペール缶と固定させて持ち運びするのに最適です。用途AVC-550SUS、EVC-550、APPQO、APPQO-HP2、APPQO-CYをペール缶との固定にトラスコ品番829-1119適合機種AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550材質ステンレス寸法(mm)302×302×14質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)0~602018年トラスコ掲載ページ9 0051
エア式乾湿両用ステンレス製掃除機(オープンペール缶専用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥94,980税込¥104,4781台当日出荷ステンレス製(パッキンNBR)のエア式クリーナーです。5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。オールステンレス製です。付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセットトラスコ品番474-7411材質本体・ノズル:SUS パッキン:NBR質量(kg)5タイプJIS規格20L SUSペール缶推奨、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)673ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)85使用流体水、水溶性液体エアー接続口Rc3/8(バルブ付)最大風量(m3/min)3使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所、水を使う場所での清掃コンプレッサー5馬力
エアバキュームポンプ(ペール缶吸入専用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥94,980~税込¥104,478~1個5日以内出荷液体吸入専用タイプです。 ポンプは1馬力以上のコンプレッサーで使用できます。 エジェクタでペール缶内を負圧にし液体を吸引する吸入液体専用のポンプです。質量(kg)1.5タイプJIS規格20L クローズペール缶用、湿式使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)1.5(吸込)空気消費量(L/min)105ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用可能粘度(cP)1000駆動方式エア式吸入量(L/min)60使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー1馬力
エアバキュームクリーナー
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷溶剤用のエア式クリーナーです。 床にこぼれたものや上澄みを吸い込みたい時など、空気も一緒にペール缶(天板の無いもの)に回収します。付属品オイルストッパー、主ノズル、PPホース(Φ25×2m)、フィルタセットトラスコ品番509-5417材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)4.9タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)315ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)60使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー3馬力
エアバキュームポンプ(ペール缶吸入専用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷エジェクタでペール缶内を負圧にし液体を吸引する吸入液体専用のポンプです。 1馬力程度のコンプレッサーで使用できます。 エア式のため防爆地域での使用も可能です。付属品オイルストッパー、主ノズル、PPホース(Φ25×2m)トラスコ品番509-5425材質本体・ノズル:AL パッキン、フロート:FKM、SUS質量(kg)3.4タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、湿式使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)空気消費量(L/min)105ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)1000駆動方式エア式吸入量(L/min)75使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー1馬力