こんなお得な商品も!

スイーパー 手押し掃除機 50L
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
駆動源要らず、押して歩くだけでゴミや落ち葉の回収ができる手押しスイーパーです。清掃面(床)とブラシ高さを調節できます。ハンドルを折り曲げ収納できます。
用途倉庫・工場内、建物の周り・道路清掃に、落ち葉の回収・道路工事の後の掃除に最適
連続運転可能
軽量でコンパクトなボディ
用途リチウムバッテリ(二次電池)、染色、半導体、消毒液製造、自動車、電化製品工場、金属メッキ工場表面処理に、新エネルギー分野
仕様連続運転可能
付属品手動ガンノズルノズル、SUS(Φ19×2m)、アース線
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:SUS304、SUS(SC13)、ETFE パッキン:PTFE、FFKM
型式200Lクローズドラム用
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)2
適合規格PSE(適合用品安全法)
電力(W)200
使用圧力(MPa)0.04
ホース内径(Φmm)19
対応防爆対応型
電源コード(m)3
使用流体溶剤
ノズルGN-SUS20
使用可能粘度(cP)100
駆動方式電動式
使用場所金属メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫、研究所、学校、病院
アズワン品番64-8891-30
1台
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
関連キーワード