専用天板を使えばドラム缶でも使用が可能です。安心なアース線付です。小麦粉回収率99%のサイクロン式粉じん専用クリーナーです。
用途防爆地域でのふん体回収に。故障が少ない設計。
仕様ペール缶の上に乗せて使用
材質本体・ノズル:AL、SUS、SPHC パッキン:CRゴム、NBR
質量(kg)8
タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(吸込)
使用圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(L/min)580
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
使用流体粉塵(5.5μm~100μm)
駆動方式エア式
吸入量(L/min)粉体により異なります
使用場所防爆地域、電源のない場所、粉が舞う工場
コンプレッサー5馬力
2018年トラスコ掲載ページ9 0050
溶剤・薬品用手回し式ドラムポンプです。低粘度で比重が高い溶剤や薬品を吸い上げるのに適しています。密閉アダプター・バルブ・アース線が付いているので、引火性の高い液体や気化しやすい液体、臭いの強い液体にも使用可能です。上・下位置でハンドルを止めることによりサイホンの機能が働き、水平にすると止まるので、連続圧送可能です。
用途溶剤・薬品用。溶剤・薬品などをドラム缶から小分けする際に。使用可能液体:塩化メチレン(メタクレン)・トリクレン・ジエチレングリコールなど。
付属品密閉式アダプタ、アース線、バルブ、ストレーナ(40メッシュ)、SUS304(Φ19×1.2m)
トラスコ品番382-4063
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:SCS13(SUS304相当)、PTFE パッキン:PTFE、FFKM
型式手回し式 200Lクローズドラム缶用
タイプ低粘度溶剤用(比重1.5以下)
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(押上)
ホース内径(Φmm)19
ホース長さ(m)1.2
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)500
駆動方式手動式
アズワン品番1-3323-03
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
ドラム缶内に0.025Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。
ドラム缶口G2(50A)に取り付けて使用します。
エア式のため防爆地域での使用も可能です。
用途ドラム缶からの油の小分けに
こんなお得な商品も!

ドラムポンプ ロータリータイプ
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
オールステンレス製で様々な溶剤に対応します。
適合機種200Lクローズドラム缶用
型式手回し式 200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(押上)
ホース長さ(m)1.2
使用可能粘度(cP)500
駆動方式手動式
ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出す仕組みのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。ドラム缶の大口G2に吐出部(ホースが付いている側)、小口G3/4に加圧部(レギュレーターが付いている側)を取り付けます。高粘度の液体を多く吐出できます。エア式のため防爆地域での使用も可能です。
用途一般溶剤。ドラム缶からの溶剤の小分けに。使用可能液体:一般溶剤
揚程(m)2(押上)
付属品ボールバルブノズル、SUS304(Φ25×2m)、アース線
トラスコ品番410-0361
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体・ノズル:SUS304 パッキン:PTFE、FFKM
質量(kg)9.4
使用温度範囲(℃)0~60
最大吐出量(L/min)70(1cP時)
ホース内径(Φmm)25
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)4000
駆動方式エア式
コンプレッサー1馬力
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
ドラム缶内に0.4~0.6Mpaに減圧したエアを挿入しエジェクターより排出することで、ドラム缶内が負圧になり外部より吸入するしくみのドラム缶吸入専用ポンプです。ドラム缶の大口G2に吐出部(ホースが付いている側)、小口G3/4に減圧部(レギュレーターが付いている側)を取り付けます。エア式のため防爆地域での使用も可能です。
用途一般溶剤。一般溶剤をドラム缶へ回収したい時に。
揚程(m)2(吸込)
付属品ボールバルブノズル、SUS304(Φ25×2m)、アース線
トラスコ品番410-0352
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM
質量(kg)6.3
使用温度範囲(℃)0~60
空気消費量(L/min)310
ホース内径(Φmm)25
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)4000
駆動方式エア式
吸入量(L/min)68(1cP時)
コンプレッサー3馬力
1台
¥249,800
税込¥274,780
30日以内出荷
クローズドラム缶用エア式ポンプです。
圧縮エアを使うため、防爆エリアでの使用が可能です。
アルミとステンレスを使用しています。
片手で操作可能なノズル付です。
吐出は缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式。吸入はエジェクタで缶内を負圧にし液体を吸引する方式です。
揮発性、引火性の高い危険な液体の移送に最適です。
用途溶剤や防爆対策が必要な液体用、溶剤・薬品・一般油
揚程(m)2(押上)
ホース長さ(m)2
仕様吐出専用、マグネット付アース線付
付属品手動ガンノズル、SUS304(Φ19×2m)、アース線
トラスコ品番455-0285
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:PTFE、FKM、FFKM、EPDMパッキン付
質量(kg)6.2
使用温度範囲(℃)0~60
最大吐出量(L/min)30
ホース内径(Φmm)19
対応防爆対応型
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
アズワン品番1-3510-01
コンプレッサー1馬力
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式を採用しています。
電動やエアモーター式では困難な高粘度液体や防爆対策が必要な液体の吐出に最適です。
二重の安全弁機構です。
用途ガソリン・灯油・軽油・潤滑油・作動油
揚程(m)2(押上)
ホース長さ(m)2
仕様吐出専用、ホース延長可能、マグネット付アース線付
付属品手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、アース線
トラスコ品番353-8796
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR・FKM
質量(kg)6.3
使用温度範囲(℃)0~60
最大吐出量(L/min)50
ホース内径(Φmm)19
対応防爆対応型
使用流体灯油、軽油、ガソリン
エアー接続口Rc1/4(プラグ付)
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
コンプレッサー1馬力
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。高粘度の液体を多く吐出できます。
適合機種200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(押上)
対応防爆対応型
使用可能粘度(cP)4000
駆動方式エア式
コンプレッサー1馬力
ドラム缶内に0.4~0.6Mpaに減圧したエアを挿入しエジェクターより排出することで、ドラム缶内が負圧になり外部より吸入するしくみのドラム缶吸入専用ポンプです。エア式のため防爆地域での使用も可能です。
適合機種200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(吸込)
空気消費量(L/min)310
対応防爆対応型
使用可能粘度(cP)4000
駆動方式エア式
コンプレッサー3馬力
揮発性、引火性の高い危険な液体の移送に最適です。
用途高粘度液体や防爆対策が必要な液体用。
揚程(m)2(押上)
付属品手動ガンノズル、SUS304(Φ19×2m)、アース線
トラスコ品番455-0293
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体・ノズル:SUS304 パッキン:PTFE、FFKM
質量(kg)7.6
使用温度範囲(℃)0~60
最大吐出量(L/min)35(1cP時)
ホース内径(Φmm)19
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
アズワン品番1-3511-02
コンプレッサー1馬力
1個
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
ドラム缶に内圧をかけるタイプではないのでエアプレッシャーポンプのように缶を密閉しなくても使用できます。押上げ揚程が高い為、高所や遠距離への移送が可能
適合機種200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)0~60
空気消費量(L/min)250
ホース内径(Φmm)15
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
駆動方式エア式
コンプレッサー3馬力
ドラム缶に内圧をかけるタイプではないのでエアプレッシャーポンプのように缶を密閉しなくても使用できます。押上げ揚程が高い為、高所や遠距離への移送が可能
適合機種200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)0~60
空気消費量(L/min)250
ホース内径(Φmm)19
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
駆動方式エア式
コンプレッサー3馬力
高粘度溶剤用エアピストン式のドラムポンプです。高所・遠距離に対応可能です。動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。ドラム缶を密閉しなくても使用できます。
用途高粘度の溶剤。(20000mPa・S以下)高粘度の溶剤などを、ドラム缶から高所・遠距離に小分けしたいとき。
揚程(m)50(押上)2(吸込)
付属品ボールバルブノズル、SUS304(Φ19×2m)、ドラム缶用吸入パイプ、アース線
トラスコ品番405-0967
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:SUS パッキン:FKM、PTFE、PE
質量(kg)9.8
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.3~1.2
最大吐出量(L/min)15(1cP時)
空気消費量(L/min)250
ホース内径(Φmm)19
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
使用流体溶剤
エアー接続口R1/4(プラグ付)
使用可能粘度(cP)20000
駆動方式手動式
コンプレッサー3馬力
1台
¥479,800
税込¥527,780
翌々日出荷
高粘度オイル用エアピストン式のドラムポンプです。高所・遠距離に対応可能です。動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。ドラム缶を密閉しなくても使用できます。
用途高粘度のオイル。(20000mPa・S以下)高粘度のオイルを、ドラム缶から高所・遠距離に小分けしたいとき。
揚程(m)50(押上)2(吸込)
付属品ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、ドラム缶用吸入パイプ、アース線
トラスコ品番405-0959
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:AL、鉄、Bs、SUS パッキン:FKM、PTFE、皮
質量(kg)9.4
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.3~1.2
最大吐出量(L/min)15(1cP時)
空気消費量(L/min)250
ホース内径(Φmm)19
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
使用流体オイル
エアー接続口R1/4(プラグ付)
使用可能粘度(cP)20000
駆動方式手動式
コンプレッサー3馬力
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
ドラム缶に内圧をかけるタイプではないのでエアプレッシャーポンプのように缶を密閉しなくても使用できます。押上げ揚程が高い為、高所や遠距離への移送が可能
付属品ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、ドラム缶用吸入パイプ、アース線
トラスコ品番509-5662
適合機種200Lクローズドラム缶用
質量(kg)7.5
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)45(押上)2(吸込)
使用圧力(MPa)0.3~0.5
空気消費量(L/min)250
ホース内径(Φmm)19
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
使用流体オイル、灯油、軽油、ガソリン
使用可能粘度(cP)4000
駆動方式エア式
コンプレッサー3馬力
1個
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
連続運転可能
軽量でコンパクトなボディ
用途リチウムバッテリ(二次電池)、染色、半導体、消毒液製造、自動車、電化製品工場、金属メッキ工場表面処理に、新エネルギー分野
仕様連続運転可能
付属品手動ガンノズルノズル、SUS(Φ19×2m)、アース線
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:SUS304、SUS(SC13)、ETFE パッキン:PTFE、FFKM
型式200Lクローズドラム用
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)2
適合規格PSE(適合用品安全法)
電力(W)200
使用圧力(MPa)0.04
ホース内径(Φmm)19
対応防爆対応型
電源コード(m)3
使用流体溶剤
ノズルGN-SUS20
使用可能粘度(cP)100
駆動方式電動式
使用場所金属メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫、研究所、学校、病院
アズワン品番64-8891-30
1台
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
関連キーワード