カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アクアシステム
  • モノタロウ(6)
  • 日東工器(49)
  • エスコ(16)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • ノーブランド(14)
  • SK11(8)
  • フジマック(6)
  • E-Value(4)
  • 興研(2)
  • PROMOTE(2)
  • デンゲン(2)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • トスマック(2)
  • ZAIRAS(2)
  • MEIHO(ワキタ)(2)
  • プロステップ(2)
  • タイガーバック(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアーホースカプラ」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無給油エアモーター式 軸流型 送風機 アクアシステム無給油エアモーター式 軸流型 送風機アクアシステム
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。 動力に圧縮エアを使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。 エアホースはワンタッチエアカプラ付で簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。 モーターはコンパクトで軽量、長寿命です。 標準装備のアルミハネは、熱に強いです。また、異物との衝突の際にも火花が飛び散りにくくなっています。
用途溶接ヒューム換気作業に。 マンホール・タンクなど狭い場所での換気・送風。工事車輌・重機などの排ガスの排出。トラスコ品番247-7361材質本体・羽:スチール、樹脂型式軸流型質量(kg)7.7使用温度範囲(℃)0~60回転数(min-1[r.p.m])3300使用圧力(MPa)0.4~0.6ハネ径(cm)20羽根枚数7枚風量(m3/min)200対応防爆対応型空気消費量(m3/min)0.35ファン外径(Φmm)200風量調整しぼりによる無段階エアー接続日東工器製 20PM駆動方式エア式使用場所防爆地域、電源のない場所アズワン品番64-8891-28コンプレッサー5馬力
無給油エアモーター式 軸流型 送風機 アクアシステム無給油エアモーター式 軸流型 送風機アクアシステム
149,800税込164,780
1台
当日出荷
電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。 動力に圧縮エアを使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。 エアホースはワンタッチエアカプラ付で簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。 モーターはコンパクトで軽量、長寿命のエアモーターです。 標準装備のアルミハネは、溶剤や熱に強く、清掃も容易です。また、異物との衝突の際にも火花が飛び散りにくくなっています。
用途溶接ヒューム換気作業に。 マンホール・タンクなど狭い場所での換気・送風。工事車輌・重機などの排ガスの排出。トラスコ品番247-7360材質本体・羽:スチール、樹脂型式軸流型質量(kg)9.4使用温度範囲(℃)0~60回転数(min-1[r.p.m])2800使用圧力(MPa)0.4~0.6ハネ径(cm)30羽根枚数6枚風量(m3/min)200対応防爆対応型空気消費量(m3/min)0.45ファン外径(Φmm)300風量調整しぼりによる無段階エアー接続日東工器製 20PM駆動方式エア式使用場所防爆地域、電源のない場所アズワン品番64-8891-29コンプレッサー5馬力
エア式掃除機 APPQO-HP2(オープンドラム缶用) アクアシステムエア式掃除機 APPQO-HP2(オープンドラム缶用)アクアシステム
74,980税込82,478
1台
当日出荷
市販の20Lオープンペール缶(板厚0.4mm以上)でご使用可能な乾湿両用の掃除機です。 コンプレッサー10馬力以上、エアホースカプラ3/8以上を推奨致します。 200Lオープンドラム缶でご使用されたい場合は、別途ドラム缶用専用天板(DTB)が必要です。
用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃、ドラム缶へ液体を大量回収付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ38×2m)、フィルタセットトラスコ品番787-8940材質本体・ノズル:AL、SUS、SPHC パッキン:NBR、CRゴム質量(kg)6タイプJIS規格20Lオープンペール(ドラム)缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)1050ホース内径(Φmm)38対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)100使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)エアー接続口Rc3/8(20PM)バルブ付最大風量(m3/min)3使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)150使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー10馬力
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら