揮発性、引火性の高い危険な液体の移送に最適です。
用途高粘度液体や防爆対策が必要な液体用。
揚程(m)2(押上)
付属品手動ガンノズル、SUS304(Φ19×2m)、アース線
トラスコ品番455-0293
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体・ノズル:SUS304 パッキン:PTFE、FFKM
質量(kg)7.6
使用温度範囲(℃)0~60
最大吐出量(L/min)35(1cP時)
ホース内径(Φmm)19
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
アズワン品番1-3511-02
コンプレッサー1馬力
1個
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
最大吸入揚程5m ビルの2階からでの吸い
込み可能!
高粘度液体にも対応可能(5,000cP以下)
質量(kg)4.9
タイプJIS規格20L SUSペール缶用、湿式
揚程(m)5(吸込)
騒音値(dB)90
使用可能粘度(cP)5000
吸入量(L/min)80
使用温度範囲(℃)0~60
空気消費量(L/min)525
ホース内径(Φmm)25
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
駆動方式エア式
使用場所防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー5馬力
ドラム缶に内圧をかけるタイプではないのでエアプレッシャーポンプのように缶を密閉しなくても使用できます。押上げ揚程が高い為、高所や遠距離への移送が可能
適合機種200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)0~60
空気消費量(L/min)250
ホース内径(Φmm)19
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
駆動方式エア式
コンプレッサー3馬力
ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。
お手持ちの空きペール缶に使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動タイプより洗浄が容易。自動停止機能(標準装備)。少々の異物(約5mm)混入液体にも使用可能。小型コンプレッサー(1馬力)から使用可能・省エネタイプ。粘度は1000CpまでOK!
用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、廃水処理槽の廃液の回収、使用済み天ぷら油(60度以下)の回収
ホース長さ(m)2
ドラム缶内に0.4~0.6Mpaに減圧したエアを挿入しエジェクターより排出することで、ドラム缶内が負圧になり外部より吸入するしくみのドラム缶吸入専用ポンプです。ドラム缶の大口G2に吐出部(ホースが付いている側)、小口G3/4に減圧部(レギュレーターが付いている側)を取り付けます。エア式のため防爆地域での使用も可能です。
用途一般溶剤。一般溶剤をドラム缶へ回収したい時に。
揚程(m)2(吸込)
付属品ボールバルブノズル、SUS304(Φ25×2m)、アース線
トラスコ品番410-0352
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM
質量(kg)6.3
使用温度範囲(℃)0~60
空気消費量(L/min)310
ホース内径(Φmm)25
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)4000
駆動方式エア式
吸入量(L/min)68(1cP時)
コンプレッサー3馬力
1台
¥249,800
税込¥274,780
30日以内出荷
ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出す仕組みのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。ドラム缶の大口G2に吐出部(ホースが付いている側)、小口G3/4に加圧部(レギュレーターが付いている側)を取り付けます。高粘度の液体を多く吐出できます。エア式のため防爆地域での使用も可能です。
用途一般溶剤。ドラム缶からの溶剤の小分けに。使用可能液体:一般溶剤
揚程(m)2(押上)
付属品ボールバルブノズル、SUS304(Φ25×2m)、アース線
トラスコ品番410-0361
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体・ノズル:SUS304 パッキン:PTFE、FFKM
質量(kg)9.4
使用温度範囲(℃)0~60
最大吐出量(L/min)70(1cP時)
ホース内径(Φmm)25
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)4000
駆動方式エア式
コンプレッサー1馬力
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。高粘度の液体を多く吐出できます。
適合機種200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(押上)
対応防爆対応型
使用可能粘度(cP)4000
駆動方式エア式
コンプレッサー1馬力
ドラム缶内に0.4~0.6Mpaに減圧したエアを挿入しエジェクターより排出することで、ドラム缶内が負圧になり外部より吸入するしくみのドラム缶吸入専用ポンプです。エア式のため防爆地域での使用も可能です。
適合機種200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(吸込)
空気消費量(L/min)310
対応防爆対応型
使用可能粘度(cP)4000
駆動方式エア式
コンプレッサー3馬力
ドラム缶内に0.025Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。
ドラム缶口G2(50A)に取り付けて使用します。
エア式のため防爆地域での使用も可能です。
用途ドラム缶からの油の小分けに
ドラム缶に内圧をかけるタイプではないのでエアプレッシャーポンプのように缶を密閉しなくても使用できます。押上げ揚程が高い為、高所や遠距離への移送が可能
適合機種200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)0~60
空気消費量(L/min)250
ホース内径(Φmm)15
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
駆動方式エア式
コンプレッサー3馬力
液体吸入専用タイプです。
ポンプは1馬力以上のコンプレッサーで使用できます。
エジェクタでペール缶内を負圧にし液体を吸引する吸入液体専用のポンプです。
質量(kg)1.5
タイプJIS規格20L クローズペール缶用、湿式
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)1.5(吸込)
空気消費量(L/min)105
ホース内径(Φmm)19
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
使用可能粘度(cP)1000
駆動方式エア式
吸入量(L/min)60
使用場所防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー1馬力
エジェクタでペール缶内を負圧にし液体を吸引する吸入液体専用のポンプです。
1馬力程度のコンプレッサーで使用できます。
エア式のため防爆地域での使用も可能です。
付属品オイルストッパー、主ノズル、PPホース(Φ25×2m)
トラスコ品番509-5425
材質本体・ノズル:AL パッキン、フロート:FKM、SUS
質量(kg)3.4
タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、湿式
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(吸込)
空気消費量(L/min)105
ホース内径(Φmm)25
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)1000
駆動方式エア式
吸入量(L/min)75
使用場所防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー1馬力
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
連続運転が可能。定格負荷以内の運転を設定しており、発熱についても一定になる為、安定し連続運転が可能になります。過電流の際にはサーマル式ブレーカーが作動しモーターを停止するため、安全にご使用頂けます。
強力な吐出量・揚程
防水対策品
PSE(適合用品安全法)適合品の為、安心・安全。過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置付手動復帰できるサーキットブレーカ付。
ホース長さ(m)2
駆動方式エア式
ドラム缶に内圧をかけるタイプではないのでエアプレッシャーポンプのように缶を密閉しなくても使用できます。押上げ揚程が高い為、高所や遠距離への移送が可能
付属品ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、ドラム缶用吸入パイプ、アース線
トラスコ品番509-5662
適合機種200Lクローズドラム缶用
質量(kg)7.5
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)45(押上)2(吸込)
使用圧力(MPa)0.3~0.5
空気消費量(L/min)250
ホース内径(Φmm)19
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
使用流体オイル、灯油、軽油、ガソリン
使用可能粘度(cP)4000
駆動方式エア式
コンプレッサー3馬力
1個
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
高粘度溶剤用エアピストン式のドラムポンプです。高所・遠距離に対応可能です。動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。ドラム缶を密閉しなくても使用できます。
用途高粘度の溶剤。(20000mPa・S以下)高粘度の溶剤などを、ドラム缶から高所・遠距離に小分けしたいとき。
揚程(m)50(押上)2(吸込)
付属品ボールバルブノズル、SUS304(Φ19×2m)、ドラム缶用吸入パイプ、アース線
トラスコ品番405-0967
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:SUS パッキン:FKM、PTFE、PE
質量(kg)9.8
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.3~1.2
最大吐出量(L/min)15(1cP時)
空気消費量(L/min)250
ホース内径(Φmm)19
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
使用流体溶剤
エアー接続口R1/4(プラグ付)
使用可能粘度(cP)20000
駆動方式手動式
コンプレッサー3馬力
1台
¥479,800
税込¥527,780
翌々日出荷
高粘度オイル用エアピストン式のドラムポンプです。高所・遠距離に対応可能です。動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。ドラム缶を密閉しなくても使用できます。
用途高粘度のオイル。(20000mPa・S以下)高粘度のオイルを、ドラム缶から高所・遠距離に小分けしたいとき。
揚程(m)50(押上)2(吸込)
付属品ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、ドラム缶用吸入パイプ、アース線
トラスコ品番405-0959
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:AL、鉄、Bs、SUS パッキン:FKM、PTFE、皮
質量(kg)9.4
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.3~1.2
最大吐出量(L/min)15(1cP時)
空気消費量(L/min)250
ホース内径(Φmm)19
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
使用流体オイル
エアー接続口R1/4(プラグ付)
使用可能粘度(cP)20000
駆動方式手動式
コンプレッサー3馬力
1台
¥299,800
税込¥329,780
9日以内出荷
灯油・軽油から異物混入切削液までドラム缶に回収可能
エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心!
低粘度から高粘度(3000cP)の液体を効率よく回収します。
モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。
用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収
揚程(m)2(吸込)
ホース長さ(m)2
適合機種200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)0~60
空気消費量(L/min)167
対応防爆対応型
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
コンプレッサー3馬力
灯油、軽油等のタンクやドラム缶からの液体の移送に。連続運転可能の為、循環ポンプとして使用可能
トラスコ品番509-5085
材質本体・ノズル:SUS パッキン:PTFE
質量(kg)8.8
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)5(吸込)
最大吐出量(L/min)32(1cP時)
空気消費量(L/min)415
使用流体灯油、軽油、オイル、バイオディーゼル
使用可能粘度(cP)2000
駆動方式エア式
コンプレッサー3馬力
1個
¥269,800
税込¥296,780
4日以内出荷
灯油、軽油等のタンクやドラム缶からの液体の移送に。連続運転可能の為、循環ポンプとして使用可能
ドラム缶からの液体の移し替えに最適 吐出・吸入はワンタッチ操作で簡単切替可能。
これ1台で、ドラム缶から液体を出し入れできて便利!
エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心!
低粘度から高粘度(3,000cP)の液体を効率よく回収します。
モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。
圧着エアで内圧や負圧を利用し移送するポンプ。
用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収
揚程(m)2(吸込)
ホース長さ(m)2
適合機種200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)0~60
空気消費量(L/min)167
対応防爆対応型
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
コンプレッサー3馬力
ドラム缶からの低粘度液体(5mPa・S以下)の移送に。連続運転可能
トラスコ品番820-2443
材質本体:SUS パッキン:FKM
質量(kg)6.4
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)5(押上)2(吸込)
最大吐出量(L/min)50(1cP時)
空気消費量(L/min)508
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)5
駆動方式エア式
コンプレッサー5馬力
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
灯油・軽油からA重油までの低粘度油(5mPa・s)の移送が可能です。200Lドラム缶を約4分で給油・移送ができ、連続使用が可能です。
用途防爆エリアでの使用に、車輌・建機・農機の給油作業に、連続運転での使用に、灯油・軽油・低粘度オイルの移送に
トラスコ品番494-2132
材質本体:AL パッキン:NBR、FKM
質量(kg)4.5
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)5(押上)2(吸込)
最大吐出量(L/min)50(1cP時)
空気消費量(L/min)508
使用流体灯油、軽油
使用可能粘度(cP)5
駆動方式エア式
コンプレッサー5馬力
1台
¥80,980
税込¥89,078
9日以内出荷
エアー圧を0.025Mpaに減圧して、密閉されたドラム缶の中に入れることにより液面を圧縮しドラム缶内部の液体を押し出します。流路には障害物がないため粘度の高い液体や異物が混入している液体でも大丈夫、しかもドラム缶1本の水を2~3分で吐出できます
用途一般油
最大吐出量(L/min)55
ホース長さ(m)2
付属品手動ガンノズル、PVC(Φ25×2m)
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR・FKM
質量(kg)4.3
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(押上)
ホース内径(Φmm)25
対応防爆対応型
使用流体オイル
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
コンプレッサー1馬力
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
クローズドラム缶用エア式ポンプです。
圧縮エアを使うため、防爆エリアでの使用が可能です。
アルミとステンレスを使用しています。
片手で操作可能なノズル付です。
吐出は缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式。吸入はエジェクタで缶内を負圧にし液体を吸引する方式です。
揮発性、引火性の高い危険な液体の移送に最適です。
用途溶剤や防爆対策が必要な液体用、溶剤・薬品・一般油
揚程(m)2(押上)
ホース長さ(m)2
仕様吐出専用、マグネット付アース線付
付属品手動ガンノズル、SUS304(Φ19×2m)、アース線
トラスコ品番455-0285
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:PTFE、FKM、FFKM、EPDMパッキン付
質量(kg)6.2
使用温度範囲(℃)0~60
最大吐出量(L/min)30
ホース内径(Φmm)19
対応防爆対応型
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
アズワン品番1-3510-01
コンプレッサー1馬力
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式を採用しています。
電動やエアモーター式では困難な高粘度液体や防爆対策が必要な液体の吐出に最適です。
二重の安全弁機構です。
用途ガソリン・灯油・軽油・潤滑油・作動油
揚程(m)2(押上)
ホース長さ(m)2
仕様吐出専用、ホース延長可能、マグネット付アース線付
付属品手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、アース線
トラスコ品番353-8796
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR・FKM
質量(kg)6.3
使用温度範囲(℃)0~60
最大吐出量(L/min)50
ホース内径(Φmm)19
対応防爆対応型
使用流体灯油、軽油、ガソリン
エアー接続口Rc1/4(プラグ付)
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
コンプレッサー1馬力
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
連続運転可能です。
ハンディ式で持ち運びが容易、配管接続、ホース接続等現場に合わせた設置が可能です。
電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。
灯油・軽油・オイル移送用です。
用途中粘度のオイル移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。エア式なので電気を使用できない場所や防爆エリアでの使用が可能です。灯油・軽油・オイルの移送に
トラスコ品番820-2451
材質本体:FC、AL、SUS パッキン:PTFE、FKM
質量(kg)7.8
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)10(押上)5(吸込)
最大吐出量(L/min)45(1cP時)
空気消費量(L/min)560
使用流体灯油、軽油、オイル
使用可能粘度(cP)1500
駆動方式エア式
コンプレッサー5馬力
1台
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
連続運転可能です。
ハンディ式で持ち運びが容易、配管接続、ホース接続等現場に合わせた設置が可能です。
電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。
溶剤移送用です。
用途中粘度の溶剤移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。エア式なので電気を使用できない場所や防爆エリアでの使用が可能です。薬品・溶剤の移送に
揚程(m)10(押上)5(吸込)
トラスコ品番820-2452
材質本体:SUS パッキン:PTFE、FKM
質量(kg)9.7
使用温度範囲(℃)0~60
最大吐出量(L/min)45(1cP時)
空気消費量(L/min)560
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)1500
駆動方式エア式
コンプレッサー5馬力
1台
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
連続運転可能です。
電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。
溶剤移送用です。
最大揚程10mと高所までの移送が可能です。
用途ドラム缶からの中粘度溶剤の移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。薬品・溶剤の移送に
揚程(m)10(押上)5(吸込)
トラスコ品番820-2454
材質本体:SUS パッキン:PTFE、FKM、FFKM
質量(kg)17.3
使用温度範囲(℃)0~60
最大吐出量(L/min)45(1cP時)
空気消費量(L/min)560
ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)
ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)1500
駆動方式エア式
コンプレッサー5馬力
1台
¥419,800
税込¥461,780
5日以内出荷
ドラム缶からの低粘度液体(5mPa・S以下)の移送に。
トラスコ品番820-2444
材質本体:AL パッキン:NBR、FKM
質量(kg)10.7
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)5(押上)2(吸込)
最大吐出量(L/min)50(1cP時)
空気消費量(L/min)508
ホース内径(Φmm)25(吸入)19(吐出)
ホース長さ(m)吸入(2)吐出(2)
使用流体灯油、軽油
使用可能粘度(cP)5
駆動方式エア式
コンプレッサー5馬力
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
低粘度液体(5mpa・s以下)の移送に最適です。(50L/min)
トラスコ品番820-2445
材質本体:SUS パッキン:FKM、FFKM
質量(kg)14
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)5(押上)2(吸込)
最大吐出量(L/min)50(1cP時)
空気消費量(L/min)508
ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)
ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)5
駆動方式エア式
コンプレッサー5馬力
1台
¥339,800
税込¥373,780
3日以内出荷
連続運転可能です。
電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。
溶剤移送用です。
最大揚程15mと高所までの移送が可能です。
用途ドラム缶からの高粘度溶剤の移送に最適です(1000maps以下)、最大揚程10mです。溶剤・薬品の移送に
揚程(m)15(押上)5(吸込)
トラスコ品番820-2450
材質本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM
質量(kg)18.6
使用温度範囲(℃)0~60
最大吐出量(L/min)25(1cP時)
空気消費量(L/min)415
ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)
ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)2000
駆動方式エア式
コンプレッサー3馬力
1台
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
連続運転可能です。
電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。
灯油・軽油・オイル移送用です。
最大揚程10mと高所までの移送が可能です。
用途ドラム缶からの中粘度オイルの移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。灯油・軽油・オイルの移送に
揚程(m)10(押上)5(吸込)
トラスコ品番820-2453
材質本体:FC、AL、SUS パッキン:PTFE、FKM
質量(kg)14
使用温度範囲(℃)0~60
最大吐出量(L/min)45(1cP時)
空気消費量(L/min)560
ホース内径(Φmm)19(吸入)25(吐出)
ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)
使用流体灯油、軽油、オイル
使用可能粘度(cP)1500
駆動方式エア式
コンプレッサー5馬力
1台
¥309,800
税込¥340,780
5日以内出荷
シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。大量の液体を吸わない場合にはストッパーは必要ありません。1mm以上の粒子であれば、フィルター不要です。
用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃
トラスコ品番776-0396
ホース内径(Φmm)32
対応防爆対応型
騒音値(dB)90
エアー接続口3/8(20PM・バルブ付)
最大風量(m3/min)2
使用可能粘度(cP)3000
吸入量(L/min)80
天板の無いペール缶に乗せるだけで使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動掃除機より安全。ヘドロ回収も可能。満杯時自動停止(標準装備)。粉塵等も吸引可能。
用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、NC機械周りの切削切粉の回収、切屑混じりの廃液の回収、廃水処理槽のヘドロの回収、塗装ブースのシンナー混入液の回収
質量(kg)4.9
吸入量(L/min)60
タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用
仕様ペール缶の上に乗せて使用
種別粉塵・切粉対応
材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(吸込)
使用圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(L/min)315
ホース内径(Φmm)25
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
真空度(mmH2O)2600
使用場所防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー3馬力
電源100Vで使用でき、どこでも活躍します。電動でも水に強く、耐久性バツグン!掃除機としてはもちろん、工場での切削液の回収、切粉混じりの廃液の回収にも威力を発揮します。シンプル構造なので、お手入れも容易です。ペール缶をカートリッジとして使用可能
用途自動車整備工場で機材周辺や車両清掃。
パルプ工場・製紙工場・印刷工場、粉塵回収・清掃。
樹脂加工工場の粉塵回収。
ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉塵・切断片の回収。
金属加工工場の切削・切削油の回収。
造船所での清掃、船底ビルジの清掃。
倉庫・通路の清掃。
浄化槽やピットのヘドロ・汚水回収。
溶接スパッタの回収。
タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用
電源(V)AC100
ホース内径(Φmm)32
騒音値(dB)90
吸入量(L/min)80
電源コード(m)5
ホース長さ(m)2
材質本体・ノズル:SUS、SPHC、AL パッキン:CRゴム、NBR
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)11
揚程(m)2(吸込)
電力(W)1100
使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式電動式
使用場所工場、企業
ステンレス製(パッキンNBR)のエア式クリーナーです。5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。オールステンレス製です。
付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセット
トラスコ品番474-7411
材質本体・ノズル:SUS パッキン:NBR
質量(kg)5
タイプJIS規格20L SUSペール缶推奨、乾湿両用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(吸込)
使用圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(L/min)673
ホース内径(Φmm)32
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)85
使用流体水、水溶性液体
エアー接続口Rc3/8(バルブ付)
最大風量(m3/min)3
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
吸入量(L/min)80
使用場所防爆地域、電源のない場所、水を使う場所での清掃
コンプレッサー5馬力
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌日出荷
クリーナータイプです。
エア式なので、防爆地域でも安心してご使用いただけます。
5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。
高粘度液体3000cPまで対応可能です。 オイルストッパー・フィルター標準装備 。
質量(kg)6.5
仕様ペール缶の上に乗せて使用
付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセット
トラスコ品番356-0317
材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR
タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(吸込)
使用圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(L/min)525
ホース内径(Φmm)32
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)90
使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)
エアー接続口Rc3/8(バルブ付)
最大風量(m3/min)1.7
運転音(dB)90
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
吸入量(L/min)80
使用場所防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー5馬力
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
専用天板を使えばドラム缶でも使用が可能です。安心なアース線付です。小麦粉回収率99%のサイクロン式粉じん専用クリーナーです。
用途防爆地域でのふん体回収に。故障が少ない設計。
仕様ペール缶の上に乗せて使用
材質本体・ノズル:AL、SUS、SPHC パッキン:CRゴム、NBR
質量(kg)8
タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(吸込)
使用圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(L/min)580
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
使用流体粉塵(5.5μm~100μm)
駆動方式エア式
吸入量(L/min)粉体により異なります
使用場所防爆地域、電源のない場所、粉が舞う工場
コンプレッサー5馬力
2018年トラスコ掲載ページ9 0050
溶剤用のエア式クリーナーです。
床にこぼれたものや上澄みを吸い込みたい時など、空気も一緒にペール缶(天板の無いもの)に回収します。
付属品オイルストッパー、主ノズル、PPホース(Φ25×2m)、フィルタセット
トラスコ品番509-5417
材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR
質量(kg)4.9
タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(吸込)
使用圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(L/min)315
ホース内径(Φmm)25
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
吸入量(L/min)60
使用場所防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー3馬力
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ