カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
絞り込み
ブランド
  • アクアシステム
  • Cardo(カルド)(41)
  • メディカル・エイド(21)
  • BOURNS(16)
  • 高桑金属(15)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(12)
  • 日野自動車(11)
  • RS PRO(10)
  • イワツキ(8)
  • SHIMANO(シマノ)(6)
  • 歯愛メディカル(6)
  • マザーズ(5)
  • P&G(4)
  • パーカーハネフィン(4)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
  • 玉川窯業(4)
  • RELIANCE(リラインス)(4)
  • アミューズ(4)
  • ディーブレス(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「カルド」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エア式ケミカルドラムポンプ アクアシステムエア式ケミカルドラムポンプアクアシステム
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
100cP以下の溶剤・薬品の移送や小分けに最適です。エアモーター式で連続運転が可能です。漏電の心配がありません。
用途溶剤・薬品の移送に。酸・アルカリの移送に。材質本体:ステンレス、ホース:ステンレス(SUS304)、パッキン:PTFE・FFKM全長(mm)1235揚程(m)3.5使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ホース長さ(m)2吐出量(L/min)30使用可能液体溶剤粘度(mm2/s)(使用可能)100
エア式ケミカルドラムポンプ 溶剤用 アクアシステムエア式ケミカルドラムポンプ 溶剤用アクアシステム
239,800税込263,780
1台
10日以内出荷
100cP以下の溶剤・薬品の移送や小分けに最適です。エアモーター式で連続運転が可能です。
用途溶剤・薬品の移送に。酸・アルカリの移送に。仕様●エア接続口:1/4(20PM)●使用空気圧力(MPa)統合:0.4~0.6トラスコ品番269-8867材質本体:ステンレス、ホース:ステンレス(SUS304)、パッキン:PTFE・FFKM全長(mm)1235揚程(m)4使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ホース長さ(m)2吐出量(L/min)22使用可能液体溶剤粘度(mm2/s)(使用可能)100
電動式ケミカルドラムポンプ 溶剤用 アクアシステム電動式ケミカルドラムポンプ 溶剤用アクアシステム
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
100cP以下の溶剤・薬品の移送や小分けに最適です。電動式で連続運転が可能です。
用途溶剤・薬品の移送に。材質本体・ダプタ:SUS、ホース:SUS304、パッキン:FKM(CHD1はPTFE/FFKM)全長(mm)1235電源(V)100揚程(m)4電源コード(m)3吐出量(L/min)33使用可能液体溶剤粘度(mm2/s)(使用可能)100
電動式ケミカルドラムポンプ CHD1-20SUSN アクアシステム電動式ケミカルドラムポンプ CHD1-20SUSNアクアシステム
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
連続運転可能 軽量でコンパクトなボディ
用途リチウムバッテリ(二次電池)、染色、半導体、消毒液製造、自動車、電化製品工場、金属メッキ工場表面処理に、新エネルギー分野仕様連続運転可能付属品手動ガンノズルノズル、SUS(Φ19×2m)、アース線適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:SUS304、SUS(SC13)、ETFE パッキン:PTFE、FFKM型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)2適合規格PSE(適合用品安全法)電力(W)200使用圧力(MPa)0.04ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型電源コード(m)3使用流体溶剤ノズルGN-SUS20使用可能粘度(cP)100駆動方式電動式使用場所金属メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫、研究所、学校、病院アズワン品番64-8891-30
カルタ特集