91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールステンレス製で様々な溶剤に対応します。
適合機種200Lクローズドラム缶用 型式手回し式 200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(押上) ホース長さ(m)1.2 使用可能粘度(cP)500 駆動方式手動式
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エア式ドラムポンプ 吸入専用 APDQ1シリーズ アクアシステム 動画あり
灯油・軽油から異物混入切削液までドラム缶に回収可能 エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心! 低粘度から高粘度(3000cP)の液体を効率よく回収します。 モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。
用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収 揚程(m)2(吸込) ホース長さ(m)2 適合機種200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃)0~60 空気消費量(L/min)167 対応防爆対応型 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 コンプレッサー3馬力
1台
75,980 税込83,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアプレッシャーポンプ(ドラム缶吐出専用) アクアシステム 動画あり
ドラム缶内に0.025Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。 ドラム缶口G2(50A)に取り付けて使用します。 エア式のため防爆地域での使用も可能です。
用途ドラム缶からの油の小分けに
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

APD-20N エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ アクアシステム 動画あり
エアー圧を0.025Mpaに減圧して、密閉されたドラム缶の中に入れることにより液面を圧縮しドラム缶内部の液体を押し出します。流路には障害物がないため粘度の高い液体や異物が混入している液体でも大丈夫、しかもドラム缶1本の水を2~3分で吐出できます
用途一般油 最大吐出量(L/min)55 ホース長さ(m)2 付属品手動ガンノズル、PVC(Φ25×2m) 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR・FKM 質量(kg)4.3 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(押上) ホース内径(Φmm)25 対応防爆対応型 使用流体オイル 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 コンプレッサー1馬力
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

溶剤・薬品用のペール缶・一斗缶両用ポンプです。 ピストン式で、ハンドルを引き上げる時に吐出します。
用途溶剤・薬品用。 溶剤・薬品などをペール缶・一斗缶から小分けする際に。 付属品PTFE(Φ12×35cm) トラスコ品番327-7917 適合機種ペール缶(20L)、一斗缶(18L)用ポンプ 材質本体:SUS304 パッキン:PTFE 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(押上) 口金40mm用 最大吐出量(L/min)200cc/1ストローク ホース内径(Φmm)12 ホース長さ(m)0.35 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)10000 駆動方式手動式
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

一般油用のピストン式ドラムポンプです。 ハンドルを引き上げる時に吐出します。 高粘度10000cpまで使用可能です。
用途高粘度のオイルをドラム缶から小分けする際に 仕様アクアシステム高粘度オイル用ハンドピストンストレートポンプ油 材質本体:スチール、パッキン:ナイロン 質量(kg)1.8 使用可能粘度(cP)10000以下(高粘度オイルに最適)
1台ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

揮発性液体用密用タイプもあります(引火・臭いの防止)。不使用時にバルブで密閉し、揮発を防止します。
用途薬剤・溶剤用。 トラスコ品番169-1180 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:SUS、PTFE、PPS パッキン:PTFE、FFKM 型式手回し式 200Lクローズドラム缶用 タイプ低粘度溶剤用(比重1.1以下) 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(押上) 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)500 駆動方式手動式
1台
91,980 税込101,178
翌日出荷

一般油用のピストン式ドラムポンプです。ハンドルを引き上げる時に吐出します。高粘度10000mPa・sまで使用可能です。ホースとバルブが付いて液漏れしません。サイホン機能が使えます。
用途一般油用。高粘度のオイルをドラム缶から小分けする際に。 付属品アダプタ、ストレーナ、耐油PVC(Φ19×1.0m) トラスコ品番410-0514 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:スチール、UPE樹脂(アダプタ) パッキン:PA 型式ピストン式 200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(押上) ホース内径(Φmm)19 ホース長さ(m)1 使用流体灯油、軽油、重油、オイル 使用可能粘度(cP)10000 駆動方式手動式
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。連続運転可能
用途灯油・軽油の移送に 軽油を使うトラクターやコンバイン等の使用に 仕様連続運転可能 材質(本体)アルミ 電流(A)2 電源(V)100 電源コード(m)2 ホース長さ(m)2 吸入揚程(m)2 吐出圧力(MPa)0.04 吐出ホース耐油ゴム(2m×Φ20) 取扱液灯油・軽油用
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

200Lドラム缶1本を約5分で吐出。ドラム缶用としては最も手軽で、低粘度の液体に対応します。
付属品ストレーナ(60メッシュ)、PE(Φ32×1.2m) トラスコ品番828-2696 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:AL・亜鉛、パッキン:NBR 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(押上) ホース内径(Φmm)32 ホース長さ(m)1.2 使用流体灯油、軽油、重油、オイル 使用可能粘度(cP)500 駆動方式手動式
1個
48,980 税込53,878
当日出荷

溶剤・薬品用手回し式ドラムポンプです。低粘度で比重が高い溶剤や薬品を吸い上げるのに適しています。密閉アダプター・バルブ・アース線が付いているので、引火性の高い液体や気化しやすい液体、臭いの強い液体にも使用可能です。上・下位置でハンドルを止めることによりサイホンの機能が働き、水平にすると止まるので、連続圧送可能です。
用途溶剤・薬品用。溶剤・薬品などをドラム缶から小分けする際に。使用可能液体:塩化メチレン(メタクレン)・トリクレン・ジエチレングリコールなど。 付属品密閉式アダプタ、アース線、バルブ、ストレーナ(40メッシュ)、SUS304(Φ19×1.2m) トラスコ品番382-4063 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:SCS13(SUS304相当)、PTFE パッキン:PTFE、FFKM 型式手回し式 200Lクローズドラム缶用 タイプ低粘度溶剤用(比重1.5以下) 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(押上) ホース内径(Φmm)19 ホース長さ(m)1.2 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)500 駆動方式手動式 アズワン品番1-3323-03
1台
239,800 税込263,780
当日出荷

エア式ドラムポンプ 吸入・吐出兼用 APDX1シリーズ アクアシステム 動画あり
ドラム缶からの液体の移し替えに最適 吐出・吸入はワンタッチ操作で簡単切替可能。 これ1台で、ドラム缶から液体を出し入れできて便利! エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心! 低粘度から高粘度(3,000cP)の液体を効率よく回収します。 モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。 圧着エアで内圧や負圧を利用し移送するポンプ。
用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収 揚程(m)2(吸込) ホース長さ(m)2 適合機種200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃)0~60 空気消費量(L/min)167 対応防爆対応型 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 コンプレッサー3馬力
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

APD-20GN エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ アクアシステム 動画あり
缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式を採用しています。 電動やエアモーター式では困難な高粘度液体や防爆対策が必要な液体の吐出に最適です。 二重の安全弁機構です。
用途ガソリン・灯油・軽油・潤滑油・作動油 揚程(m)2(押上) ホース長さ(m)2 仕様吐出専用、ホース延長可能、マグネット付アース線付 付属品手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、アース線 トラスコ品番353-8796 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR・FKM 質量(kg)6.3 使用温度範囲(℃)0~60 最大吐出量(L/min)50 ホース内径(Φmm)19 対応防爆対応型 使用流体灯油、軽油、ガソリン エアー接続口Rc1/4(プラグ付) 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 コンプレッサー1馬力
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

APD-20ASN エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ アクアシステム 動画あり
クローズドラム缶用エア式ポンプです。 圧縮エアを使うため、防爆エリアでの使用が可能です。 アルミとステンレスを使用しています。 片手で操作可能なノズル付です。 吐出は缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式。吸入はエジェクタで缶内を負圧にし液体を吸引する方式です。 揮発性、引火性の高い危険な液体の移送に最適です。
用途溶剤や防爆対策が必要な液体用、溶剤・薬品・一般油 揚程(m)2(押上) ホース長さ(m)2 仕様吐出専用、マグネット付アース線付 付属品手動ガンノズル、SUS304(Φ19×2m)、アース線 トラスコ品番455-0285 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:PTFE、FKM、FFKM、EPDMパッキン付 質量(kg)6.2 使用温度範囲(℃)0~60 最大吐出量(L/min)30 ホース内径(Φmm)19 対応防爆対応型 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 アズワン品番1-3510-01 コンプレッサー1馬力
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

エア式ケミカルハンディポンプ アクアシステム 動画あり
連続運転が可能。定格負荷以内の運転を設定しており、発熱についても一定になる為、安定し連続運転が可能になります。過電流の際にはサーマル式ブレーカーが作動しモーターを停止するため、安全にご使用頂けます。 強力な吐出量・揚程 防水対策品 PSE(適合用品安全法)適合品の為、安心・安全。過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置付手動復帰できるサーキットブレーカ付。
ホース長さ(m)2 駆動方式エア式
1本
109,800 税込120,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電動式ケミカルハンディポンプ アクアシステム 動画あり
連続運転が可能。定格負荷以内の運転を設定しており、発熱についても一定になる為、安定し連続運転が可能になります。過電流の際にはサーマル式ブレーカーが作動しモーターを停止するため、安全にご使用頂けます。 強力な吐出量・揚程 防水対策品 PSE(適合用品安全法)適合品の為、安心・安全。過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置付手動復帰できるサーキットブレーカ付。 モーターヘッド部の交換が可能。ヘッド部(モータ部)の着脱が容易。電動タイプをエアモータータイプに交換できます。
1本
97,980 税込107,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

APPQO-OP エア式バキュームクリーナー用オープンペール缶 アクアシステム 動画あり
スチール製(内面金ニス加工)で、天板(フタ)が全部取り外し可能なタイプです。 灯油・軽油・オイルなどの保管、粉じん・切削粉・切りくず・ゴミなどの回収に使用できます。
質量(kg)2 付属品天板(フタ)外径300mmとバンド付 トラスコ品番474-7399 適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO 厚さ(mm)板厚0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×276×360
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

ハンディポンプと組み合わせることで耐油性のドラム缶セットになります。
トラスコ品番820-2480 質量(kg)5 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体オイル、軽油
1台
92,980 税込102,278
3日以内出荷

ドラム缶からの低粘度液体(5mPa・S以下)の移送に。
トラスコ品番820-2444 材質本体:AL パッキン:NBR、FKM 質量(kg)10.7 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)5(押上)2(吸込) 最大吐出量(L/min)50(1cP時) 空気消費量(L/min)508 ホース内径(Φmm)25(吸入)19(吐出) ホース長さ(m)吸入(2)吐出(2) 使用流体灯油、軽油 使用可能粘度(cP)5 駆動方式エア式 コンプレッサー5馬力
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

連続運転可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 溶剤移送用です。 最大揚程10mと高所までの移送が可能です。
用途ドラム缶からの中粘度溶剤の移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。薬品・溶剤の移送に 揚程(m)10(押上)5(吸込) トラスコ品番820-2454 材質本体:SUS パッキン:PTFE、FKM、FFKM 質量(kg)17.3 使用温度範囲(℃)0~60 最大吐出量(L/min)45(1cP時) 空気消費量(L/min)560 ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出) ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2) 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)1500 駆動方式エア式 コンプレッサー5馬力
1台
419,800 税込461,780
5日以内出荷

低粘度液体(5mpa・s以下)の移送に最適です。(50L/min)
トラスコ品番820-2445 材質本体:SUS パッキン:FKM、FFKM 質量(kg)14 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)5(押上)2(吸込) 最大吐出量(L/min)50(1cP時) 空気消費量(L/min)508 ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出) ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2) 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)5 駆動方式エア式 コンプレッサー5馬力
1台
339,800 税込373,780
3日以内出荷

ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。高粘度の液体を多く吐出できます。
適合機種200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(押上) 対応防爆対応型 使用可能粘度(cP)4000 駆動方式エア式 コンプレッサー1馬力
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドラム缶内に0.4~0.6Mpaに減圧したエアを挿入しエジェクターより排出することで、ドラム缶内が負圧になり外部より吸入するしくみのドラム缶吸入専用ポンプです。エア式のため防爆地域での使用も可能です。
適合機種200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(吸込) 空気消費量(L/min)310 対応防爆対応型 使用可能粘度(cP)4000 駆動方式エア式 コンプレッサー3馬力
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

溶剤・薬品用のピストン式ドラムポンプです。ハンドルを引き上げる時に吐出します。高粘度10000mPa・sまで使用可能です。ホースとバルブが付いて液漏れしません。サイホン機能が使えます。
用途溶剤・薬品。高粘度で比重の高い(1.0~1.5)溶剤・薬品をドラム缶から小分けする際に。 吐出量(mL/ストローク)600 質量(kg)3.3 付属品アダプタ、ストレーナ、SUS304(Φ15×1.0m) トラスコ品番410-0522 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:SUS304、SUS303(アダプタ) パッキン:PTFE 型式ピストン式 200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(押上) ホース内径(Φmm)15 ホース長さ(m)1 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)10000 駆動方式手動式 アズワン品番1-3310-01
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷

100cP以下の溶剤・薬品の移送や小分けに最適です。エアモーター式で連続運転が可能です。漏電の心配がありません。
用途溶剤・薬品の移送に。酸・アルカリの移送に。 材質本体:ステンレス、ホース:ステンレス(SUS304)、パッキン:PTFE・FFKM 全長(mm)1235 揚程(m)3.5 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 ホース長さ(m)2 吐出量(L/min)30 使用可能液体溶剤 粘度(mm2/s)(使用可能)100
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100cP以下の溶剤・薬品の移送や小分けに最適です。エアモーター式で連続運転が可能です。
用途溶剤・薬品の移送に。酸・アルカリの移送に。 仕様●エア接続口:1/4(20PM)●使用空気圧力(MPa)統合:0.4~0.6 トラスコ品番269-8867 材質本体:ステンレス、ホース:ステンレス(SUS304)、パッキン:PTFE・FFKM 全長(mm)1235 揚程(m)4 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 ホース長さ(m)2 吐出量(L/min)22 使用可能液体溶剤 粘度(mm2/s)(使用可能)100
1台
239,800 税込263,780
10日以内出荷

ドラム缶からの低粘度液体(5mPa・S以下)の移送に。連続運転可能
トラスコ品番820-2443 材質本体:SUS パッキン:FKM 質量(kg)6.4 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)5(押上)2(吸込) 最大吐出量(L/min)50(1cP時) 空気消費量(L/min)508 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)5 駆動方式エア式 コンプレッサー5馬力
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

連続運転可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 灯油・軽油・オイル移送用です。 最大揚程10mと高所までの移送が可能です。
用途ドラム缶からの中粘度オイルの移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。灯油・軽油・オイルの移送に 揚程(m)10(押上)5(吸込) トラスコ品番820-2453 材質本体:FC、AL、SUS パッキン:PTFE、FKM 質量(kg)14 使用温度範囲(℃)0~60 最大吐出量(L/min)45(1cP時) 空気消費量(L/min)560 ホース内径(Φmm)19(吸入)25(吐出) ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2) 使用流体灯油、軽油、オイル 使用可能粘度(cP)1500 駆動方式エア式 コンプレッサー5馬力
1台
309,800 税込340,780
5日以内出荷

アクアシステムエアモータータイプ
低粘度液体を素早く移送。引火性の高い液体も安全に移送。20Lのペール缶なら、およそ1分で移送
使用温度範囲(℃)0~60 空気消費量(L/min)540 ホース長さ(m)1 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)100 駆動方式エア式 コンプレッサー3馬力
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高粘度溶剤用エアピストン式のドラムポンプです。高所・遠距離に対応可能です。動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。ドラム缶を密閉しなくても使用できます。
用途高粘度の溶剤。(20000mPa・S以下)高粘度の溶剤などを、ドラム缶から高所・遠距離に小分けしたいとき。 揚程(m)50(押上)2(吸込) 付属品ボールバルブノズル、SUS304(Φ19×2m)、ドラム缶用吸入パイプ、アース線 トラスコ品番405-0967 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:SUS パッキン:FKM、PTFE、PE 質量(kg)9.8 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.3~1.2 最大吐出量(L/min)15(1cP時) 空気消費量(L/min)250 ホース内径(Φmm)19 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用流体溶剤 エアー接続口R1/4(プラグ付) 使用可能粘度(cP)20000 駆動方式手動式 コンプレッサー3馬力
1台
479,800 税込527,780
翌々日出荷

ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出す仕組みのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。ドラム缶の大口G2に吐出部(ホースが付いている側)、小口G3/4に加圧部(レギュレーターが付いている側)を取り付けます。高粘度の液体を多く吐出できます。エア式のため防爆地域での使用も可能です。
用途一般溶剤。ドラム缶からの溶剤の小分けに。使用可能液体:一般溶剤 揚程(m)2(押上) 付属品ボールバルブノズル、SUS304(Φ25×2m)、アース線 トラスコ品番410-0361 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体・ノズル:SUS304 パッキン:PTFE、FFKM 質量(kg)9.4 使用温度範囲(℃)0~60 最大吐出量(L/min)70(1cP時) ホース内径(Φmm)25 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)4000 駆動方式エア式 コンプレッサー1馬力
1台
259,800 税込285,780
当日出荷

高粘度オイル用エアピストン式のドラムポンプです。高所・遠距離に対応可能です。動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。ドラム缶を密閉しなくても使用できます。
用途高粘度のオイル。(20000mPa・S以下)高粘度のオイルを、ドラム缶から高所・遠距離に小分けしたいとき。 揚程(m)50(押上)2(吸込) 付属品ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、ドラム缶用吸入パイプ、アース線 トラスコ品番405-0959 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:AL、鉄、Bs、SUS パッキン:FKM、PTFE、皮 質量(kg)9.4 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.3~1.2 最大吐出量(L/min)15(1cP時) 空気消費量(L/min)250 ホース内径(Φmm)19 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用流体オイル エアー接続口R1/4(プラグ付) 使用可能粘度(cP)20000 駆動方式手動式 コンプレッサー3馬力
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

ドラム缶内に0.4~0.6Mpaに減圧したエアを挿入しエジェクターより排出することで、ドラム缶内が負圧になり外部より吸入するしくみのドラム缶吸入専用ポンプです。ドラム缶の大口G2に吐出部(ホースが付いている側)、小口G3/4に減圧部(レギュレーターが付いている側)を取り付けます。エア式のため防爆地域での使用も可能です。
用途一般溶剤。一般溶剤をドラム缶へ回収したい時に。 揚程(m)2(吸込) 付属品ボールバルブノズル、SUS304(Φ25×2m)、アース線 トラスコ品番410-0352 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM 質量(kg)6.3 使用温度範囲(℃)0~60 空気消費量(L/min)310 ホース内径(Φmm)25 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)4000 駆動方式エア式 吸入量(L/min)68(1cP時) コンプレッサー3馬力
1台
249,800 税込274,780
30日以内出荷

ドラム缶からの灯油・軽油の移送に。流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

連続運転可能です。 ハンディ式で持ち運びが容易、配管接続、ホース接続等現場に合わせた設置が可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 溶剤移送用です。
用途中粘度の溶剤移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。エア式なので電気を使用できない場所や防爆エリアでの使用が可能です。薬品・溶剤の移送に 揚程(m)10(押上)5(吸込) トラスコ品番820-2452 材質本体:SUS パッキン:PTFE、FKM 質量(kg)9.7 使用温度範囲(℃)0~60 最大吐出量(L/min)45(1cP時) 空気消費量(L/min)560 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)1500 駆動方式エア式 コンプレッサー5馬力
1台
229,800 税込252,780
5日以内出荷

連続運転可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 溶剤移送用です。 最大揚程15mと高所までの移送が可能です。
用途ドラム缶からの高粘度溶剤の移送に最適です(1000maps以下)、最大揚程10mです。溶剤・薬品の移送に 揚程(m)15(押上)5(吸込) トラスコ品番820-2450 材質本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM 質量(kg)18.6 使用温度範囲(℃)0~60 最大吐出量(L/min)25(1cP時) 空気消費量(L/min)415 ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出) ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2) 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)2000 駆動方式エア式 コンプレッサー3馬力
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷

揮発性、引火性の高い危険な液体の移送に最適です。
用途高粘度液体や防爆対策が必要な液体用。 揚程(m)2(押上) 付属品手動ガンノズル、SUS304(Φ19×2m)、アース線 トラスコ品番455-0293 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体・ノズル:SUS304 パッキン:PTFE、FFKM 質量(kg)7.6 使用温度範囲(℃)0~60 最大吐出量(L/min)35(1cP時) ホース内径(Φmm)19 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 アズワン品番1-3511-02 コンプレッサー1馬力
1個
289,800 税込318,780
翌々日出荷

吐出パイプが大口径になり、高粘度オイルに対応 缶の口径が異なるペール缶・一斗缶で共有可能 吸入パイプを二か所変更、クローズ缶などとの使い分け時に効率良く吐出 ちょう度#3までのグリスが吐出可能に
用途オイルの移送作業に、缶を丸ごと入れて加圧するポンプです。缶の口に左右されない構造の為、容器を選びません。 吐出量(L/min)190(1cP時) 使用可能粘度(cP)5000
1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる。
付属品吐出側【オートストップガンノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計 トラスコ品番509-5638 材質本体:FC パッキン:NBR、FKM 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)5.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)19 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1個
279,800 税込307,780
3日以内出荷