2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールステンレス製で様々な溶剤に対応します。
適合機種200Lクローズドラム缶用 型式手回し式 200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(押上) ホース長さ(m)1.2 使用可能粘度(cP)500 駆動方式手動式
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

灯油・軽油・ガソリン用の防爆型電動式のドラムポンプです。ホース先端に手動のガンノズルが付いているので、小分けをする際便利です。
用途灯油軽油・ガソリンなどのドラム缶からの小分けに。 トラスコ品番509-7355 材質本体:アルミ、パッキン:フッ素ゴム、ホース:耐油ゴム(2m・Φ20) 揚程(m)5/4(60HZ/50HZ) 粘度使用可能:80cP以下(低粘度液体用) 吐出量(mL/min)最大:56/40(1cp時)(50/60Hz)
1台
479,800 税込527,780
8日以内出荷