「ドラム缶 残 量 計」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ドラム缶の残液が一目で分かります。
面倒な取り付けが一切不要で、動力源も必要ありません。
フロート式です。
用途オイル・灯油・軽油。
材質PP、ABS、ケプラー糸
トラスコ品番410-0417
質量(kg)0.2
使用温度範囲(℃)0~60
目盛パーセント表示
使用流体灯油、軽油、オイル
使用可能粘度(cP)500
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
見えない缶内の液体管理に。静電容量方式。わずか1秒で液面感知
トラスコ品番509-7401
材質SUS304、PTFE
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体オイル
使用可能粘度(cP)500
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
容器内の液体を非接触で感知!液晶パネルに残量を表示する液面計。容器を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか空なのか確認できる。ドラム缶の場合は小栓に固定するだけで使用可能。非接触型の為、本体が液体などで汚れにくくなる。下部に内蔵したレーザーが非接触で液体を感知する
用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に
仕様計測位置:設定変更可能
接続口径G3/4
タイプ様式(表示可能内容):JIS規格200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ(タンク)(%・L・mm表示可能)/その他容器(%・mm表示可能/L表示不可)
測定方法非接触型レーザー式
寸法(Φ×mm)Φ106×91
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式乾電池単3形4本
使用可能液体オイル・灯油・軽油
液温(℃)0~40
関連資料(0.75MB)
無線無し
1個
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
容器内の液体を非接触で感知!液晶パネルに残量を表示する液面計。無線タイプと親機利用ならPC専用アプリでリアルタイムに残量を管理!。容器を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか空なのか確認できる。ドラム缶の場合は小栓に固定するだけで使用可能。非接触型の為、本体が液体などで汚れにくくなる。下部に内蔵したレーザーが非接触で液体を感知する。PC専用アプリ内で最大15台まで管理できる
用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に
仕様計測位置:設定変更可能
接続口径G3/4
タイプ様式(表示可能内容):JIS規格200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ(タンク)(%・L・mm表示可能)/その他容器(%・mm表示可能/L表示不可)
測定方法非接触型レーザー式
寸法(Φ×mm)Φ×106×203(アンテナ部分含む)
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式AC100V電源(推奨)/乾電池単3形4本※3
使用可能液体オイル・灯油・軽油
液温(℃)0~40
関連資料(0.75MB)
無線有り(子機)
1個
¥76,980
税込¥84,678
9日以内出荷
容器内の液体を非接触で感知!液晶パネルに残量を表示する液面計。無線タイプと親機利用ならPC専用アプリでリアルタイムに残量を管理!。容器を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか空なのか確認できる。ドラム缶の場合は小栓に固定するだけで使用可能。非接触型の為、本体が液体などで汚れにくくなる。下部に内蔵したレーザーが非接触で液体を感知する。PC専用アプリ内で最大15台まで管理できる
用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に
仕様●使用液体:オイル・灯油・軽油●様式(表示可能内容):JIS規格200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ(タンク)(%・L・mm表示可能)/その他容器(%・mm表示可能/L表示不可)●液体温度(℃):0~40●計測位置:設定変更可能●計算方法:非接触型レーザー式
接続口径G3/4
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式AC100V電源
関連資料(0.75MB)
無線有り(親機)
1個
¥84,980
税込¥93,478
9日以内出荷
関連キーワード