17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APPQO-OP エア式バキュームクリーナー用オープンペール缶 アクアシステム 動画あり
スチール製(内面金ニス加工)で、天板(フタ)が全部取り外し可能なタイプです。 灯油・軽油・オイルなどの保管、粉じん・切削粉・切りくず・ゴミなどの回収に使用できます。
質量(kg)2 付属品天板(フタ)外径300mmとバンド付 トラスコ品番474-7399 適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO 厚さ(mm)板厚0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×276×360
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

お手持ちの空きペール缶に使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動タイプより洗浄が容易。自動停止機能(標準装備)。少々の異物(約5mm)混入液体にも使用可能。小型コンプレッサー(1馬力)から使用可能・省エネタイプ。粘度は1000CpまでOK!
用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、廃水処理槽の廃液の回収、使用済み天ぷら油(60度以下)の回収 ホース長さ(m)2
1台
82,980 税込91,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) アクアシステム 動画あり
シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。大量の液体を吸わない場合にはストッパーは必要ありません。1mm以上の粒子であれば、フィルター不要です。
用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃 トラスコ品番776-0396 ホース内径(Φmm)32 対応防爆対応型 騒音値(dB)90 エアー接続口3/8(20PM・バルブ付) 最大風量(m3/min)2 使用可能粘度(cP)3000 吸入量(L/min)80
1台
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吐出口外径寸法がΦ41のペール缶を横向けに倒し、口金にはめ込んで液体を取り出すコックです エア抜きチューブ付きなので缶に空気穴を開ける必要がありません
用途ペール缶・一斗缶から液体を小分けする際に。 トラスコ品番137-2138 材質本体:PP、発泡樹脂、ポリウレタン パッキン:NBR 質量(kg)0.13 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体低、中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等 アズワン品番64-8633-94 危険物の類別非危険物
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

溶剤・薬品用のペール缶・一斗缶両用ポンプです。 ピストン式で、ハンドルを引き上げる時に吐出します。
用途溶剤・薬品用。 溶剤・薬品などをペール缶・一斗缶から小分けする際に。 付属品PTFE(Φ12×35cm) トラスコ品番327-7917 適合機種ペール缶(20L)、一斗缶(18L)用ポンプ 材質本体:SUS304 パッキン:PTFE 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(押上) 口金40mm用 最大吐出量(L/min)200cc/1ストローク ホース内径(Φmm)12 ホース長さ(m)0.35 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)10000 駆動方式手動式
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

APPQO400、550、600をペール缶と固定させて持ち運びするのに最適です。APPQO400(550、600)をペール缶と固定させて持ち運びするのに最適。
用途APPQO400(550、600)をペール缶との固定に トラスコ品番829-1118 適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600 材質ステンレス 寸法(mm)302×302×14 質量(kg)0.4 使用温度範囲(℃)0~60 2018年トラスコ掲載ページ9 0051
1台
6,098 税込6,708
当日出荷

ドラム缶に内圧をかけるタイプではないのでエアプレッシャーポンプのように缶を密閉しなくても使用できます。押上げ揚程が高い為、高所や遠距離への移送が可能
適合機種200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃)0~60 空気消費量(L/min)250 ホース内径(Φmm)15 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 駆動方式エア式 コンプレッサー3馬力
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペール缶や一斗缶からの液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
材質本体:SUS304 パッキン:PTFE、FKM(EPDM仕様も有) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体低粘度溶剤
1個
68,980 税込75,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶に穴を開けなくてよい。脈動せず、スムーズに吐出
用途一斗缶からの液体の小分けに。通常品(材質:FKM)が合わないアセトン・MEKなどの小分けに その他エア抜きパイプ/レバーロック機能/【使用液体】アセトン・MEK等FKM物質が合わない溶剤 径(Φmm)【流路径】9.2 口外径(Φmm)【取付缶】40.8 口径【バルブ】1/2
1個
77,980 税込85,778
当日出荷

ペール缶や一斗缶からの液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
材質本体:SUS304 パッキン:PTFE、FKM(EPDM仕様も有) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体低粘度溶剤
1個
68,980 税込75,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクアシステムペールコック
缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。駆動源がいらないので非常に使いやすいです。
用途一斗缶、ペール缶の小分け作業に。 使用温度範囲(℃)0~60 危険物の類別非危険物
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ストロークで適量を出せます。 取り付けはアダプターを缶の口にはめ込むだけです。 ピストンを上下するだけの簡単操作です。
用途溶剤・薬品など ホース長さ(m)0.35 仕様口金40mm用(50mmも有) 付属品PTFE(Φ12×35cm) トラスコ品番494-2205 材質本体・ノズル:SUS316 パッキン:PTFE 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(押上) 最大吐出量(L/min)200cc/1ストローク ホース内径(Φmm)12 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)10000 駆動方式手動式 アズワン品番1-3311-02
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

APPQO-OS クリーナー用オイルストッパー アクアシステム 動画あり
エア式バキュームクリーナー(APPQO400・APPQO550)用のストッパー交換用として使用できます。 APPQO550Sの後付として使用可能です。 ペール缶満タン時も溢れる心配がありません。
トラスコ品番787-8966 適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600 材質アルミ鋳物(フロートはPVC)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

アクアシステムペールコック
ペール缶や一斗缶からの液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
1個
66,980 税込73,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヒートジャケット アクアシステム 動画あり
アクアシステムヒートジャケット
強化布製のため、各種容器に対応できます。 折りたたみ可能のため、収納時のスペースをとりません。 低温により粘度が高くなり扱いにくくなるオイルを30~40℃に保つことで移送や小分けしやすくなります。
1個
149,800 税込164,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

液体移送時に缶内が満タンになったことを確認できる 位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能 始動から3分の時間内で確認作業ができる(3分後自動停止)
用途ライトで缶内を照らしたり、ドラム缶を叩いて液体が満タンになったか確認されている方へ ペール缶・一斗缶からドラム缶へ漏斗で移送されている方へ 液体が満タンになったか確認されたい方へ 仕様JIS規格200Lドラム缶用 接続口径G3/4 測定方法接触型センサー式 寸法(Φ×mm)97×265 使用時間約1年(1日3回使用した場合) 使用電池単3形 乾電池(4本使用) 使用可能粘度(cP)500 使用可能液体オイル・灯油・軽油・水・廃液・廃水 適合温度(℃)0~40 関連資料(0.13MB) (0.13MB) 取扱説明書(1.98MB)
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

J-FS 循環式ろ過クリーナー アクアシステム 動画あり
アクアシステム循環式ろ過クリーナー
エア駆動で安心・安全です。回収した切粉も簡単に廃棄できます。タンクの横に便利な小物入れを装備しています。タンクが透明になっているため、回収した切粉が確認できます。4つのキャスター付きにより移動が楽です。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に。 付属品フィルタ(SUS40メッシュ)、ストレートパイプ、吐出ホース(強化PVCΦ25×3m)、吸入ホース(PVCΦ32×1.5m) トラスコ品番102-6610 材質本体・ノズル:AL、アクリル パッキン:ABS樹脂、NBR 質量(kg)36.3 タイプ吐出・吸入兼用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)4(吸込) 最大吐出量(L/min)60(1cP時) 空気消費量(L/min)230 ホース内径(Φmm)32(吸入)25(吐出) 対応防爆対応型 ホース長さ(m)1.5(吸入)3(吐出) 使用流体水溶性切削液 使用可能粘度(cP)500 駆動方式エア式 吸入量(L/min)60 使用場所防爆地域、電源のない場所、工作機械のタンク清掃(切粉・スラッジの除去と切削液の再利用) コンプレッサー5馬力
1個
539,800 税込593,780
8日以内出荷