「ペール缶用じょうご」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液体移送時に缶内が満タンになったことを確認できる 位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能 始動から3分の時間内で確認作業ができる(3分後自動停止)
用途ライトで缶内を照らしたり、ドラム缶を叩いて液体が満タンになったか確認されている方へ ペール缶・一斗缶からドラム缶へ漏斗で移送されている方へ 液体が満タンになったか確認されたい方へ 仕様JIS規格200Lドラム缶用 接続口径G3/4 測定方法接触型センサー式 寸法(Φ×mm)97×265 使用時間約1年(1日3回使用した場合) 使用電池単3形 乾電池(4本使用) 使用可能粘度(cP)500 使用可能液体オイル・灯油・軽油・水・廃液・廃水 適合温度(℃)0~40 関連資料(0.13MB) (0.13MB) 取扱説明書(1.98MB)
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷