83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APD-20ASN エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ アクアシステム 動画あり
クローズドラム缶用エア式ポンプです。 圧縮エアを使うため、防爆エリアでの使用が可能です。 アルミとステンレスを使用しています。 片手で操作可能なノズル付です。 吐出は缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式。吸入はエジェクタで缶内を負圧にし液体を吸引する方式です。 揮発性、引火性の高い危険な液体の移送に最適です。
用途溶剤や防爆対策が必要な液体用、溶剤・薬品・一般油 揚程(m)2(押上) ホース長さ(m)2 仕様吐出専用、マグネット付アース線付 付属品手動ガンノズル、SUS304(Φ19×2m)、アース線 トラスコ品番455-0285 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:PTFE、FKM、FFKM、EPDMパッキン付 質量(kg)6.2 使用温度範囲(℃)0~60 最大吐出量(L/min)30 ホース内径(Φmm)19 対応防爆対応型 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 アズワン品番1-3510-01 コンプレッサー1馬力
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

オールステンレス製で様々な溶剤に対応します。
適合機種200Lクローズドラム缶用 型式手回し式 200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(押上) ホース長さ(m)1.2 使用可能粘度(cP)500 駆動方式手動式
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

APD-20GN エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ アクアシステム 動画あり
缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式を採用しています。 電動やエアモーター式では困難な高粘度液体や防爆対策が必要な液体の吐出に最適です。 二重の安全弁機構です。
用途ガソリン・灯油・軽油・潤滑油・作動油 揚程(m)2(押上) ホース長さ(m)2 仕様吐出専用、ホース延長可能、マグネット付アース線付 付属品手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、アース線 トラスコ品番353-8796 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR・FKM 質量(kg)6.3 使用温度範囲(℃)0~60 最大吐出量(L/min)50 ホース内径(Φmm)19 対応防爆対応型 使用流体灯油、軽油、ガソリン エアー接続口Rc1/4(プラグ付) 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 コンプレッサー1馬力
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

エアプレッシャーポンプ(ドラム缶吐出専用) アクアシステム 動画あり
ドラム缶内に0.025Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。 ドラム缶口G2(50A)に取り付けて使用します。 エア式のため防爆地域での使用も可能です。
用途ドラム缶からの油の小分けに
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

EVD-100 ドラム缶用電動オイルポンプ アクアシステム 動画あり
今まで難しかった高粘度オイル(2500cP以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。
用途高粘度オイル。(2500cP以下)ドラム缶からのオイルの移送に。 付属品吐出側【ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】 トラスコ品番410-0425 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR 型式200Lクローズドラム用 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)10.5 電力(W)1050 使用圧力(MPa)0.45 ホース内径(Φmm)19 電源コード(m)0.5 使用流体オイル 使用可能粘度(cP)2500 駆動方式電動式
1台
399,800 税込439,780
翌日出荷

揮発性液体用密用タイプもあります(引火・臭いの防止)。不使用時にバルブで密閉し、揮発を防止します。
用途薬剤・溶剤用。 付属品アダプタ、ストレーナ(40メッシュ) トラスコ品番169-1198 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:SCS13(SUS304相当)、PTFE パッキン:PTFE、FFKM 型式手回し式 200Lクローズドラム缶用 タイプ低粘度溶剤用(比重1.5以下) 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(押上) 先端径(吐出パイプ)R3/4 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)500 駆動方式手動式 アズワン品番1-3323-01
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

EVD-100H ドラム缶用電動オイルポンプ アクアシステム 動画あり
電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
トラスコ品番509-5778 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR 型式200Lクローズドラム用 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)10.5 電力(W)1050 使用圧力(MPa)0.21 ホース内径(Φmm)19 電源コード(m)0.5 使用流体オイル 使用可能粘度(cP)1000 駆動方式電動式
1個
379,800 税込417,780
3日以内出荷

揮発性液体用密用タイプもあります(引火・臭いの防止)。不使用時にバルブで密閉し、揮発を防止します。
用途薬剤・溶剤用。 トラスコ品番169-1180 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:SUS、PTFE、PPS パッキン:PTFE、FFKM 型式手回し式 200Lクローズドラム缶用 タイプ低粘度溶剤用(比重1.1以下) 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(押上) 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)500 駆動方式手動式
1台
91,980 税込101,178
当日出荷

APD-20N エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ アクアシステム 動画あり
エアー圧を0.025Mpaに減圧して、密閉されたドラム缶の中に入れることにより液面を圧縮しドラム缶内部の液体を押し出します。流路には障害物がないため粘度の高い液体や異物が混入している液体でも大丈夫、しかもドラム缶1本の水を2~3分で吐出できます
用途一般油 最大吐出量(L/min)55 ホース長さ(m)2 付属品手動ガンノズル、PVC(Φ25×2m) 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR・FKM 質量(kg)4.3 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(押上) ホース内径(Φmm)25 対応防爆対応型 使用流体オイル 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 コンプレッサー1馬力
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

200Lドラム缶1本を約5分で吐出。ドラム缶用としては最も手軽で、低粘度の液体に対応します。
付属品ストレーナ(60メッシュ)、PE(Φ32×1.2m) トラスコ品番828-2696 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:AL・亜鉛、パッキン:NBR 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(押上) ホース内径(Φmm)32 ホース長さ(m)1.2 使用流体灯油、軽油、重油、オイル 使用可能粘度(cP)500 駆動方式手動式
1個
48,980 税込53,878
当日出荷

溶剤・薬品用手回し式ドラムポンプです。低粘度で比重が高い溶剤や薬品を吸い上げるのに適しています。密閉アダプター・バルブ・アース線が付いているので、引火性の高い液体や気化しやすい液体、臭いの強い液体にも使用可能です。上・下位置でハンドルを止めることによりサイホンの機能が働き、水平にすると止まるので、連続圧送可能です。
用途溶剤・薬品用。溶剤・薬品などをドラム缶から小分けする際に。使用可能液体:塩化メチレン(メタクレン)・トリクレン・ジエチレングリコールなど。 付属品密閉式アダプタ、アース線、バルブ、ストレーナ(40メッシュ)、SUS304(Φ19×1.2m) トラスコ品番382-4063 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:SCS13(SUS304相当)、PTFE パッキン:PTFE、FFKM 型式手回し式 200Lクローズドラム缶用 タイプ低粘度溶剤用(比重1.5以下) 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(押上) ホース内径(Φmm)19 ホース長さ(m)1.2 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)500 駆動方式手動式 アズワン品番1-3323-03
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷

灯油・軽油を高速移送。連続運転可能。流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
適合機種200Lクローズドラム缶用 型式200Lクローズドラム用 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)5.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)25 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1個
289,800 税込318,780
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

灯油・軽油を高速移送。連続運転可能
付属品吐出側【計量手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ付】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】 トラスコ品番509-5832 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:FC、Bs パッキン:NBR、FKM 型式200Lクローズドラム用 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)5.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)25 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1個
269,800 税込296,780
欠品中

EVD-100HK600A ハンディ電動オイルポンプ流量計付 ドラム缶用 アクアシステム 動画あり
電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
トラスコ品番509-5786 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR 型式200Lクローズドラム用 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.45 最大吐出量(L/min)30 ホース内径(Φmm)19 電源コード(m)0.5 使用流体オイル 使用可能粘度(cP)1000 駆動方式電動式
1個
589,800 税込648,780
3日以内出荷

K33EVD-100 ハンディ電動オイルポンプ 流量計付 ドラム缶用 アクアシステム 動画あり
電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
付属品吐出側【耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付、ボールバルブノズル】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】流量計 トラスコ品番509-6804 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR 型式200Lクローズドラム用 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)10.5 電力(W)1050 使用圧力(MPa)0.45 ホース内径(Φmm)19 電源コード(m)0.5 使用流体オイル 使用可能粘度(cP)2500 駆動方式電動式
1個
379,800 税込417,780
3日以内出荷

200Lドラム缶用キャリーです。 転倒防止全周ガイド付です。 最大荷重250kgです。 ドラム缶用キャリーです。 ドラム缶ポンプと組み合わせて使用すれば移動がラクです。
用途ドラム缶の移動に、ドラムポンプと組み合わせて効率アップ トラスコ品番474-7437 適合機種200Lドラム缶用 材質本体:鉄、タイヤ:ゴム
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

50Lドラム缶用キャリー。転倒防止全周ガイド付。耐荷重110Kg。キャスターが付属しており、ドラム缶の移動が楽になります。
用途ドラム缶の移動に。ドラムポンプと組み合わせて効率アップ 適合機種DRUM-OP50 材質SPCC/合成ゴム/SUS 全幅(mm)535(キャスター含む最大値597) 積載荷重(kg)110 関連資料(0.25MB)
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

100Lドラム缶用キャリー。転倒防止全周ガイド付。耐荷重110Kg。キャスターが付属しており、ドラム缶の移動が楽になります。
用途ドラム缶の移動に。ドラムポンプと組み合わせて効率アップ 適合機種100Lドラム缶 材質SPCC/合成ゴム/CRゴム 全幅(mm)538(キャスター含む最大値598) 積載荷重(kg)110 関連資料(0.46MB)
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

一般油用のピストン式ドラムポンプです。ハンドルを引き上げる時に吐出します。高粘度10000mPa・sまで使用可能です。ホースとバルブが付いて液漏れしません。サイホン機能が使えます。
用途一般油用。高粘度のオイルをドラム缶から小分けする際に。 付属品アダプタ、ストレーナ、耐油PVC(Φ19×1.0m) トラスコ品番410-0514 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:スチール、UPE樹脂(アダプタ) パッキン:PA 型式ピストン式 200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(押上) ホース内径(Φmm)19 ホース長さ(m)1 使用流体灯油、軽油、重油、オイル 使用可能粘度(cP)10000 駆動方式手動式
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

揮発性、引火性の高い危険な液体の移送に最適です。
用途高粘度液体や防爆対策が必要な液体用。 揚程(m)2(押上) 付属品手動ガンノズル、SUS304(Φ19×2m)、アース線 トラスコ品番455-0293 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体・ノズル:SUS304 パッキン:PTFE、FFKM 質量(kg)7.6 使用温度範囲(℃)0~60 最大吐出量(L/min)35(1cP時) ホース内径(Φmm)19 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 アズワン品番1-3511-02 コンプレッサー1馬力
1個
289,800 税込318,780
翌々日出荷

灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。壁掛式(金属金具付)です。満タンになれば自動でストップし、ガンノズルを所定の位置に戻すことで電源が切れる安心設計。今まで置き場に困っていたガンノズルもコンパクトに収納できます。
用途灯油・軽油。 付属品吐出側【オートストップガンノズルノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計 トラスコ品番410-0409 材質本体:FC パッキン:NBR、FKM 型式壁掛式 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)5.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)19 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1台
279,800 税込307,780
9日以内出荷

本体が樹脂製のため、軽量で取り扱いやすいです。
付属品アダプタ、ストレーナ(40メッシュ)、PP(Φ25×1.2m) トラスコ品番509-6677 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:PPS・PP・PTFE、パッキン:PTFE・FFKM 型式手回し式 200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(押上) ホース内径(Φmm)25 ホース長さ(m)1.2 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)500 駆動方式手動式
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

密閉アダプター・バルブが付いているので、引火性の高い液体や気化しやすい液体、臭いの強い液体にも使用可能です。
付属品アダプタ、ストレーナ(40メッシュ)、PP(Φ25×1.2m) トラスコ品番509-6685 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:PPS、PP、PTFE パッキン:PTFE、FFKM 型式手回し式 200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(押上) ホース内径(Φmm)25 ホース長さ(m)1.2 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)500 駆動方式手動式
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

溶剤・薬品用のピストン式ドラムポンプです。ハンドルを引き上げる時に吐出します。高粘度10000mPa・sまで使用可能です。ホースとバルブが付いて液漏れしません。サイホン機能が使えます。
用途溶剤・薬品。高粘度で比重の高い(1.0~1.5)溶剤・薬品をドラム缶から小分けする際に。 吐出量(mL/ストローク)600 質量(kg)3.3 付属品アダプタ、ストレーナ、SUS304(Φ15×1.0m) トラスコ品番410-0522 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:SUS304、SUS303(アダプタ) パッキン:PTFE 型式ピストン式 200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(押上) ホース内径(Φmm)15 ホース長さ(m)1 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)10000 駆動方式手動式 アズワン品番1-3310-01
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷

アクアシステム電動式ハンディポンプ
灯油・軽油用の電動100Vのホース接続タイプのポンプです。リリーフ弁内蔵で安心、連続運転も可能です。
用途灯油・軽油。 付属品吐出側【手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ付】吸入側【耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ、ストレーナ付】 トラスコ品番410-0450 材質本体:FC、Bs パッキン:NBR、FKM 型式両端ホース付 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)10.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)25 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1台
249,800 税込274,780
欠品中

電動式ケミカルハンディポンプ アクアシステム 動画あり
連続運転が可能。定格負荷以内の運転を設定しており、発熱についても一定になる為、安定し連続運転が可能になります。過電流の際にはサーマル式ブレーカーが作動しモーターを停止するため、安全にご使用頂けます。 強力な吐出量・揚程 防水対策品 PSE(適合用品安全法)適合品の為、安心・安全。過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置付手動復帰できるサーキットブレーカ付。 モーターヘッド部の交換が可能。ヘッド部(モータ部)の着脱が容易。電動タイプをエアモータータイプに交換できます。
1本
97,980 税込107,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般油用のピストン式ドラムポンプです。 ハンドルを引き上げる時に吐出します。 高粘度10000cpまで使用可能です。
用途高粘度のオイルをドラム缶から小分けする際に 仕様アクアシステム高粘度オイル用ハンドピストンストレートポンプ油 材質本体:スチール、パッキン:ナイロン 質量(kg)1.8 使用可能粘度(cP)10000以下(高粘度オイルに最適)
1台ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EVH-100H ハンディ電動オイルポンプ アクアシステム 動画あり
電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
付属品吐出側【手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付】吸入側【耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ、ストレーナ付】 トラスコ品番509-5794 材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR 型式両端ホース付 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)10.5 電力(W)1050 使用圧力(MPa)0.21 ホース内径(Φmm)25 電源コード(m)0.5 使用流体オイル 使用可能粘度(cP)1000 駆動方式電動式
1個
369,800 税込406,780
3日以内出荷

アクアシステム電動式ドラムポンプ
灯油・軽油用の電動100Vドラム缶用ポンプです。リリーフ弁内蔵で安心、連続運転も可能です。
1個
259,800 税込285,780
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

EVH-100 ハンディ電動オイルポンプ アクアシステム 動画あり
今まで難しかった高粘度オイル(2500mPa・S以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。
用途高粘度オイル。(2500mPa・S以下)タンクから他の容器にオイルを移すときに。 付属品吐出側【ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付】吸入側【耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ、ストレーナ付】 トラスコ品番410-0433 材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR 型式両端ホース付 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)10.5 電力(W)1050 使用圧力(MPa)0.45 ホース内径(Φmm)19 電源コード(m)0.5 使用流体オイル 使用可能粘度(cP)2500 駆動方式電動式
1台
349,800 税込384,780
当日出荷

エア式ケミカルハンディポンプ アクアシステム 動画あり
連続運転が可能。定格負荷以内の運転を設定しており、発熱についても一定になる為、安定し連続運転が可能になります。過電流の際にはサーマル式ブレーカーが作動しモーターを停止するため、安全にご使用頂けます。 強力な吐出量・揚程 防水対策品 PSE(適合用品安全法)適合品の為、安心・安全。過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置付手動復帰できるサーキットブレーカ付。
ホース長さ(m)2 駆動方式エア式
1本
109,800 税込120,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

100cP以下の溶剤・薬品の移送や小分けに最適です。エアモーター式で連続運転が可能です。漏電の心配がありません。
用途溶剤・薬品の移送に。酸・アルカリの移送に。 材質本体:ステンレス、ホース:ステンレス(SUS304)、パッキン:PTFE・FFKM 全長(mm)1235 揚程(m)3.5 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 ホース長さ(m)2 吐出量(L/min)30 使用可能液体溶剤 粘度(mm2/s)(使用可能)100
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高粘度溶剤用エアピストン式のドラムポンプです。高所・遠距離に対応可能です。動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。ドラム缶を密閉しなくても使用できます。
用途高粘度の溶剤。(20000mPa・S以下)高粘度の溶剤などを、ドラム缶から高所・遠距離に小分けしたいとき。 揚程(m)50(押上)2(吸込) 付属品ボールバルブノズル、SUS304(Φ19×2m)、ドラム缶用吸入パイプ、アース線 トラスコ品番405-0967 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:SUS パッキン:FKM、PTFE、PE 質量(kg)9.8 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.3~1.2 最大吐出量(L/min)15(1cP時) 空気消費量(L/min)250 ホース内径(Φmm)19 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用流体溶剤 エアー接続口R1/4(プラグ付) 使用可能粘度(cP)20000 駆動方式手動式 コンプレッサー3馬力
1台
479,800 税込527,780
翌々日出荷

ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出す仕組みのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。ドラム缶の大口G2に吐出部(ホースが付いている側)、小口G3/4に加圧部(レギュレーターが付いている側)を取り付けます。高粘度の液体を多く吐出できます。エア式のため防爆地域での使用も可能です。
用途一般溶剤。ドラム缶からの溶剤の小分けに。使用可能液体:一般溶剤 揚程(m)2(押上) 付属品ボールバルブノズル、SUS304(Φ25×2m)、アース線 トラスコ品番410-0361 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体・ノズル:SUS304 パッキン:PTFE、FFKM 質量(kg)9.4 使用温度範囲(℃)0~60 最大吐出量(L/min)70(1cP時) ホース内径(Φmm)25 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)4000 駆動方式エア式 コンプレッサー1馬力
1台
259,800 税込285,780
当日出荷

高粘度オイル用エアピストン式のドラムポンプです。高所・遠距離に対応可能です。動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。ドラム缶を密閉しなくても使用できます。
用途高粘度のオイル。(20000mPa・S以下)高粘度のオイルを、ドラム缶から高所・遠距離に小分けしたいとき。 揚程(m)50(押上)2(吸込) 付属品ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、ドラム缶用吸入パイプ、アース線 トラスコ品番405-0959 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:AL、鉄、Bs、SUS パッキン:FKM、PTFE、皮 質量(kg)9.4 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.3~1.2 最大吐出量(L/min)15(1cP時) 空気消費量(L/min)250 ホース内径(Φmm)19 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用流体オイル エアー接続口R1/4(プラグ付) 使用可能粘度(cP)20000 駆動方式手動式 コンプレッサー3馬力
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

ドラム缶内に0.4~0.6Mpaに減圧したエアを挿入しエジェクターより排出することで、ドラム缶内が負圧になり外部より吸入するしくみのドラム缶吸入専用ポンプです。ドラム缶の大口G2に吐出部(ホースが付いている側)、小口G3/4に減圧部(レギュレーターが付いている側)を取り付けます。エア式のため防爆地域での使用も可能です。
用途一般溶剤。一般溶剤をドラム缶へ回収したい時に。 揚程(m)2(吸込) 付属品ボールバルブノズル、SUS304(Φ25×2m)、アース線 トラスコ品番410-0352 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM 質量(kg)6.3 使用温度範囲(℃)0~60 空気消費量(L/min)310 ホース内径(Φmm)25 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)4000 駆動方式エア式 吸入量(L/min)68(1cP時) コンプレッサー3馬力
1台
249,800 税込274,780
30日以内出荷

ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。高粘度の液体を多く吐出できます。
適合機種200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(押上) 対応防爆対応型 使用可能粘度(cP)4000 駆動方式エア式 コンプレッサー1馬力
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドラム缶内に0.4~0.6Mpaに減圧したエアを挿入しエジェクターより排出することで、ドラム缶内が負圧になり外部より吸入するしくみのドラム缶吸入専用ポンプです。エア式のため防爆地域での使用も可能です。
適合機種200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(吸込) 空気消費量(L/min)310 対応防爆対応型 使用可能粘度(cP)4000 駆動方式エア式 コンプレッサー3馬力
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドラム缶からの灯油・軽油の移送に。流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)