「ヤマダ dr-50a3」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ドラム缶内に0.025Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。
ドラム缶口G2(50A)に取り付けて使用します。
エア式のため防爆地域での使用も可能です。
用途ドラム缶からの油の小分けに
エアー圧を0.025Mpaに減圧して、密閉されたドラム缶の中に入れることにより液面を圧縮しドラム缶内部の液体を押し出します。流路には障害物がないため粘度の高い液体や異物が混入している液体でも大丈夫、しかもドラム缶1本の水を2~3分で吐出できます
用途一般油
最大吐出量(L/min)55
ホース長さ(m)2
付属品手動ガンノズル、PVC(Φ25×2m)
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR・FKM
質量(kg)4.3
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(押上)
ホース内径(Φmm)25
対応防爆対応型
使用流体オイル
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
コンプレッサー1馬力
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
灯油・軽油から異物混入切削液までドラム缶に回収可能
エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心!
低粘度から高粘度(3000cP)の液体を効率よく回収します。
モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。
用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収
揚程(m)2(吸込)
ホース長さ(m)2
適合機種200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)0~60
空気消費量(L/min)167
対応防爆対応型
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
コンプレッサー3馬力