一般油用のピストン式ドラムポンプです。ハンドルを引き上げる時に吐出します。高粘度10000mPa・sまで使用可能です。ホースとバルブが付いて液漏れしません。サイホン機能が使えます。
用途一般油用。高粘度のオイルをドラム缶から小分けする際に。
付属品アダプタ、ストレーナ、耐油PVC(Φ19×1.0m)
トラスコ品番410-0514
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:スチール、UPE樹脂(アダプタ) パッキン:PA
型式ピストン式 200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(押上)
ホース内径(Φmm)19
ホース長さ(m)1
使用流体灯油、軽油、重油、オイル
使用可能粘度(cP)10000
駆動方式手動式
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
関連キーワード