カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
絞り込み
ブランド
  • アクアシステム
  • モノタロウ(1)
  • TSオリジナル(高翔産業)(34)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(32)
  • スリーボンド(24)
  • HEIDON(新東科学)(20)
  • セメダイン(15)
  • エスコ(13)
  • 佐竹化学機械工業(12)
  • 信越化学工業(11)
  • 日本ワグナー(9)
  • アズワン(8)
  • アルテコ(ALTECO)(8)
  • 精和産業(8)
  • コニシ(7)
  • サンプラテック(7)
  • IKA(6)
  • 名東化工機(6)
  • MTCW(6)
  • 呉竹(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「中粘度」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペール缶・一斗缶用コック(空気穴開け不要タイプ) アクアシステムペール缶・一斗缶用コック(空気穴開け不要タイプ)アクアシステム
5,998税込6,598
1個
当日出荷
吐出口外径寸法がΦ41のペール缶を横向けに倒し、口金にはめ込んで液体を取り出すコックです エア抜きチューブ付きなので缶に空気穴を開ける必要がありません
用途ペール缶・一斗缶から液体を小分けする際に。トラスコ品番137-2138材質本体:PP、発泡樹脂、ポリウレタン パッキン:NBR質量(kg)0.13使用温度範囲(℃)0~60使用流体低、中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等アズワン品番64-8633-94危険物の類別非危険物
エア式SUS製ベーンポンプ(20A) アクアシステムエア式SUS製ベーンポンプ(20A)アクアシステム
229,800税込252,780
1台
5日以内出荷
連続運転可能です。 ハンディ式で持ち運びが容易、配管接続、ホース接続等現場に合わせた設置が可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 溶剤移送用です。
用途中粘度の溶剤移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。エア式なので電気を使用できない場所や防爆エリアでの使用が可能です。薬品・溶剤の移送に揚程(m)10(押上)5(吸込)トラスコ品番820-2452材質本体:SUS パッキン:PTFE、FKM質量(kg)9.7使用温度範囲(℃)0~60最大吐出量(L/min)45(1cP時)空気消費量(L/min)560使用流体溶剤使用可能粘度(cP)1500駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
エア式SUSドラムポンプ(押上10m・20A) アクアシステムエア式SUSドラムポンプ(押上10m・20A)アクアシステム
419,800税込461,780
1台
5日以内出荷
連続運転可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 溶剤移送用です。 最大揚程10mと高所までの移送が可能です。
用途ドラム缶からの中粘度溶剤の移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。薬品・溶剤の移送に揚程(m)10(押上)5(吸込)トラスコ品番820-2454材質本体:SUS パッキン:PTFE、FKM、FFKM質量(kg)17.3使用温度範囲(℃)0~60最大吐出量(L/min)45(1cP時)空気消費量(L/min)560ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)使用流体溶剤使用可能粘度(cP)1500駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
エア式FC製ベーンポンプ(20A) アクアシステムエア式FC製ベーンポンプ(20A)アクアシステム
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
連続運転可能です。 ハンディ式で持ち運びが容易、配管接続、ホース接続等現場に合わせた設置が可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 灯油・軽油・オイル移送用です。
用途中粘度のオイル移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。エア式なので電気を使用できない場所や防爆エリアでの使用が可能です。灯油・軽油・オイルの移送にトラスコ品番820-2451材質本体:FC、AL、SUS パッキン:PTFE、FKM質量(kg)7.8使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)10(押上)5(吸込)最大吐出量(L/min)45(1cP時)空気消費量(L/min)560使用流体灯油、軽油、オイル使用可能粘度(cP)1500駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
エア式FC製ベーンドラムポンプ(20A) アクアシステムエア式FC製ベーンドラムポンプ(20A)アクアシステム
309,800税込340,780
1台
5日以内出荷
連続運転可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 灯油・軽油・オイル移送用です。 最大揚程10mと高所までの移送が可能です。
用途ドラム缶からの中粘度オイルの移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。灯油・軽油・オイルの移送に揚程(m)10(押上)5(吸込)トラスコ品番820-2453材質本体:FC、AL、SUS パッキン:PTFE、FKM質量(kg)14使用温度範囲(℃)0~60最大吐出量(L/min)45(1cP時)空気消費量(L/min)560ホース内径(Φmm)19(吸入)25(吐出)ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)使用流体灯油、軽油、オイル使用可能粘度(cP)1500駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
ペールコック アクアシステムペールコックアクアシステム
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
ペール缶や一斗缶からの液体の小分けにサーバーのように取り出せる便利な蛇口缶を横置きにし、自重で液を小分け
ドラムコック アクアシステムドラムコックアクアシステム
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
ドラム缶から液体の小分けにサーバーのように取り出せる便利な蛇口缶を横置きにし、自重で液を小分け
接続口径G2使用温度範囲(℃)0~60
ペールコック アクアシステムペールコックアクアシステム
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。駆動源がいらないので非常に使いやすいです。
用途一斗缶、ペール缶の小分け作業に。使用温度範囲(℃)0~60危険物の類別非危険物
エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ アクアシステムエアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプアクアシステム(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1個
当日出荷
エアー圧を0.025Mpaに減圧して、密閉されたドラム缶の中に入れることにより液面を圧縮しドラム缶内部の液体を押し出します。流路には障害物がないため粘度の高い液体や異物が混入している液体でも大丈夫、しかもドラム缶1本の水を2~3分で吐出できます
用途一般油最大吐出量(L/min)55ホース長さ(m)2付属品手動ガンノズル、PVC(Φ25×2m)適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR・FKM質量(kg)4.3使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型使用流体オイル使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式コンプレッサー1馬力
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら