カテゴリ

  • 清掃用品(24)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
  • アクアシステム
  • モノタロウ(9)
  • エーゼット(6)
  • BOLL(4)
  • R-GOT(2)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(47)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(13)
  • ホーザン(1)
  • コスモ石油(16)
  • TRUSCO(38)
  • 日東工器(13)
  • GA(グリーンエース)(3)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(117)
  • CKD(94)
  • シュナイダーエレクトリック(65)
  • 日本メカケミカル(44)
  • ヒルトライン(39)
  • 扶桑精機(29)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(24)
  • タイムケミカル(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「切削油」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エア駆動 循環式タンク清掃クリーナー アクアシステムエア駆動 循環式タンク清掃クリーナーアクアシステム
499,800税込549,780
1台
8日以内出荷
重労働の軽減、清掃時間の短縮、加工精度の維持に最適です。切粉、スラッジ混ざりのクーラントタンク清掃に最適です。工作機械を止めずに水溶性切削液の循環ろ過が可能です。脱水されるため、ろ過後の処理が容易です。コンプレッサーの圧縮空気を使用することで漏電せずに安全に使用できます。内部にフィルターを装備しているため切粉等をろ過し、クリーンな液体のみを吐出することが可能です。工作機械を止めずに切削液タンクの清掃に最適なろ過クリーナーです。機械を動かしながら切削液の清掃ができるため清掃時間を短縮でき、機械稼働率も落としません。ダイヤフラム循環式。連続運転可能。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に。食品加工工場(レストラン)での排水内の残飯の分離・分別に。山、川の水と汚泥の分離に。汚物、汚水の分離・分別に。機械を止めずに清掃作業したい時に。工具寿命の向上に。コンパクト設計の為、狭い場所での作業をしたい時に。清掃時の汚れや悪臭も軽減したい時に。材質吐出側:強化PVC(3M×Φ25) 吸込み側:PVCホース (内径32×1.5m)、吸入ノズルアルミ製(1m・Φ32)幅(mm)300高さ(mm)1030タイプバックフィルタ奥行(mm)390最大真空圧(kPa)14集じん量(L)7
エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(不織布フィルタータイプ) アクアシステムエア式ドラム缶用ろ過クリーナー(不織布フィルタータイプ)アクアシステム
469,800税込516,780
1台
8日以内出荷
200Lタンクの清掃が最短5分で完了します。切粉をろ過し、切削液の再利用が可能です。200Lと100Lのオープンドラム缶用になります。研磨の回収も可能です。オプションで、切粉スラッジを回収しやすいバッグフィルターもあります。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に切削油と切粉を分離工作機械の清掃にトラスコ品番787-8915材質接液部材質:アルミ、パッキン:CRゴム、ホース:PVC(2m・Φ38)幅(mm)622高さ(mm)850タイプ吐出・吸入兼用奥行(mm)622揚程(m)2.5材質(ホース)塩化ビニールホース長さ(m)2騒音値(dB)90ホース径(Φmm)38吐出量(L/min)140エアー接続口’1/4動力エア式吸水量(L)160(供給エアホースΦ12)最大真空圧(kPa)21パイプ内径(Φmm)38集じん量(L)180
エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(ステンレスフィルタータイプ) アクアシステムエア式ドラム缶用ろ過クリーナー(ステンレスフィルタータイプ)アクアシステム
529,800税込582,780
1台
8日以内出荷
清掃が最短5分のタンク清掃クリーナーです。切粉をろ過し、切削液の再利用が可能です。オプションで、切粉スラッジを回収しやすいバッグフィルターもあります。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に切削油と切粉を分離工作機械の清掃にトラスコ品番787-8923材質接液部材質:アルミ、パッキン:CRゴム、ホース:PVC(2m・Φ38)幅(mm)622高さ(mm)850タイプ吐出・吸入兼用奥行(mm)622揚程(m)2.5材質(ホース)塩化ビニールホース長さ(m)2騒音値(dB)90ホース径(Φmm)38吐出量(L/min)140エアー接続口’1/4動力エア式吸水量(L)160(供給エアホースΦ12)最大真空圧(kPa)21パイプ内径(Φmm)38集じん量(L)180
液体専用エア式掃除機 アクアシステム液体専用エア式掃除機アクアシステム
57,980税込63,778
1台
9日以内出荷
液体吸入専用タイプです。ポンプは1馬力以上のコンプレッサーで使用できます。エジェクタでペール缶内を負圧にし液体を吸引する吸入液体専用のポンプです。エア式のため防爆地域での使用も可能です。クローズペール缶専用になります。
用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃。トラスコ品番455-0331幅(mm)185高さ(mm)230タイプクローズ缶専用奥行(mm)55騒音値(dB)90エアー接続口Rc1/4(バルブ付)吸水量(L)60使用可能粘度(cP)1000以下最大真空圧(kPa)20集じん量(L)18
エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(不織布フィルタータイプ) アクアシステムエア式ドラム缶用ろ過クリーナー(不織布フィルタータイプ)アクアシステム
279,800税込307,780
1台
5日以内出荷
200Lタンクの清掃が最短5分で完了します。切粉をろ過し、切削液の再利用が可能です。200Lと100Lのオープンドラム缶用になります。研磨の回収も可能です。オプションで、切粉スラッジを回収しやすいバッグフィルターもあります。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に切削油と切粉を分離工作機械の清掃に仕様●エア接続口:2024/01/04●使用空気圧(L/min):300●使用空気圧力(MPa)統合:0.4~0.6トラスコ品番160-8120材質接液部材質:アルミ、パッキン:CRゴム、ホース:PVC(2m・Φ38)幅(mm)475高さ(mm)870奥行(mm)475最大吐出量(L/min)110集塵容量(L)100騒音値(dB)90吸水量(L)120(供給エアホースΦ12)使用可能粘度(cP)500最大真空圧(kPa)25
エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(ステンレスフィルタータイプ) アクアシステムエア式ドラム缶用ろ過クリーナー(ステンレスフィルタータイプ)アクアシステム
279,800税込307,780
1台
5日以内出荷
清掃が最短5分のタンク清掃クリーナーです。切粉をろ過し、切削液の再利用が可能です。オプションで、切粉スラッジを回収しやすいバッグフィルターもあります。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に切削油と切粉を分離工作機械の清掃に仕様●エア接続口:2024/01/04●使用空気圧(L/min):300●使用空気圧力(MPa)統合:0.4~0.6トラスコ品番160-8119材質接液部材質:アルミ、パッキン:CRゴム、ホース:PVC(2m・Φ38)幅(mm)475高さ(mm)870奥行(mm)475最大吐出量(L/min)110集塵容量(L)100騒音値(dB)90吸水量(L)120(供給エアホースΦ12)使用可能粘度(cP)500最大真空圧(kPa)25
エア式掃除機 乾湿両用クリーナー アクアシステムエア式掃除機 乾湿両用クリーナーアクアシステム
109,800税込120,780
1台
当日出荷
エア式の掃除機です。切屑や泥などの異物が混入した液でも吸入可能です。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃。パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収、清掃。樹脂加工工場の粉じん回収。ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収。工作機械の切削油タンクの入替および清掃。床にこぼれた切粉やごみ、廃油の回収。仕様エア供給圧力:2~6kg/(cm2)以下付属品T型ノズルセット、角型ノズル、フィルター2枚(バンド付)、ペール缶・キャリー付トラスコ品番256-5275材質本体:アルミ鋳物、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m・Φ32)幅(mm)368高さ(mm)549奥行(mm)368集塵容量(L)18騒音値(dB)85最大風量(m3/min)2吸水量(L)90吸入量(L/min)(粘度1cp時)90最大真空圧(kPa)30コンプレッサー3馬力(2.25kw)以上必要
エア式掃除機 乾湿両用クリーナー足元スイッチ付(オープンペール缶用) アクアシステムエア式掃除機 乾湿両用クリーナー足元スイッチ付(オープンペール缶用)アクアシステム
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。 乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に、パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収・清掃に、樹脂加工工場の粉じん回収に、ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収に、工作機械の切削油タンクの入替および清掃に仕様ペール缶の上に乗せて使用付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセット、手元スイッチトラスコ品番250-0465材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)5.2タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)525ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)最大風量(m3/min)2使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー5馬力
エア式掃除機セット 乾湿両用クリーナー手元スイッチ付(オプション付) アクアシステムエア式掃除機セット 乾湿両用クリーナー手元スイッチ付(オプション付)アクアシステム
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
エア式の掃除機です。 切屑や泥など異物が混入した液でも吸入可能です。 乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に、パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収・清掃に、樹脂加工工場の粉じん回収に、ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収に、工作機械の切削油タンクの入替および清掃に、床にこぼれた切粉やごみ、廃油の回収に仕様ペール缶の上に乗せて使用付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、T型ノズル、PVC(Φ32×2m)、フィルタセット、オープンペール缶、ペール缶バンド、キャリー、手元スイッチトラスコ品番249-8983材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)13タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)525ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)最大風量(m3/min)2使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー5馬力
エア式掃除機 乾湿両用クリーナー手元スイッチ付(オープンペール缶用) アクアシステムエア式掃除機 乾湿両用クリーナー手元スイッチ付(オープンペール缶用)アクアシステム
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。 乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に、パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収・清掃に、樹脂加工工場の粉じん回収に、ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収に、工作機械の切削油タンクの入替および清掃に仕様ペール缶の上に乗せて使用付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセット、手元スイッチトラスコ品番250-0483材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)7タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)525ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)最大風量(m3/min)2使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー5馬力
循環式ろ過クリーナー アクアシステム循環式ろ過クリーナーアクアシステム
599,800税込659,780
1台
3日以内出荷
エア駆動で安心・安全です。回収した切粉も簡単に廃棄できます。タンクの横に便利な小物入れを装備しています。タンクが透明になっているため、回収した切粉が確認できます。4つのキャスター付きにより移動が楽です。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に。付属品フィルタ(不織布2枚400メッシュ相当)、ストレートパイプ、吐出ホース(強化PVCΦ25×3m)、吸入ホース(PVCΦ32×1.5m)トラスコ品番160-8121材質本体・ノズル:AL、アクリル パッキン:ABS樹脂、NBR質量(kg)36.3タイプ吐出・吸入兼用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)4(吸込)最大吐出量(L/min)60(1cP時)ホース内径(Φmm)32(吸入)25(吐出)対応防爆対応型使用可能粘度(cP)500駆動方式エア式吸入量(L/min)60使用場所防爆地域、電源のない場所、工作機械のタンク清掃(切粉・スラッジの除去と切削液の再利用)コンプレッサー5馬力
エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) アクアシステムエア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用)アクアシステム
61,980税込68,178
1台
翌日出荷から翌々日出荷
5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。防爆対応型、自動停止機能付です。
用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に。パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収、清掃に。樹脂加工工場の粉じん回収。ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収。工作機械の切削油タンクの入替および清掃。仕様ペール缶の上に乗せて使用材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBRタイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)475ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)85使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)90使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー5馬力
エア式ドラムポンプ 吸入・吐出兼用 APDX1シリーズ アクアシステムエア式ドラムポンプ 吸入・吐出兼用 APDX1シリーズアクアシステム
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
ドラム缶からの液体の移し替えに最適 吐出・吸入はワンタッチ操作で簡単切替可能。 これ1台で、ドラム缶から液体を出し入れできて便利! エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心! 低粘度から高粘度(3,000cP)の液体を効率よく回収します。 モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。 圧着エアで内圧や負圧を利用し移送するポンプ。
用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収揚程(m)2(吸込)ホース長さ(m)2適合機種200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60空気消費量(L/min)167対応防爆対応型使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
エア式ドラムポンプ 吸入専用 APDQ1シリーズ アクアシステムエア式ドラムポンプ 吸入専用 APDQ1シリーズアクアシステム
75,980税込83,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
灯油・軽油から異物混入切削液までドラム缶に回収可能 エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心! 低粘度から高粘度(3000cP)の液体を効率よく回収します。 モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。
用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収揚程(m)2(吸込)ホース長さ(m)2適合機種200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60空気消費量(L/min)167対応防爆対応型使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
循環式ろ過クリーナー アクアシステム循環式ろ過クリーナーアクアシステム
539,800税込593,780
1個
8日以内出荷
エア駆動で安心・安全です。回収した切粉も簡単に廃棄できます。タンクの横に便利な小物入れを装備しています。タンクが透明になっているため、回収した切粉が確認できます。4つのキャスター付きにより移動が楽です。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に。付属品フィルタ(SUS40メッシュ)、ストレートパイプ、吐出ホース(強化PVCΦ25×3m)、吸入ホース(PVCΦ32×1.5m)トラスコ品番102-6610材質本体・ノズル:AL、アクリル パッキン:ABS樹脂、NBR質量(kg)36.3タイプ吐出・吸入兼用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)4(吸込)最大吐出量(L/min)60(1cP時)空気消費量(L/min)230ホース内径(Φmm)32(吸入)25(吐出)対応防爆対応型ホース長さ(m)1.5(吸入)3(吐出)使用流体水溶性切削液使用可能粘度(cP)500駆動方式エア式吸入量(L/min)60使用場所防爆地域、電源のない場所、工作機械のタンク清掃(切粉・スラッジの除去と切削液の再利用)コンプレッサー5馬力
エア式乾湿両用ステンレス製掃除機セット(オープンペール缶専用) アクアシステムエア式乾湿両用ステンレス製掃除機セット(オープンペール缶専用)アクアシステム
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
ステンレス製(パッキンNBR)のエア式クリーナーです。連続運転が可能:エア駆動なので、連続運転が可能。長時間の作業にも最適です。漏電の心配無し:電動式より故障が少なく、エア式なので安心・安全。電気を使用しない為、漏電の心配がありません。抜群の使いやすさ:電源コードが無いため、取り回しが容易。誤って回収した物の取り出しも簡単です。オイルストッパー付で液体が溢れる事がありません。※液体を使用される際にはフィルターを外して下さい掃除機の丸洗いが可能:汚れれば丸洗いができ、清潔に保つことが可能です。また、市販のペール缶を容器として使うため、カートリッジ回収作業が可能です。
用途自動車整備工場での機材や車両室内清掃金属加工工場の切削・切削油の回収造船所での清掃・船底ビルジの清掃溶接スパッタの回収食品加工工場での残飯や廃液等の回収樹脂加工工場の粉塵回収浄化槽やピットのヘドロ・汚水回収仕様ペール缶の上に乗せて使用付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、T型ノズル、PVC(Φ32×2m)、フィルタセット、SUSペール缶、キャリートラスコ品番829-1115材質本体・ノズル:SUS パッキン:NBR質量(kg)5タイプJIS規格20L SUSペール缶推奨、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)673ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体水、水溶性液体使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所、水を使う場所での清掃コンプレッサー5馬力2018年トラスコ掲載ページ9 0050
エア式掃除機 APPQO-HP2(オープンドラム缶用) アクアシステムエア式掃除機 APPQO-HP2(オープンドラム缶用)アクアシステム
74,980税込82,478
1台
翌日出荷
市販の20Lオープンペール缶(板厚0.4mm以上)でご使用可能な乾湿両用の掃除機です。 コンプレッサー10馬力以上、エアホースカプラ3/8以上を推奨致します。 200Lオープンドラム缶でご使用されたい場合は、別途ドラム缶用専用天板(DTB)が必要です。
用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃、ドラム缶へ液体を大量回収付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ38×2m)、フィルタセットトラスコ品番787-8940材質本体・ノズル:AL、SUS、SPHC パッキン:NBR、CRゴム質量(kg)6タイプJIS規格20Lオープンペール(ドラム)缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)1050ホース内径(Φmm)38対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)100使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)エアー接続口Rc3/8(20PM)バルブ付最大風量(m3/min)3使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)150使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー10馬力
エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) アクアシステムエア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用)アクアシステム(7件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
当日出荷
シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。大量の液体を吸わない場合にはストッパーは必要ありません。1mm以上の粒子であれば、フィルター不要です。
用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃トラスコ品番776-0396ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型騒音値(dB)90エアー接続口3/8(20PM・バルブ付)最大風量(m3/min)2使用可能粘度(cP)3000吸入量(L/min)80
エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) アクアシステムエア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用)アクアシステム(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
当日出荷
シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。
用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃仕様ペール缶の上に乗せて使用付属品主ノズル、PVCホース(Φ25×2m)トラスコ品番787-8931種別粉塵・切粉対応材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)4.5タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)315ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)エアー接続口3/8(20PM・バルブ付)最大風量(m3/min)1.9使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)60使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー3馬力
ペール缶用電動式バキュームクリーナー アクアシステムペール缶用電動式バキュームクリーナーアクアシステム
88,980税込97,878
1台ほか
当日出荷から6日以内出荷
電源100Vで使用でき、どこでも活躍します。電動でも水に強く、耐久性バツグン!掃除機としてはもちろん、工場での切削液の回収、切粉混じりの廃液の回収にも威力を発揮します。シンプル構造なので、お手入れも容易です。ペール缶をカートリッジとして使用可能
用途自動車整備工場で機材周辺や車両清掃。 パルプ工場・製紙工場・印刷工場、粉塵回収・清掃。 樹脂加工工場の粉塵回収。 ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉塵・切断片の回収。 金属加工工場の切削・切削油の回収。 造船所での清掃、船底ビルジの清掃。 倉庫・通路の清掃。 浄化槽やピットのヘドロ・汚水回収。 溶接スパッタの回収。タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用電源(V)AC100ホース内径(Φmm)32騒音値(dB)90吸入量(L/min)80電源コード(m)5ホース長さ(m)2材質本体・ノズル:SUS、SPHC、AL パッキン:CRゴム、NBR使用温度範囲(℃)0~60電流(A)11揚程(m)2(吸込)電力(W)1100使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)使用可能粘度(cP)3000駆動方式電動式使用場所工場、企業
エア式バキュームクリーナー用オープンペール缶 アクアシステムエア式バキュームクリーナー用オープンペール缶アクアシステム(4件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
スチール製(内面金ニス加工)で、天板(フタ)が全部取り外し可能なタイプです。 灯油・軽油・オイルなどの保管、粉じん・切削粉・切りくず・ゴミなどの回収に使用できます。
質量(kg)2付属品天板(フタ)外径300mmとバンド付トラスコ品番474-7399適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO厚さ(mm)板厚0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×276×360
エアバキュームクリーナー掃除機セット アクアシステムエアバキュームクリーナー掃除機セットアクアシステム
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
エア式の掃除機です。切屑や泥など異物が混入した液でも吸入可能です。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
用途オープン缶専用。 工作機械の切削油タンクの入替および清掃。床にこぼれた切粉やごみ、廃油の回収に。騒音値(dB)90質量(kg)12エアー接続口Rc3/8(バルブ付)仕様ペール缶の上に乗せて使用付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、T型ノズル、PVC(Φ32×2m)、フィルタセット、オープンペール缶、ペール缶バンド、キャリートラスコ品番404-8105材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)525ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)最大風量(m3/min)2使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー5馬力
バキュームクリーナー 一般油用 アクアシステムバキュームクリーナー 一般油用アクアシステム
69,980税込76,978
1台
当日出荷
クリーナータイプです。 エア式なので、防爆地域でも安心してご使用いただけます。 5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。 高粘度液体3000cPまで対応可能です。 オイルストッパー・フィルター標準装備 。
質量(kg)6.5仕様ペール缶の上に乗せて使用付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセットトラスコ品番356-0317材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBRタイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)525ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)エアー接続口Rc3/8(バルブ付)最大風量(m3/min)1.7運転音(dB)90使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー5馬力
ペール缶用エアバキュームクリーナー アクアシステムペール缶用エアバキュームクリーナーアクアシステム(1件のレビュー)
68,980税込75,878
1台
当日出荷から5日以内出荷
天板の無いペール缶に乗せるだけで使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動掃除機より安全。ヘドロ回収も可能。満杯時自動停止(標準装備)。粉塵等も吸引可能。
用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、NC機械周りの切削切粉の回収、切屑混じりの廃液の回収、廃水処理槽のヘドロの回収、塗装ブースのシンナー混入液の回収質量(kg)4.9吸入量(L/min)60タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用仕様ペール缶の上に乗せて使用種別粉塵・切粉対応材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)315ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式真空度(mmH2O)2600使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー3馬力
ペール缶用エアバキュームポンプ アクアシステムペール缶用エアバキュームポンプアクアシステム
82,980税込91,278
1台
5日以内出荷
お手持ちの空きペール缶に使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動タイプより洗浄が容易。自動停止機能(標準装備)。少々の異物(約5mm)混入液体にも使用可能。小型コンプレッサー(1馬力)から使用可能・省エネタイプ。粘度は1000CpまでOK!
用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、廃水処理槽の廃液の回収、使用済み天ぷら油(60度以下)の回収ホース長さ(m)2
エア式バキュームクリーナー 掃除機 手元スイッチ仕様 APPQO400S-AH アクアシステムエア式バキュームクリーナー 掃除機 手元スイッチ仕様 APPQO400S-AHアクアシステム
78,980税込86,878
1台
7日以内出荷
シンプル構造で故障知らず連続運転可能乾湿両用で吸入ポンプとしても掃除機としても使用可能電動掃除機に比べ壊れにくいエア駆動なので、火気厳禁エリア(防爆地域)でも安心、引火の心配なし回収専用JIS規格20Lオープンペール缶(天部外径300mm±1用、板厚0.4mm以上推奨)
用途エア駆動式乾湿両用掃除機本製品は手元でオンオフスイッチが付属するモデルペール缶に乗せるだけで使用可能様々な工場で幅広くお使い頂けます工作機械のクーラントタンク内の切削油や切粉、こぼれたオイル、周辺のゴミなど回収可能トラスコ品番535-7895セット内容ノズル:主ノズル(ストレート)、手元スイッチ材質本体・ノズル:AL/SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m×Φ25)幅(mm)311高さ(mm)249タイプ手元スイッチ付奥行(mm)311空気消費量(L/min)315集塵容量(L)18騒音値(dB)90ホース径(Φmm)25吸入揚程(m)2供給空気圧力(MPa)0.4~0.6吸水量(L)60ホース長さ(mm)2000最大真空圧(kPa)20
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら